50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。
測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛りに合わせるだけで容易に行えます。
マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を確保しました。
粉塵や水の飛まつの影響を受けない構造になっています。(IP54)
透明カバーにより、設定値を保護しながら容易にご確認できます。
RoHS指令に対応。
用途空調用フィルタ目詰まり検出、クリーンルーム等の室内圧力監視
材質ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:ポリカーボネート・SUS304、高圧側接続口:C3604BD、低圧側接続口:ポリカーボネート
質量(g)約110
取付方式ねじ取付
使用温度範囲(℃)-20~60
精度±5%max.P.以内
取付姿勢C:垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力導入口Φ5.5パイプ状継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。
脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。
通電状態をLEDにより表示します。
本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。
主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
取付壁取付
圧力導入口Φ5タケノコ
材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅
精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)
電源12V DC~36V DC
出力4~20mA DC
測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所
温度係数±0.06%F.S./℃
温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)
使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)
応答性250ms
材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)
保護構造屋内設置形(ケース)
質量(g)約70
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。