絞り込み
ブランド
- GW INSTEK
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,992)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,092)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(543)
- Hirschmann Test & Measurement(533)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(460)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)

デジタルマルチメータ
GW INSTEK¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷5 1/2桁表示:239,999カウント デュアルディスプレイ。4.3インチカラーTFT液晶。DCV基本確度:0.012%。自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。12種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W/4W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度※、キャパシタンス。真の実効値(AC、AC+DC)。デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。豊富な演算機能:最大値/最小値、REL/REL#、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。デュアルモード(標準比較モードとユーザー定義モード)に対応したデジタルI/O。標準インタフェース:RS-232C、USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60電源AC電源消費電力最大消費電力 : 30VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースRS-232C、 USB (USBCDC & USBTMC)、 Digital I/Oディスプレイ4.3インチTFT カラー液晶 (480×272)直流電流(DCA)10交流電流(ACA)2直流電圧(DCV)0~1000交流電圧(ACV)0~750RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ RS-232C ケーブル(クロスケーブル、約2m)
GW INSTEK¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷RS-232Cを使用する機種 フロー制御無し、ヌルモデムケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
DMM用テストリードセット
GW INSTEK¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷DMM用テストリードセット仕様DMM用 テストリード 1組 (赤・黒 各1)、テストチップ類、ラインナップ:DMM用テストリード (CAT IV 600V) 1組 (黒・赤 各1本) 0.8mファインチッププローブ 1組 (黒・赤 各1本)SMTグラバー 1組 (黒・赤 各1本)ミニグラバー 1本RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ ケルビンクリップテストフィクスチャ 最大電圧:90V(GDS-3000 用)
GW INSTEK¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷ケルビンクリップ テストフィクスチャ、最大90VRoHS指令(10物質対応)対応
安全試験器 GPTシリーズ
GW INSTEK¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷から10日以内出荷各種試験設定条件は、100個まで保存可能です。(単独(MANU)試験・自動(AUTO)試験可)。高効率、高安定のPWMアンプを採用しています。作業者と被試験物の安全性を重視した各種保護機能を搭載しています。スイープ機能による簡易解析機能を搭載しています。(試験推移のイメージとデータを表示確認可)。スイープ機能の測定条件:100ms間隔で190ポイント(19s)表示大型240×64ドットマトリクス液晶ディスプレイ安全規格IEC/EN/UL/CSA/JISに対応容量(VA)試験:AC500
ファンクションジェネレータ JCSS校正証明書付 AFGシリーズ
GW INSTEK¥84,980~税込¥93,478~1個15日以内出荷から20日以内出荷周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。校正証明書JCSS校正
安全規格試験器
GW INSTEK¥399,800~税込¥439,780~1台ほか5日以内出荷から21日以内出荷8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000Vチャンネル数8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272)消費電力(VA)400 MAXRoHS指令(10物質対応)対応チャンネルタイプチャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
安全規格試験器
GW INSTEK¥359,800~税込¥395,780~1台ほか11日以内出荷から21日以内出荷8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、X(オープン)質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000Vチャンネル数8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272)消費電力(VA)400 MAXRoHS指令(10物質対応)対応チャンネルタイプチャンネルステータス:H、X(オープン)最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
安全規格試験器
GW INSTEK¥689,800~税込¥758,780~1台ほか5日以内出荷から21日以内出荷ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠質量(kg)約21電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×546(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW/IR/GB最大出力電力AC500VA
安全規格試験器
GW INSTEK¥489,800~税込¥538,780~1台ほか5日以内出荷から21日以内出荷ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW/IR最大出力電力AC500VA
安全規格試験器
GW INSTEK¥459,800~税込¥505,780~1台ほか91日以内出荷から101日以内出荷ACW/DCW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW最大出力電力AC500VA
安全規格試験器
GW INSTEK¥429,800~税込¥472,780~1台ほか91日以内出荷から101日以内出荷ACW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW最大出力電力AC500VA
安全試験機 試験成績書付
GW INSTEK¥329,800税込¥362,7801台21日以内出荷ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応した200VA 安全規格試験器 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ制御により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠用途生産工程質量(kg)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×436インターフェースRS-232C、USB(仮想COM)、SIGNAL I/O端子(標準装備) 、GP-IB(オプション)ディスプレイ7インチカラーLCDRoHS指令(10物質対応)対応最大出力電力AC 200VA校正証明書一般校正
アクセサリ GPT-12000シリーズ用GP-IBカードオプション
GW INSTEK¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷GPT-12000シリーズ用GP-IBカードRoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ 4 線式ケルビンクリップテストリード(LCR用)
GW INSTEK¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LCRメータ用ケーブル 4線ケルピンクリップ テストリード DC~1MHz、±35VRoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ PFR/ASR用GP-IBケーブル(約2m)
GW INSTEK¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷PFR/ASRシリーズ用GP-IBケーブルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ トランジェントリミッタ
GW INSTEK¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷GKT-008に含まれるPR-01(電圧プローブ)などに使用するリミッタです。 直接ACラインなどを接続した場合の過大なRFパワー、DCトランジェント、ESDからスペクトラムアナライザの入力を保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ ゼロ調整用ショートボード(GBM-02/03 用)
GW INSTEK¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷GBM-02/GBM-03用ゼロ点調整用ショートボードRoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ ツインピンプローブテストフィクスチャ 最大電圧:300V(GDS-3000 用)
GW INSTEK¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷ツインピンプローブ テストフィクスチャ 、最大300VRoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ 同軸ピンプローブテストフィクスチャ 最大電圧:80V(GDS-3000 用)
GW INSTEK¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷同軸ピンプローブ テストフィクスチャ、最大80VRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーメータ
GW INSTEK¥289,800~税込¥318,780~1台91日以内出荷電池の出力電圧測定 最高分解能10uV、測定基本確度0.01% 電池の内部抵抗測定(AC 1kHz) 最高3.2kΩ、最高分解能0.1uΩ、測定基本確度0.5% TFT 320×240 Color LCD コンペア機能(電圧・抵抗独立でHigh/Pass/Low) 測定ログ・統計機能(最大10,000ポイント) インタフェース:USBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラー 4線ケルビンクリップ付属(GBM-01、1.1m、最大90V)用途電気回路設計/各種シミュレーション試験機能接続異常検出、コンペア機能(電圧・抵抗独立)、測定ログ・統計機能(最大10000ポイント)測定速度(秒)Slow(3回)、Medium(14回)、Fast(25回)、Extreme Fast(65回)測定電流1kHz(±0.5Hz)、最大100mAインターフェイスUSBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラRoHS指令(10物質対応)対応基本確度電圧:0.5%+5digit、抵抗:0.01%+3digit
安全試験機
GW INSTEK¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応した200VA 安全規格試験器 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ制御により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠用途生産工程質量(kg)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×436インターフェースRS-232C、USB(仮想COM)、SIGNAL I/O端子(標準装備) 、GP-IB(オプション)ディスプレイ7インチカラーLCDRoHS指令(10物質対応)対応最大出力電力AC 200VA
デジタルストレージオシロスコープ
GW INSTEK¥469,800~税込¥516,780~1個4日以内出荷FPGA並列処理で高速波形更新レートを実現し、発生頻度の少ない現象も表示できます。ソフトウェアをインストールすると、シリアルバス解析や電源品質解析機能が使用できます。