絞り込み
ブランド
  • レッツコーポレーション
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,022)
  • エスコ(1,993)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,092)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(544)
  • Hirschmann Test & Measurement(536)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酎検ハチ公 アルコールチェッカー レッツコーポレーション

    酎検ハチ公 アルコールチェッカー

    レッツコーポレーション
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    アルコール検知器協議会認定機器。パソコンと接続してデータ管理が可能-呼気中アルコール濃度・測定日時・測定者情報(顔画像・名前)・測定中の写真。単独でも使用することも可能-コンパクトサイズで持ち運び簡単・ネットで繋ぐ等の面倒な操作不要です・本体のみでも測定履歴の確認ができます。吹き込み部分の変更が可能-マウスピースは交換可能なので衛生的に使用できます・市販の直径12mmのストローでも使用可能なので定期的に交換が可能。
    センサータイプアルコールセンサー:電気化学式寸法(cm)約12×5.7×2.7バッテリー1500mAh(待機時間24h以上)検知範囲0.000~0.600(mg/L)動作温度(℃)0~45画面サイズ1.77インチカラーディスプレイピクセル有効:200万画素(1920×1080)ストレージ200000件以上記録可能
  • 酎検ハチ公BT アルコールチェッカー レッツコーポレーション

    酎検ハチ公BT アルコールチェッカー

    レッツコーポレーション
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    アルコール検知器協議会認定機器。自動でスマホとかんたん接続。アルコールチェック&写真撮影(測定時に測定中の写真を撮影します)。データをPCに送信(測定結果と測定中の写真を管理PCへ送信)
    センサータイプアルコールセンサー:電気化学式寸法(cm)約14×5.7×2.7バッテリー1500mAh(待機時間24h以上)検知範囲0.000~0.600(mg/L)動作温度(℃)0~45画面サイズ1.77インチカラーディスプレイピクセル有効:200万画素(1920×1080)ストレージ200000件以上記録可能
  • ハチタイ アルコールチェックと体表面温度測定 レッツコーポレーション

    ハチタイ アルコールチェックと体表面温度測定

    レッツコーポレーション
    279,800税込307,780
    1台
    35日以内出荷
    AI顔認証。体表面温度測定。アルコールチェック。マスクチェック。1年以上のデータを保存(濃度数値、測定日時、測定者情報、測定中の写真)
    仕様顔データ記憶量:(非接触温度計)22400人寸法(mm)(非接触温度計)123.5(W)× 84(H)× 361.3(L)質量(kg)(非接触温度計)2.1質量(g)(アルコール検知器)145消費電力(W)(非接触温度計)最大20対応OS(非接触温度計):Linuxセンサータイプアルコールセンサー:電気化学式温度測定範囲(℃)(非接触温度計)30~45寸法(cm)(アルコール検知器)約14×5.7×2.7バッテリー(アルコール検知器)1500mAh(待機時間24h以上)レンズサイズ(mm)(非接触温度計)4.5検知範囲0.000~0.600(mg/L)ディスプレイ(非接触温度計)7インチ動作温度(℃)(アルコール検知器)0~45画面サイズ(アルコール検知器)1.77インチカラーディスプレイ保存可能枚数(非接触温度計)100000枚以上動作温度範囲(℃)(非接触温度計)10~40測定距離(m)温度:(非接触温度計)1ピクセル(アルコール検知器/非接触温度計)有効:200万画素(1920×1080)イメージセンサー(非接触温度計)1/2.7”CMOSストレージ(アルコール検知器)200000件以上記録可能イーサネット対応(非接触温度計):RJ45 10M/100M温度調節精度(℃)(非接触温度計)±3計測時間(非接触温度計)0.2秒
  • Lec USERS7 ACE 非接触温度計 レッツコーポレーション

    Lec USERS7 ACE 非接触温度計

    レッツコーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    35日以内出荷
    安心の非接触型。0.2秒の高速測定。22400人の顔データを記憶。本機とPCをLANケーブルで繋げてアラーム警告温度、マスク認識有無、音量など調整することができます。
    仕様●顔データ記憶量:22400●顔認識距離(m):0.5~2消費電力(W)(非接触温度計)最大20対応OSLinux温度測定範囲(℃)30~45レンズサイズ(mm)4.5測定時間(秒)0.2ディスプレイ7インチ保存可能枚数100000枚以上動作温度範囲(℃)10~40測定距離(m)温度:1ピクセル有効:200万画素(1920×1080)イメージセンサー1/2.7”CMOSイーサネット対応RJ45 10M/100M温度調節精度(℃)±0.3
  • アルコール検知器 レッツコーポレーション

    アルコール検知器

    レッツコーポレーション
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    PCと接続しデータ管理できるアルコール検知器
    仕様●検知範囲:0.000~2.000mg/L●動作温度:0~45℃●寸法:約120×57×27mm●アルコールセンサー種類:電気化学式アズワン品番68-1087-90