測定・測量用品 :「記憶計」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AI顔認証。体表面温度測定。アルコールチェック。マスクチェック。1年以上のデータを保存(濃度数値、測定日時、測定者情報、測定中の写真)
仕様顔データ記憶量:(非接触温度計)22400人
寸法(mm)(非接触温度計)123.5(W)× 84(H)× 361.3(L)
質量(kg)(非接触温度計)2.1
質量(g)(アルコール検知器)145
消費電力(W)(非接触温度計)最大20
対応OS(非接触温度計):Linux
センサータイプアルコールセンサー:電気化学式
温度測定範囲(℃)(非接触温度計)30~45
寸法(cm)(アルコール検知器)約14×5.7×2.7
バッテリー(アルコール検知器)1500mAh(待機時間24h以上)
レンズサイズ(mm)(非接触温度計)4.5
検知範囲0.000~0.600(mg/L)
ディスプレイ(非接触温度計)7インチ
動作温度(℃)(アルコール検知器)0~45
画面サイズ(アルコール検知器)1.77インチカラーディスプレイ
保存可能枚数(非接触温度計)100000枚以上
動作温度範囲(℃)(非接触温度計)10~40
測定距離(m)温度:(非接触温度計)1
ピクセル(アルコール検知器/非接触温度計)有効:200万画素(1920×1080)
イメージセンサー(非接触温度計)1/2.7”CMOS
ストレージ(アルコール検知器)200000件以上記録可能
イーサネット対応(非接触温度計):RJ45 10M/100M
温度調節精度(℃)(非接触温度計)±3
計測時間(非接触温度計)0.2秒
1台
¥279,800
税込¥307,780
35日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。