測定・測量用品 :「usb 壁」の検索結果
商品豆知識
完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます
仕様●信号出力:正常温度時導通あり(200Ω)異常温度時導通なし(半導体スイッチのためセンターから、グラウンドのみの接点)●接点出力:あり●温度測定履歴:99件
寸法(mm)125×138×169
電源リチウムイオン充電池(18650)を内蔵(PSE)
定格DC5V/500mA
測定範囲(℃)(人体温度測定時)33~42
表示LCD画面
精度(℃)±0.2(35~42)
測定時間(秒)0.5
測定距離5~10cm
接続端子USB Type-C(充電用)
最大カウント数9999件(カウント計測モード)
動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます。かわいいシール付き(ゾウ・キリン・怪獣)
仕様●接点出力:あり(スイッチ信号、パルス信号)●温度測定履歴:32件
寸法(mm)170×15×140
電源USB、または単三乾電池4本
定格DC5V/500mA
測定範囲(℃)(人体温度測定時)34.5~42.4
表示2.8インチLCD 液晶画面
精度(℃)±0.2(35~42)※使用前に30分間推奨動作環境に置いた場合
測定時間(秒)0.5
測定距離5~10cm
接続端子USB Type-C (USB2給電用)
最大カウント数9999件(カウント計測モード)
言語表示日本語、英語、中国語等に切替可能
穴径(inch)三脚:1/4
動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。