2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に 目量(mm)0.002 最小表示(mm)0.002 材質測定子:軸受鋼 材質/仕上本体:スチール 材質(本体)スチール 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 主な用途内径測定用に 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータを標準装備しています。
用途内径測定用に 最小表示(mm)0.02 目量(mm)0.002 測定範囲(mm)4~6 トラスコ品番161-4969 材質/仕上本体:スチール 質量(g)265 タイプデジタルインジケータ付 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属) 換ワッシャ(枚)0 測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1 ロッド数4 広範囲精度(μm)10 測定子の有効ストローク(mm)0.6 隣接誤差(μm)5 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 ワッシャー数0
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷