商品豆知識
レベルニックの信号をテキストファイルで記録します。
用途レベルニックの出力データ数値を記録するソフトとして
対応OSXP、Vista、7、8、10
言語表示日本語
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
レベルニックの信号をテキストファイルで記録します。
言語表記は英語です。
用途レベルニックの出力データ数値を記録するソフトとして
対応OSXP、Vista、7、8、10
言語表示英語語
1枚
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
金属の硬さ試験に使用するポータブル硬度計です。
360°どの方向でも計測可能な自動角度補正機能付です。
一般的な金属硬さ試験に適しており、測定範囲が幅広く、大きいワーク硬さ試験に優れています。
7つの硬さスケールに単位を換算可能です。
2-8回の間で測定回数を設定でき、自動で平均値の計算ができます。
USBケーブルを接続し、測定値が記録されたファイルをパソコンで容易に編集することができます。
オートオフ機能付で1分、2分、5分の設定が可能です。
持ち運びに便利な収納ケース付です。
用途金属の硬さ試験に
電源3.7Vリチウム充電池(240mAh)
測定対象鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステンレス、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅
仕様●測定範囲(HL):170-878●器差(HL):±19以内●換算スケール:HRC、HV、HL、HRB、HS、HB、σB
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用
仕様焦点深度(mm):15-30
材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック
径(Φmm)カメラ:9
電源USBバスパワー
本体寸法(mm)W170×H36×D100
本体質量(g)310
連続使用時間(時間)約3
記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)
照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)
インターフェースUSB Type-C
視野角70°
記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)
取扱説明書(0.62MB)
動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体)
モニターサイズ4.5インチ
10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に
仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語
付属品●簡易スケール
材質●本体:ABS●支柱:ステンレス
寸法(mm)スタンド:120×165×170
質量(g)410
使用温度範囲(℃)0-35
電源USBポートより供給
範囲(mm)観察:2.5-58
コード長さ(m)1.5
本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)
対応OSWindows 7、8、10、11
倍率(倍)10-200
光源白色LEDx8
作動距離(mm)0-150
インターフェースUSB 2.0 Type-A
解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024
映像素子1/2.7CMOS
記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート(fps)19-24
取扱説明書(0.55MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
静止画と動画の撮影、記録ができる内視鏡です。
USBでパソコンに接続し、撮影した画像を直接見ることができます。
モニタと一体型なので、リアルタイムに映像を見ながら静止画像、動画の保存ができます。
テレビ出力付です。
ケーブルはIP66相当です。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用内視鏡として
ケーブル長(m)1
仕様焦点深度:20-50mm
電源(V)DC5
連続使用時間(時間)約3(録画無し)
照明白色LED(調光可)
視野角67°
記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)
画素数30万画素
インターフェイスmini USB 1.1、コンポジット出力(NTSC/PAL)
モニタ3.5インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDカード(4GB以下)
記録画素数640×480ピクセル(静止画、動画ともに)
ケーブル径(Φmm)5.5
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。