測定・測量用品 :「測定 高低差」の検索結果
商品豆知識
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース
測定範囲8~1200yd
質量(g)約180(電池除く)
電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上)
長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約100×75×42
測定範囲(m)7.5~1090
対物レンズ有効径(mm)21
アズワン品番64-9313-81
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース
測定範囲8~1200yd
質量(g)約170(電池除く)
電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd.
長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約96×74×41
測定範囲(m)7.5~1090
対物レンズ有効径(mm)21
アズワン品番64-9313-82
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載。ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能。約130gを実現した小型・軽量ボディー。軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
仕様測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上)
付属品COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式
寸法(mm)(長さ×高さ×幅)約91×73×37
質量(g)(電池除く)約130
電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上)
測定単位1m/yd.
測定範囲(m)5~730
対物レンズ有効径(mm)20
ひとみ径(Φmm)3.3
アイレリーフ(mm)16.7
実視界(°)6
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。