商品豆知識
HEPAフィルターを通したクリーンエアーと純水を用いたミストをトレーサーとして使用しますのでルーム内を汚染させずに気流を確認することができます。
仕様【ミスト発生量】MAX0.15L/h
セット内容本体・ドレンプラグ・導霧パイプ(1m)・多孔ノズル(30cm/Φ4穴)・標準ノズル(30cm)・延長パイプ(30cm)・ACアダプターセット・1000ccポリタンク・ロート・取扱説明書(気流可視化装置 ACV-502A)・収納ケース
型式ACV-502A
質量(kg)約5
電源(V)AC100
消費電力(W)32(70VA)
フィルター0.3μm粒子にて99.97%以上
保護装置フロートスイッチにより、低水位時に発振停止し空焚運転防止
使用環境18~28℃(屋内環境)
風量(L/min)可変0~40(※1)/可変11~40(※2)※1/2 仕様はどちらかです
サービス分類レンタル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。