41ページ目: 測定・測量用品

測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
46,796件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 SUS304 FMS メートルコック フジトクステンレス製 SUS304 FMS メートルコックフジトク
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
防滴型ストップウォッチ TRUSCO防滴型ストップウォッチTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番197-7457質量(g)60アズワン品番64-8712-31
ダブルタイマー ドリテックダブルタイマードリテック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
リチウム電池CR20251個付き最大セット時間:199分50秒(カウントダウン) 2つの時間を同時にはかれるコンパクトサイズのダブルタイマーです。 マグネット、ストラップ穴付リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、オートオフ
間口W×奥行D×高さH(mm)53×70×9電源リチウム電池CR2025表示形式デジタル設置方法マグネット、ストラップ装着カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
凍結スプレー 松浪硝子凍結スプレー松浪硝子
3,498税込3,848
1本(420mL)
当日出荷から4日以内出荷
-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性)仕様圧力0.15MPa
リモートスイッチ付測定プローブ 共立電気計器リモートスイッチ付測定プローブ共立電気計器(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ440MA/1000V 共立電気計器ヒューズ440MA/1000V共立電気計器(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
定格440MA/1000VRoHS指令(10物質対応)対応
コードレス温湿度計 THM527 シチズンシステムズコードレス温湿度計 THM527シチズンシステムズ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
<離れた場所の温度・湿度をモニタリング> 屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。 ※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。 ※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。 屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。 別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応 キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。 <最高最低温度メモリー> 本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。 手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。 湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。 <分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様> 本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。 時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。 電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。 <4段階の簡易熱中症指標表示> 本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。 熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。 ※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく 「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。 アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
温度測定範囲(℃)-30~60測定間隔約1分
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
デジタルクランプメータ 三和電気計器デジタルクランプメータ三和電気計器(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
IEC61010に準拠した安全設計 小型軽量コンパクトサイズ 非正弦波も測定可能な真の実効値(TrueRMS)変換方式 オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) バックライト
用途電気工事や各種産業機器の電流測定。付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性5~400Hz電池寿命(時間)約500表示桁数6000サンプルレート(回/s)2(数値部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC61010に準拠した安全設計 コンパクトなポケットサイズ 真の実効値(TrueRMS)変換方式 堅牢なCTセンサ採用 オートパワーオフ(約15分)機能付き 解除可 バックライト導体サイズ(mm)10×25関連資料単品カタログ(0.29MB)
グラスファイバーミニメジャー TRUSCOグラスファイバーミニメジャーTRUSCO(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。 軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用種類フリーテープ長さ(m)1.5テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面厚さ(mm)0.33標準張力なし質量(g)30
丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)丸型インスペクションミラーSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラーミラーの根元は任意に可動しますので、 見やすい角度に調整する事ができます。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
ミラー形状丸型
フィルターユニット 東洋マーク製作所フィルターユニット東洋マーク製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
付属品ラッパ口適合AC-015アズワン品番65-2332-78
室内用アナログ温湿度計 マザーツール室内用アナログ温湿度計マザーツール(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付 室内の快適な温度作り・空調チェックに 熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示 冷暖房使用の目安にも最適 壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約107精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH最小目盛1℃、2%RH使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)設置方式壁掛け/卓上式保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)サイズ(mm)Φ129×34温度表示方式アナログ
連式数取器 ライン精機連式数取器ライン精機(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径3.5mm×4ヵ所
伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ) 土牛伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ)土牛(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)約200~550表示項目工事名・場所・日付
コノエダブル BeHAUSコノエダブルBeHAUS
339税込373
1セット(5個)ほか
当日出荷
退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
補修用テストリード 三和電気計器補修用テストリード三和電気計器(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1組
当日出荷
補修用テストリード
双眼ヘッドルーペ シンワ測定双眼ヘッドルーペシンワ測定(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
湿度計 丸型 シンワ測定湿度計 丸型シンワ測定(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ1目盛2%設置方式壁掛け湿度精度34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベル Revo シンワ測定ミニレベル Revoシンワ測定(7件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
工事用 ホワイトボード シンワ測定工事用 ホワイトボードシンワ測定(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌々日出荷
裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード付属品黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本材質表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデップスゲージ ホールド機能付 シンワ測定デジタルデップスゲージ ホールド機能付シンワ測定(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)42最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法e(mm)62精度(mm)±0.01寸法b(mm)100保存温度(℃)-10~60電池寿命(通常使用で約)1年寸法c(mm)42寸法f(mm)16電池寿命1年保存湿度(%)80以下
一発止型定規 シンワ測定一発止型定規シンワ測定(10件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
伸縮式ホワイトボード 土牛伸縮式ホワイトボード土牛(41件のレビュー)
2,598税込2,858
1台ほか
当日出荷
片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。 シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。 項目名:工事名/場所が記入できます。
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組
当日出荷
仕様CAT IV 300V, CAT III 600V, 54cm付属品キャップ(赤・黒、各1)接続(キャップ装着)CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V(キャップ未装着)CAT Ⅱ 600V寸法(cm)54RoHS指令(10物質対応)対応
防水型熱電対温度計 カスタム防水型熱電対温度計カスタム(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
用途現場での温度測定仕様容器保護等級:IP65トラスコ品番421-2894材質ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304)質量(g)50電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃)分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3×110温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.4×20×207温度計の種類防水温度計
アイベル・マルダイガタ アカツキ製作所(KOD)アイベル・マルダイガタアカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
現場用スコープ ティ・エス・ケイ現場用スコープティ・エス・ケイ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
シルバー曲尺同目同厚 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺同目同厚 快段目盛SK(新潟精機)(9件のレビュー)
2,690税込2,959
1本
当日出荷から15日以内出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス(SUS402J2)タイプ同厚目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
テーパーゲージ SK(新潟精機)テーパーゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
ウェットフィルム膜厚計 サンコウ電子ウェットフィルム膜厚計サンコウ電子(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000)形状くし型RoHS指令(10物質対応)対応
汎用真空計(スターゲージΦ100) 右下精器製造汎用真空計(スターゲージΦ100)右下精器製造
2,198税込2,418
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410種類汎用真空計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
デジタルノギスソーラーパネル シンワ測定デジタルノギスソーラーパネルシンワ測定(14件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から11日以内出荷
電池の消耗軽減(2way power) 精密な作業に最適(最小読取値0.01mm) 高い精度を実現(器差±0.03mm)
最小読取値(mm)0.01付属品ケース付材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~60電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。 伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。 握りやすいラバーグリップです。 メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
質量(g)90
汎用圧力計(B形立型・Φ75) 右下精器製造汎用圧力計(B形立型・Φ75)右下精器製造(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330種類汎用圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
普及型ルーペ(片側タイプ) 京葉光器(LEAF)普及型ルーペ(片側タイプ)京葉光器(LEAF)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定アルミ自由金筋交・角度目盛付シンワ測定(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
デジタル温度データロガー A&Dデジタル温度データロガーA&D(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
温度測定範囲は-40~+70℃温度データーの収録、分析に便利防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当データロガーが何台でも増設可能でデータ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理温度測定範囲(℃)-40~70仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示質量(g)70電源リチウム電池CR2 1個最小表示0.1℃測定項目温度精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)対応OSWindowsXP/Vista/7測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)チャンネル数1チャンネル(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSBファイル出力機能テキストファイル印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷電池寿命約1年測定間隔1秒から12時間まで設定可能通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当温度表示方式デジタル
防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ A&D防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズA&D(13件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から15日以内出荷
高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)データーホールド機能オートパワーオフ機能サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定最小表示(mm)0.01材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂電源CR2032形リチウム電池×1個寸法E(mm)16繰返し精度(mm)±0.01最大応答速度3m/s最大応答速度(m/sec)3外形寸法E(mm)16防水仕様IP54相当デプスバー(有・無)特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54電池寿命(年)約1
ハンドマグネット着脱式A-3 シンワ測定ハンドマグネット着脱式A-3シンワ測定(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。最大吊上能力(kg)3トラスコ品番361-1957幅(mm)115全長(mm)360材質(本体)アルミ質量(g)550材質(レバー部)材質(ハンドル)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応