1本でケガキとマーキングが可能です。ケガキ針は丈夫で耐摩耗性に優れています。ノック式でケガキ針は本体に収納できます。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップでマーキング用の芯を削る事が可能です。正確な細い線が引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
用途一般的な鋼材、ガラス、樹脂などへのケガキに。木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番665-2114
セット内容黒(2B)×1本、ケガキ芯×1本、ケガキ芯収納ケース
材質ケガキ針:カーバイド、本体:樹脂
軸径(Φmm)2.8
全長(mm)165
硬度HRA80以上
先端形状ストレート30°
先端チップ径(mm)2.8
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに
全長(mm)210
材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)
タイプ標準型(両針付)
針径(Φmm)3.4
材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。