カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品(57)
      • 測量用品(土木/建設)(1)
さらに商品を絞り込む

測定・測量用品 :「シンワ 寒暖計」の検索結果

測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
プラスチック寒暖計 シンワ測定プラスチック寒暖計シンワ測定(16件のレビュー)
369税込406
1台
当日出荷から15日以内出荷
読みやすい目盛数字を採用しました。<br />カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1材質(本体)ポリスチロール精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
寒暖計(パイン) シンワ測定寒暖計(パイン)シンワ測定(15件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から15日以内出荷
パイン材の木目がきれいです。<br />大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(mm)252×40×15全長(mm)252材質(本体)木製質量(g)52精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
寒暖計(並板) シンワ測定寒暖計(並板)シンワ測定(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から15日以内出荷
スタンダードな温度計です。 大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(mm)252×43×18全長(mm)252材質(本体)木製質量(g)55精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
アルミ寒暖計 シンワ測定アルミ寒暖計シンワ測定
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。<br />大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。<br />アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。精度(℃)±1(-29~50℃) それ以外±2材質(本体)アルミ1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-40~50設置方式壁掛け材質(液体)アルコール温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
寒暖計(並板イエロー) シンワ測定寒暖計(並板イエロー)シンワ測定
419税込461
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
スタンダードな温度計です。<br />大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(mm)250×42×17全長(mm)250材質(本体)低発泡スチロール樹脂質量(g)55精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
棒状温度計 シンワ測定棒状温度計シンワ測定(50件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から17日以内出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。1目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定放射温度計 レーザーポイント機能付シンワ測定(22件のレビュー)
7,198税込7,918
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143電源単4アルカリ電池2本精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
デジタル温度計 シンワ測定デジタル温度計シンワ測定(17件のレビュー)
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低 シンワ測定デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低シンワ測定(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250コード長さ(m)1.4精度(℃)±1測定対象調理、設備管理、農業、実験製品質量(g)360本体サイズ(mm)172×77×46測定間隔1秒プローブ長(mm)110特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5最小表示(℃)0.1
デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサーシンワ測定(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)115(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70本体寸法(mm)70×102×18測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防水性温度センサー部/IPX7
放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ)シンワ測定(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ質量(g)180(電池含)電源単4アルカリ電池2本測定範囲(℃)-60~550本体寸法(mm)144×43×117使用温度(℃)0~50測定方式HOLD測定/LOCK測定分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)防塵防水性能IP54モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度表示サンプリング(秒)1出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)650(平均波長)温度表示方式デジタル特性防塵・防水温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
デジタル温度計 シンワ測定デジタル温度計シンワ測定(11件のレビュー)
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
デジタル温度計 シンワ測定デジタル温度計シンワ測定(10件のレビュー)
5,298税込5,828
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型 シンワ測定デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型シンワ測定(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計特性防水材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス寸法(mm)217×64×19質量(g)146電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃測定範囲(℃)-10~50精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2保護等級IPX4測定間隔10秒
温度計 D-11 最高・最低 ワンタッチ式 シンワ測定温度計 D-11 最高・最低 ワンタッチ式シンワ測定(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。 最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。)材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油質量(g)120本体寸法(mm)220×65×231目盛1℃温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50精度(℃)±2(それ以外:±4)
金属ケース シンワ測定金属ケースシンワ測定(11件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
温度計 丸型 シンワ測定温度計 丸型シンワ測定(11件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途温度の測定に使用する温度計精度(℃)-20~40℃:±2、それ以外:±4材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)2設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温度計 プチサーモ スクエア シンワ測定温度計 プチサーモ スクエアシンワ測定(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から15日以内出荷
フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計温度測定範囲(℃)-30~+50材質本体:ポリスチレン樹脂設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサーシンワ測定(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)150(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70本体寸法(mm)103×102×18測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタル特性防水防水性温度センサー部/IPX7
冷蔵庫用デジタル温度計 A シンワ測定冷蔵庫用デジタル温度計 Aシンワ測定(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック材質ポリカーボネート/ABS樹脂質量(g)75電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70コード長さ(m)3本体寸法(mm)65×65×19精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)設置方式卓上式温度表示方式デジタル防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)温度計の種類冷蔵庫用温度計
デジタル温度計 Smart A シンワ測定デジタル温度計 Smart Aシンワ測定(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂質量(g)95(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-5~50本体寸法(mm)70×102×18測定間隔6秒温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
風呂用温度計 シンワ測定風呂用温度計シンワ測定(8件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計設置方式手持ち/壁掛け使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計 シンワ測定温度計シンワ測定
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
用途気温測定用の寒暖計温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1材質本体:木寸法(mm)900×120×15全長(mm)900質量(g)1050精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
温度計 木製(45cm) シンワ測定温度計 木製(45cm)シンワ測定(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。<br />大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1寸法(mm)450×80×12全長(mm)450材質(本体)木製質量(g)210精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計 木製(60cm) シンワ測定温度計 木製(60cm)シンワ測定(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。<br />大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1寸法(mm)600×85×12全長(mm)600材質(本体)木製質量(g)380精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
プローブ デジタル温度計 H-3用 シンワ測定プローブ デジタル温度計 H-3用シンワ測定(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
デジタル温度計 H-3用の交換用プローブです。
用途デジタル温度計H-3用の替えプローブです。RoHS指令(10物質対応)対応
温度計 丸T字型 V-3 シンワ測定温度計 丸T字型 V-3シンワ測定
8,998税込9,898
1個
当日出荷
近年オーガニック(有機栽培)などで堆肥が見直しされていいます。感温筒が90cmと長く、奥まで差し込めるので堆肥の温度管理に最適です。 サビに強いステンレス製です。
材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ62×920質量(g)165測定範囲(℃)-20~1001目盛(℃)2精度(℃)±2設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
温度計 最高・最低 シンワ測定温度計 最高・最低シンワ測定(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計精度(℃)±2材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)Φ106×43質量(g)80測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)2設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
放射温度計 F-2 シンワ測定放射温度計 F-2シンワ測定
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。材質(本体)ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂質量(g)25(電池含)電源アルカリ電池LR44 2個測定範囲(℃)-30~180使用温度(℃)0~50精度(℃)-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)測定波長8~14μ放射率0.95(固定)本体サイズ(mm)85×24×18電池寿命(連続時間)約30防塵防水性能IP67オートパワーオフ無操作状態で約15秒後測定間隔1秒特性防塵・防水
温度計 丸T字型 V-2 シンワ測定温度計 丸T字型 V-2シンワ測定(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
地面・鉢などの土に差し込んで使用します。 それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。 サビに強いステンレス製です。
精度(℃)±2材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ35×140質量(g)15測定範囲(℃)-20~601目盛(℃)2設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 シンワ測定I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水シンワ測定
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。
用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。寸法(mm)127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50質量(g)280(電池含)精度0~40℃:±0.5℃ -20~0℃、40~50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃最小表示(℃)0.1使用温度(℃)本体:-5~50、温度センサー:-50~90測定間隔約20秒材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス電源単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)コード長さ(m)【プローブ】3付属品USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル測定範囲(℃)-50~90
水槽用温度計 シンワ測定水槽用温度計シンワ測定(1件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計1目盛(℃)1材質本体:ガラス二重管寸法(mm)Φ13×160全長(mm)160質量(g)18精度(℃)±1設置方式手持ち使用場所水槽温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
放射温度計 G 耐衝撃デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ シンワ測定放射温度計 G 耐衝撃デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプシンワ測定
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
非接触で測定できる放射温度計です。 耐衝撃タイプです。 温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時) 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。 バックライト機能付です。 測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。 HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。 HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。 三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)質量(g)252寸法172×46×119mm出力1mW以内(JISクラス2)電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-60~760精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃使用温度(℃)0~50距離係数30:1オートパワーオフ無操作状態で約60秒後電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間)レーザー波長(nm)635~660取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
棒状温度計 シンワ測定棒状温度計シンワ測定
519税込571
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。付属品ケース材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂測定対象気温や水温、地温、食品など
部品 棒状温度計 シンワ測定部品 棒状温度計シンワ測定(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
専用部品
積算温度計 防水型 シンワ測定積算温度計 防水型シンワ測定
6,598税込7,258
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
農作物の適切な収穫時期の目安が分かります。 操作ボタンを前面に、カンタン操作 読み取りやすい大型液晶 電池切れのタイミングを逃さない電池消耗表示 水が掛かっても安心、防水仕様
用途野菜や果物を育てる際の収穫時期の目安の確認に、積算温度の計測に。材質(本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂、(液晶)ガラス質量(g)180電源単4アルカリ乾電池 4本本体寸法(mm)125×68×28温度測定範囲(℃)-5~50/(積算温度計測定範囲)0~9999精度(℃)0~50(±1、それ以外±2)電池寿命約2年測定間隔1分(本製品はセンサー内蔵型です。防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐに対応できない場合があります。)防水性IPX4最小表示(℃)0.1積算日数約400日(平均温度25℃で計測した場合)
木製温度計 壁掛 シンワ測定木製温度計 壁掛シンワ測定
549税込604
1台
当日出荷から15日以内出荷
どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。<br />冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)2寸法(mm)270×50×10全長(mm)270材質(本体)木製質量(g)90精度(℃)±2設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
棒状温度計 シンワ測定棒状温度計シンワ測定
1,098税込1,208
1本ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
人体に毒性のないフッ素樹脂被覆を採用し、食品用途で安心して使用できます。割れてもガラス片や感温液が飛び散りません。厨房や学校、農業などの幅広いシーンで使用できます。収納ケースが付属しています。
付属品収納ケース材質本体:ガラス、フッ素樹脂 感温液:着色精製白灯油 収納ケース:スチレン・ブタジエンブロックポリマー樹脂寸法(mm)312×8×6.5質量(g)24
放射温度計 防塵防水 シンワ測定放射温度計 防塵防水シンワ測定(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から17日以内出荷
プローブ付で食品などに刺して使えます。防水・防塵仕様(IP54)です。放射率調整が可能です。
用途触れても触れなくても使用できる温度計放射率0.1~1まで調節可能材質本体:プラスチック寸法(mm)165×46×20質量(g)92電源リチウム電池CR2450×1個測定範囲(℃)放射:-33~220、プローブ:-33~220精度(℃)放射:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)、プローブ:65℃以上±1%、-5℃~65℃±0.5℃、-5℃以下±1℃電池寿命(時間)連続使用40距離係数D:S=2.5:1(D=距離、S=測定範囲直径)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵防水温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
地温計 シンワ測定地温計シンワ測定(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計測定対象地温設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら