429件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MUELLER ELECTRICMueller テストリード線 600V, 赤
エコ商品
仕様許容電流値 = 45A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)テストリード線
テスター用リード線
セット内容赤、黒 各1本 材質樹脂 質量(g)45 長さ(m)各0.9 関連資料(1.62MB)
1セット(2本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷



バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用 仕様赤黒各1本 質量(g)57 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×60×25 コード長さ(cm)75
1組
617 税込679
当日出荷

各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100 プラグ(mm)Φ4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リード長 = 2m許容電流値 = 45A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1個
617 税込679
当日出荷

L9207-10 テストリード HIOKI(日置電機) 動画あり
こちらは従来のキャップ付きテストリードです。 代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ! ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用 寸法(cm)70 リード線(m)0.9 アズワン品番64-3413-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション 4線テストリード
4線テストリード
タイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用) 長さ(m)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
欠品中


1個
3,198 税込3,518
当日出荷


1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに 付属品取扱説明書、テストリード 機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト 電池寿命(時間)約400 交流電流(A)60m/600m/6/10 直流電流(A)60m/600m/6/10 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと) 検波方式真の実効値方式 オートパワーオフ15分(解除可) 最大カウント数6000 リード線長さ(mm)(テストリード)750 取扱説明書(2.3MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黄リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 青リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 赤リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 赤リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 青リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黄リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度範囲 = -40 → +70 ℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MUELLER ELECTRICMueller AI-000505-60 テストリード線
エコ商品
仕様リード長 = 1500mmコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 赤コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黒リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 緑リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黒リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黄リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT IIStackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

MUELLER ELECTRICMueller テストリード線 600V, 黒
エコ商品
仕様許容電流値 = 45A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

1個
839 税込923
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黒コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 青リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリレベル = CAT IIStackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
翌々日出荷

仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 黒コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 緑リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 緑コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷