16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺 材質本体:アルミ 目盛仕様赤数字入、メートル目盛
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)尺とり虫
アルミ製伸縮スケール。尺を優先した「3倍伸縮」のスケール。読取点が移動しない1方向スライド式。文字が大きくフラットなクリアー目盛。精度±1.0mm/m
材質(本体)アルミ
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ シンワ測定 動画あり
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス 長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2 材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 尺杖・間竿に。 最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当) 最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当) 寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2 全長精度(mm)±1.0 材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂 質量(g)800
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

建築・土木工事などで大活躍! 軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業 動画あり
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛 幅(mm)39 厚さ(mm)25 段数3
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。 仕様アルミ角パイプ4段継 材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44 本体質量(g)1200 伸縮範囲(mm)1640~4100
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に 材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ) 材質(ストッパー)真鍮 JIS規格取得取得済
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺 材質本体:アルミ 目盛仕様メートル目盛、赤数字入
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。 幅(mm)50 付属品収納ナイロン袋
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60 仕様5点セット(ケース付) セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1 長さ(mm)300・500・700・1000 厚さ(mm)6 質量(g)1248 マイゾックスコード21007
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

おすすめ人気ランキング