絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • テクロック(28)
  • SK(新潟精機)(10)
  • A&D(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
  • Peacock(尾崎製作所)(5)
  • カスタム(7)
  • エフティーエス(2)
  • 土牛(3)
  • TIME(39)
  • サンコウ電子(45)
  • JFEアドバンテック(36)
  • elcometer(34)
  • フジワーク(27)
  • ケツト科学研究所(25)
  • エスコ(21)
  • シンワ測定(12)
  • アズワン(8)
  • エー・アンド・デイ(8)
  • フィッシャー・インストルメンツ(7)
校正証明書
  • -(20)
  • 付き(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(89)
サービス分類
  • レンタル(29)
  • 校正(2)
商品レビュー
  • 以上(22)
  • 以上(26)
  • 以上(28)
  • 以上(29)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(96)
  • 10,000-50,000円(136)
  • 50,000-100,000円(94)
  • 100,000円以上(214)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「厚さ測定」の検索結果

測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
関連キーワード
  • 厚さ測定器
  • 厚さ測定定規
  • 定圧厚さ測定器
460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 シンワ測定デジタルキャリパーゲージ 楕円竿シンワ測定
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
デジタルキャリパーゲージ
用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)96本体サイズ(mm)69×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルキャリパーゲージ 平竿 シンワ測定デジタルキャリパーゲージ 平竿シンワ測定
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
デジタルキャリパーゲージ
用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)93本体サイズ(mm)68×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルノギス 管測定 シンワ測定デジタルノギス 管測定シンワ測定
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
特殊形状デジタルノギス 管測定
用途パイプなどの厚さ測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)0.01~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)210本体サイズ(mm)255×76×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルブレードノギス KANON(中村製作所)デジタルブレードノギスKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
外側ジョウ先端の厚さは0.8mmなので、溝測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
コーティング塗膜測定器 FNIRSIコーティング塗膜測定器FNIRSI
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
CTG-20は、自動車、航空機、船舶、その他あらゆる工業・製造業における塗装膜厚測定のニーズに、比類のない精度と信頼性を提供するために設計された膜厚計です。鋼鉄、鉄、アルミニウムなどの磁性材料、非磁性材料の表面のコーティングや塗装の厚さを測定することができます。特 性 0.5秒の高速測定 金属系基材、非金属系基材を自動検出 連続測定に対応 言語:英語/中国語
仕様【測定統計データ】最小/平均/最大・および単一最大測定モード【較正】ゼロポイント / マルチポイント質量(g)85形式【検査】磁性/非磁性材料用磁気誘導・および渦電流自動誘導検査測定時間0.5s測定範囲(μm)0~1400(±3%+2; 解像度: 0.1バッテリー3.7V / 600mAh リチウムバッテリー測定機能最小面積直径20mm、最小凸半径25mm、最小凹半径25mmディスプレイ2.0インチ IPSカラースクリーン保証期間1年間モード【計測】ポイント測定と高速連続測定動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)20~90サイズ(mm)115×48×18
【レンタル】膜厚計 サンコウ電子【レンタル】膜厚計サンコウ電子
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
膜厚計SWT-NEOの特長はレンタル構成品のデュアルプローブにあり、測定対象の素地が鉄・非鉄のいずれかであっても、自動的に金属を判別して測定できるようになっています。またJIS規格やISO等各種規格に適合しているため、それぞれの環境に応じて測定いただけます。適合規格一覧JIS K 5600、ISO2808。研究施設、試験場、行政・公的機関、各種法人・団体などの規格
用途膜厚計SWT-NEOは塗装やメッキ、ライニング等の各種膜厚を測定する用途で多くレンタルされています。ほかにも、アルマイトなどの絶縁性皮膜の測定にも用いられています。鉄、つまり磁性金属上の非磁性皮膜を測定するか、非磁性金属上の絶縁性皮膜を測定するかで通常プローブは取り換えなければなりませんが、自動的に素地金属を判別できるデュアルプローブを採用しているため、その手間が省けます。仕様●検量線校正:2点校正式(ゼロ点、標準調整点)●検量線設定・保存:鉄・非鉄用で各1本●寸法・質量:72×32×156●測定精度(平滑面に対して):0 ~ 100μm: ±1μm または指示値の ±2%以内、101μm ~ 3.00mm: 指示値の ±2%以内 (鉄素地)、101μm ~ 2.50mm: 指示値の ±2%以内(非鉄素地)セット内容本体、プローブ(SFN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/アルミ素地付)、標準板5枚セット(50・100・300・500・1000μm)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本型式SWT-NEO、SFN-325質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)鉄素地:0 ~3.00、非鉄素地:0~2.50電源単3アルカリ乾電池×2本、連続使用時間[25時間※最大(使用条件により変わることがあります。)]、ACアダプタ使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1 点定圧接触式、Vカット付、約Φ15×51mm表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付表示分解能1μm: 0~999μm、0.01mm: (鉄素地)1.00~3.00mm/(非鉄素地)1.00~2.50mm,切替えにより 0.1μm: 0~400μm/0.5μm: 400~500μm測定対象鉄素地:鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、めっき(電解ニッケルめっきを除く)など、非鉄素地:アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など比較的汎用な測定物用付加機能測定モード切替(ホールド/連続)、表示分解能切替 単位切替(μm/mil)、オートパワーオフ(約3分)、チルトスタンドデータ転送USBサービス分類レンタル
【レンタル】プロフォメーター プロセク【レンタル】プロフォメータープロセク
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
プロフォメーターPM8000Basicの特長は、電磁パルス誘導技術を用いてコンクリート構造物の非破壊検査を効率的に非破壊検査できること、無線プローブとiPadを使った現場での解析と可視化、さらにクラウドを活用したデータ共有が可能なことです。測定原理は、プローブ内のコイルに電流パルスを流すことで磁場を発生させ、その磁場が誘導性材料の表面に渦電流を誘起する仕組みです。鉄筋に近づくと渦電流が強まり、逆方向の磁場が生成されるため、この発生する電圧変化を検出することで筋の位置やかぶり厚さを高精度に測定可能です。鉄筋や金属の磁性材料の探査や鉄筋の診断を効率的に行える、小型・多機能・高性能なレンタル商品です。精度鉄筋かぶり表示、鉄筋ピッチ表示、自動かぶり補正機能を搭載しています。人間工学完全ワイヤレスで小型ケースで最軽量級サイズです。生産性作業現場でデータの解析およびデータの可視化が可能です。クラウドを使ってデータを共有することが可能です。
用途プロフォメーターPM8000Basicは、橋梁・トンネル・カルバートの品質検査をはじめ、建築用PC製品やPC床版の品質検査、宅地用擁壁の品質検査、ブロック塀の鉄筋探査、住宅の瑕疵検査、さらにはALC板の品質検査など多岐にわたるニーズに対応可能で、幅広くレンタルされております。仕様●エンコーダ精度:±0.5mmもしくは測定長さの0.5%●かぶり測定深度:185mm (配筋状態による)●かぶり測定精度:±1mm~4mm (かぶりおよび配筋状態による)●最大スキャン速度:0.5m/秒●最大ラインスキャン距離:1,000m●質量(サイズ):カートあり:690g、250×130×45mm、カートなし:300g、190×75×45mm●鉄筋径推定精度:±鉄筋サイズ(配筋状態による)●鉄筋径測定深度:最大63mmのかぶりまでセット内容本体、ストラップ、PM8000用カート、充電式単3電池×2本(本体用)、充電器、USBケーブル(充電器用)、ACアダプター(充電器用)、取扱説明書、収納ケース(テストブロック付)(本体用)、タブレット、USBケーブル(タブレット用)、ACアダプター(タブレット用)、収納ケース(タブレット用)電源単3充電池(NIHM)2本で8時間接続無線 (Bluetooth)測定原理電磁誘導法サービス分類レンタル
【レンタル】iRadar 計測技術サービス【レンタル】iRadar計測技術サービス
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
iRadar ADSPIRE 01の最も大きな特長は、波形の鮮明度の向上によりその位置に鉄筋があるかどうかの判断がしやすくなっている点です。こちらをレンタルしていただくと、従来製品と比べて鉄筋の位置がよりくっきりと確認できることを感じていただけると思います。iRadar ADSPIRE 01を使用すると、前機種のNJJ-200Kを使用した場合に比べて鉄筋の横に位置する配管まではっきりと見えるほか、千鳥配筋の下端がよく見えたりとさまざまな配筋の場合において明瞭なデータの取得が可能です。また、一般的にはぼやけてしまいがちな豆板/ジャンカの判定や、ダブル配筋の探査もしやすくなっている点も特長です。3タイプのモードで探査可能基本的な使い方であるノーマルモードに加え、持ち手を取り外してより狭い隙間に滑らせての探査や、延長棒(オプションレンタル品)を取り付けて床を長距離で探査したり高さのある場所を探査したりすることも可能です。最小・最軽量級の本体で楽に作業可能iRadar ADSPIRE 01は本体の重さが抑えられており、長時間の作業でも腕が疲れにくい点も特長です。
用途iRadar ADSPIRE 01をレンタルする用途の例としては、橋梁におけるコンクリート浮きの調査/コンクリート床板・空隙・シース管の検出や、トンネル工事における巻き厚の検査/剥離・浮き箇所の検出などが挙げられます。iRadar ADSPIRE 01のこれらの使用事例は国交省の「点検支援技術性能カタログ」で紹介されており、さまざまな現場で活用されています。仕様●データ保存機能:付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存、メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)●レーザーライン指示精度:度 ±1mm/7m●画像処理:探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、自動感度、平均、OFF)・非探査時:ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整●最大走査速度:約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)●深度レンジ:0~684mm ※比誘電率が6.2の時(コンクリートの材齢が数年経過した一般的な状態●水平ライン距離:±2mm/30mm●探査対象物:鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等)・空洞・ジャンカ等●比誘電率の設定範囲:2.0~20.0 (0.1ステップ)●表示画面:スマートフォン、タブレットPCによる●部材厚信号レベル:NJJ-200と比較して、部材厚の信号レベルが約4倍に向上セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル(充電器用)、スマートフォン、USBケーブル、ACアダプター(スマートフォン用)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、収納ケース寸法(mm)110×134質量(kg)1.4(バッテリー含む)質量(g)980(バッテリー、ハンドル部を含む。スマートフォンを除く)モジュール緑ライン CONE Module1個、赤ライン 4個使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリー対応OSAndroid(TM) 4.2以上測定方式電磁波レーダ方式測定精度かぶり厚さが10~200mmの範囲で誤差が±5mm、又は電磁波伝播時間誤差が±0.1ns、200mmを超える場合は±10mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149×207×134.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149×207×74.5(車輪を含む)分解能測定深さ:浅モード・標準モード:約1mm、深モード:約2mm連続使用時間7時間以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)、緑ラインのみ点灯:約11時間、赤ラインのみ点灯:約22 時間、2色ライン点灯:約8時間光源緑ライン 可視光半導体レーザー532nm、赤ライン 可視光半導体レーザー635nm分解能(mm)水平:深度75未満にある探査対象物:75以上・深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔・※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)・深度75時、鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能・深度175時、鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、水平方向距離:2.5周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)制御機能モーター制御方式、図面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横切替表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵・防滴IP54カテゴリー2レーザー出力緑ライン クラス2M 、赤ライン クラス1M、レーザーライン:1mW 以下自動補正機構電子水準センサー方式表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー(3400)測定性能走査距離:装置の最小読み取り数値:2.5mm以下、走査距離の測定精度:移動距離500mmの範囲で±2.5mm、かつ500mmを超える場合は移動距離に対しての誤差は±0.5%動作温度範囲(℃)-5~+40サービス分類レンタル
塗装膜厚計 はくでん塗装膜厚計はくでん
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)寸法(mm)124×62×32質量(g)約100測定範囲(mm)(最小)直径6電源(V)6F22 9バッテリー(別売)測定精度3%+2μm分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0~1300測定単位μm動作環境-20~40℃ 20%~90%RH曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm最小板厚(mm)【基板】0.5
硬度計 はくでん硬度計はくでん
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
ハンドルを絞ることで製品上部のダイヤルメーターに測定値(HW)が表示されます。付属の取扱説明書には硬度(HW)をロックウェルE(HRE)/F(HRF)やビッカーズ硬度(HV)の変換することができる変換表も記載されています。本製品で測定可能なパイプの内径は直径10mmまでです。適合する材質や測定範囲はバリエーションで異なります。
付属品標準硬度ブロック×1, 予備圧子×1, レンチ×1, 小ドライバー×1, 取扱説明書(硬度変換表付き)×1, 携帯ケース×1精度±0.5 HW分解能1 HW
V型プローブアダプタ サンコウ電子V型プローブアダプタサンコウ電子
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
対応機種SWT専用
【レンタル】蛍光X線分析計(合金・土壌・貴金・G・R) Evident(エビデント)【レンタル】蛍光X線分析計(合金・土壌・貴金・G・R)Evident(エビデント)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
合金・貴金属の成分分析からめっきの厚さまで測定できるハンディータイプの蛍光X線分析計です。製造現場の品質検査やリサイクル原料の選別、有害金属の調査など幅広い場面で使用されています。
セット内容本体、microSDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、ACアダプターセット(本体用)、カードリーダー、USBケーブル、通信ソフト(PCSW)、予備カプトンメシュプロピレンウィンドウ×3、取扱説明書(VANTAシリーズユーザーズマニュアル)、取扱説明書(ユーザーインターフェイスガイド)、取扱説明書(PCソフトウェアユーザーインターフェースガイド)、取扱説明書(安全にお使いいただくために)、取扱説明書(製品のご使用にあたり)、収納ケース質量(kg)1.32 (バッテリー搭載時は1.54)電源取り外し可能な14.4 Vリチウムイオン電池、または18 V電力変圧器、100~240 VAC、50~60 Hz、最大70 Wデータメモリ内蔵4GBメモリー、拡張microSDカードスロット搭載ディスプレイ800×480(WVGA)LCDスクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応防塵防水性能【ディテクターシャッター】IP54準拠:防塵および全方向からの飛沫水に対する防水性能動作湿度(%)10~90(非結露の相対的湿度)動作温度範囲(℃)ー10~45(連続デューティサイクル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.3×28.9×24.2サービス分類レンタル
熱中症予防対策温湿度計 YN-902 ヤガミ熱中症予防対策温湿度計 YN-902ヤガミ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
割れにくいアクリルカバー加湿や除湿の目安も確認できます測定範囲:温度/0~50℃、1目盛1℃ 湿度/ 0~100%、1目盛5%測定精度: 温度/±2℃以内(0~50℃)湿度/±5%以内(35~85%)※周囲環境20~25℃において大きさ:30(直径)×4.1(厚さ)cm重 さ:750g
デジマチックレンズメータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックレンズメータ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
83,980税込92,378
1セット
3日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)30移動量(mm)アンビル:12指示誤差(μm)±20
デジマチックレンズメータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックレンズメータ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)30移動量(mm)アンビル:12指示誤差(μm)±20
デジマチックレンズメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックレンズメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
61,980税込68,178
1セット
3日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)30移動量(mm)アンビル:12指示誤差(μm)±20
デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)30移動量(mm)アンビル:12指示誤差(μm)±20
デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)30移動量(mm)アンビル:12指示誤差(μm)±20
デジマチックレンズメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックレンズメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1セット
3日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)30移動量(mm)アンビル:12指示誤差(μm)±20
デジマチックレンズメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックレンズメータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
56,980税込62,678
1セット
3日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)30移動量(mm)アンビル:12指示誤差(μm)±20
デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1差込深さ(mm)30平行度(μm)測定子とアンビル:10指示誤差(μm)±20
デジマチックブレードシツクネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードシツクネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
89,980税込98,978
1セット
3日以内出荷
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1差込深さ(mm)30平行度(μm)測定子とアンビル:10指示誤差(μm)±20
デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
70,980税込78,078
1セット
3日以内出荷
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1差込深さ(mm)30平行度(μm)測定子とアンビル:10指示誤差(μm)±20
デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1差込深さ(mm)30平行度(μm)測定子とアンビル:10指示誤差(μm)±20
デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1差込深さ(mm)30平行度(μm)測定子とアンビル:10指示誤差(μm)±20
デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
57,980税込63,778
1セット
3日以内出荷
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1差込深さ(mm)30平行度(μm)測定子とアンビル:10指示誤差(μm)±20
デジマチックブレードシツクネスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードシツクネスゲージ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
84,980税込93,478
1セット
3日以内出荷
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1差込深さ(mm)30平行度(μm)測定子とアンビル:10指示誤差(μm)±20
デジマチックパイプゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックパイプゲージ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
68,980税込75,878
1セット
3日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)20パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5指示誤差(μm)±20
デジマチックパイプゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックパイプゲージ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
55,980税込61,578
1セット
3日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)20パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5指示誤差(μm)±20
デジマチックパイプゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックパイプゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
87,980税込96,778
1セット
3日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)20パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5指示誤差(μm)±20
デジマチックパイプゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックパイプゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
60,980税込67,078
1セット
3日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)20パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5指示誤差(μm)±20
デジマチックパイプゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックパイプゲージ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)20パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5指示誤差(μm)±20
デジマチックパイプゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックパイプゲージ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
82,980税込91,278
1セット
3日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)20パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5指示誤差(μm)±20
デジマチックパイプゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックパイプゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
73,980税込81,378
1セット
3日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)20パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5指示誤差(μm)±20
磁力式膜厚計マイクロテスト 手巻タイプ EPK磁力式膜厚計マイクロテスト 手巻タイプEPK
94,980税込104,478
1台
10日以内出荷
電源不要、直読式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。付属品収納ケース、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番418-7695材質プラスチックタイプアナログタイプ電源(V)無(自動巻き)分解能(μm)0~1000測定方法磁気プルオフ式メモリー機能
磁力式膜厚計マイクロテスト 自動巻タイプ EPK磁力式膜厚計マイクロテスト 自動巻タイプEPK
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
電源不要、直読式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。付属品収納ケース、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番418-7709材質プラスチック測定範囲(μm)0~1000
非定常式 熱伝導テスター クイックラムダ EKO非定常式 熱伝導テスター クイックラムダEKO
1,598,000税込1,757,800
1台
21日以内出荷
表示機能付きポータブル熱伝導率測定装置です。各種材料表面にセンサーを乗せるだけの簡単測定です。わずか1分で測定可能です。熱伝導率既知の標準サンプルによる検定値を利用しています。測定レンジは断熱材から金属までの広域に対応しています。熱伝導値によるクラス分け評価が可能です。USB接続によるPCソフトが利用可能です。
用途材料の品質評価に。真空断熱材の真空度チェックに。各種材料の劣化、品質変化の評価に。・各種材料の研究、開発、応用トラスコ品番180-6825幅(mm)250測定範囲VIP 真空断熱材 0.001~0.015 W/m・K 等質固体材料 0.03~5.00 W/m・K高さ(mm)90奥行(mm)200電源(V)AC100~240測定方式非定常法 ヒータ昇温方式測定方法非定常法 ヒータ昇温方式メモリー機能データ99件、キャリブレーション20件
ゼロ板 サンコウ電子ゼロ板サンコウ電子
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
超音波厚さ計 カスタム超音波厚さ計カスタム
63,980税込70,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)測定方法超音波パルス反射式分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)メモリー最大100件サンプリング約 2 回 / 秒使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/sオートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)確度±(1% rdg + 0.1) mmパイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
999,800税込1,099,780
1台
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途プレス成型品グラビア印刷ロール(クロームメッキ、銅メッキ)薄板材、薄メッキ部仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:1N(約0.1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。(HRC、HRB、HS、HBWの 各スケールも参考値として表示します)寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(5%rdg)HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】400~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
...
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら