商品豆知識
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品埋込用ボルト
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×10
質量(g)58
用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。
材質アルミ合金
全長(mm)50
全幅(mm)50
表面処理クロムメッキ
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途貼り付け専用の測量境界明示板
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×4
質量(g)25
軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!
厚さ(mm)10
質量(g)25
寸法L(mm)50
寸法H(mm)10
寸法A(mm)50
寸法B(mm)50
施工しやすい貼付タイプ
厚さ(mm)4
質量(g)20
寸法A(mm)50
寸法B(mm)50
用途測量標識のポイントに。
仕様取付ボルト:3本付き
材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)135
サイズ(mm)50×50×10
用途測量標識のポイントに
材質アルミ合金
厚さ(mm)5
質量(g)25
縦(mm)50
横(mm)50
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。