商品豆知識
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
外部表示のためにECカウンタを用意しています。
保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)0.01
検出方式電磁誘導方式
器差(mm)0.03
繰返し精度(mm)0.01
保護等級IP66相当
機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報
応答速度無制限
ねじ深さ(mm)2未満
デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。タイマー・カウンター機能搭載で、繰り返し耐久試験に適しています。
寸法(mm)約280×410×660
質量(kg)約19
高さ(mm)サンプル最大:約300(ZTS/ZTAシリーズ取付時)
最大荷重(N)1000
速度10~300mm/min(デジタル設定)
対応オプション変位計組込、ストローク延長、速度範囲変更ほか
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥394,800
税込¥434,280
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。