測定・測量用品 :「定木」の検索結果

測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッティングスーパースケール ヤマヨカッティングスーパースケールヤマヨ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
安全を第一に考えた設計でワイドな50mm幅。取手付で、カッティング作業時に起こりがちな刃先で手を切るなどという危険な事故を未然に防げます。裏面には便利なマグネット付。
用途製図・裁断用に材質アルミ合金寸法(mm)1020×50×5.5(取っ手部厚さ45mm)質量(g)685長さ(m)1
傾斜角度計 磁気ベース付き はくでん傾斜角度計 磁気ベース付きはくでん
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
マグネット機能があるため、傾斜がある場所・柱に取り付けが可能です。定規機能もあるため、目安として長さを測定することも出来ます。
材質ABS寸法(mm)92.2×13.6×85.3測定範囲0~90°×2質量(g)46.7
プロトラクター はくでんプロトラクターはくでん
499税込549
1個
7日以内出荷
分度器と竿部分を活用して角度をはかることができます。
材質ステンレス鋼範囲(mm)定規:0~100精度±1°角度の測定範囲(°)0~180
止型定規 目盛付 SK(新潟精機)止型定規 目盛付SK(新潟精機)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。軽くて使いやすいです。45°、135°の確認、線引きに便利です。
用途45°、135°のケガキや各種枠組みに材質(本体)ステンレス本体質量(g)130精度角度精度:±20(')板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)109×6×16長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×68×16
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工精密ストレートエッジ(精密直定規)ND精工
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。寸法(mm)400×60×35等級JIS00級
スピードスクエア110mm TRACER(トレイサー)スピードスクエア110mmTRACER(トレイサー)
2,400税込2,640
1個
6日以内出荷
建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適なTRACERのスクエア定規。作業現場向けに作られた頑丈なアルミニウムを使用。
用途PIVOTを使い回転させるだけでシンプルに0° - 90° 度をマーキング。よく使う22.5°、30°、45°、67.5°のクイック角度ガイド。仕様測定システム:メトリック材質アルミニウム寸法(mm)110(4.5インチ)ブラックタイプスピードスクエア
木製定規 STAHLWILLE(スタビレー)木製定規STAHLWILLE(スタビレー)
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
深く刻印された両面目盛(cm/mm)を備えており、クラフトやDIYに最適です。各リンクには、正確な位置合わせが可能な180°両方向の角度表示があります。耐久性のあるスプリングロッドジョイントにより、すべてのリンクが均等な張力で安定して90°にロックされます。大きな数字により、どの角度からでも、また離れた位置からでも目盛が読みやすいです。水やキズ、擦れに強く、要求の厳しい環境下でも非常に長寿命です。
全長(mm)2000質量(g)105寸法(幅W×高さH)(mm)36×16
デジタル水平器 はくでんデジタル水平器はくでん
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能・勾配(mm/m)測定機能も有ります。
幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲勾配:0~85mm/m、角度:4×90°電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定・相対測定
水準器 はくでん水準器はくでん
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。
用途水平測定・機械、機器等への組込または取付材質アクリル樹脂精度(mm)1.0/m
アルミスケール 60cm(マグネット付き) ステッドラーアルミスケール 60cm(マグネット付き)ステッドラー
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
衝撃に強く、軽量で持ち運びにも便利なアルミ製の直定規です。壁紙や包装紙などを切るのに適したサイズです。裏面にはマグネットがついており、ホワイトボードなどとも組み合わせて使用できます。
質量(g)114.3本体寸法(mm)620×35×4
カッティングT型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティングT型定規 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)58厚さ(mm)1全長(mm)112.2種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20本体寸法(mm)W58×H112.2×D2本体質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
装天 スーパーアシメ定規  330 広島装天 スーパーアシメ定規 330広島
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
装天 スーパーアシメ定規  440 広島装天 スーパーアシメ定規 440広島
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
装天 スーパーアシメ定規  550 広島装天 スーパーアシメ定規 550広島
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
装天 スーパーアシメ定規  220 広島装天 スーパーアシメ定規 220広島
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
ニュアンスカラー定規 共栄プラスチックニュアンスカラー定規共栄プラスチック
169税込186
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべり止め加工付 両サイドテーパーカット加工
材質アクリル樹脂幅(mm)18厚さ(mm)1.5
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Next シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Nextシンワ測定
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ロングサイズ:3×6板の勾配切りが一発でできる。たためる+高精度:コンパクトさと高精度を両立しました。
用途勾配切りに仕様寸勾配調整範囲:左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配)材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ、角度指示いた:ABS樹脂 ツマミねじ:ステンレス、真鍮 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:突き当て:15直角度(mm)1,100につき1.1以下目盛1.2mm角度調整範囲75~135°°製品質量(g)1450本体サイズ(mm)1,417×345×73(たたんだ時巾100)竿寸法(mm)1,417×100×7
DVCクリアレベル SK11DVCクリアレベルSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。全面が測定面として使用可能で、直角定規としても使えます。透明で目盛り付きなので透かして測定可能です。薄型、軽量なので携帯に便利で、樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。
用途水平・垂直の測定。材質本体・気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
スコヤマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)スコヤマスタMitutoyo(ミツトヨ)
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)摺動の力:約2~5 N
RoHS指令(10物質対応)対応
丸鋸定規(普通型) ナイス丸鋸定規(普通型)ナイス
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
正確にまっすぐ切断したいときや、一定の幅で繰り返し切断したいときに使用します。普通型です。
用途丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。頭部幅(mm)80
マルチ定規30cm デザインフィル(ミドリ)マルチ定規30cmデザインフィル(ミドリ)
399税込439
1個
当日出荷
開くと30cmまで測れるコンパクトな定規。折りたためばペンケースの中でかさばりません。10mmごとに穴があいているので、印をつけるのに便利です。
材質ポリカーボネード+POM質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)閉じた時:25×165×5、開いた時:22.5×310×5測定範囲(cm)30
シルバー直尺 併用目盛 EA720YDシリーズ エスコシルバー直尺 併用目盛 EA720YDシリーズエスコ
550税込605
1本
翌日出荷から8日以内出荷
裏面度量衡換算表付、大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て シンワ測定限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当てシンワ測定
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色
用途薄板切りと細切りに材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
読書トラッカー 4本組 アーテック[学校教材・教育玩具]読書トラッカー 4本組アーテック[学校教材・教育玩具]
546税込601
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:目の疲れを軽減!集中して文字が読める!商品説明:視界に映る文字の量を制限することで、情報が減り、文字が読みやすく、理解しやすくするためのアイテムです。読み飛ばし防止にも!文字を読むのが苦手な人や、集中力が気になる人に最適なアイテムです。使わないときにはしおりとしても活用できます。サイズ・色違いの4本セットなので、適したものを使用できます。
セット内容本体(4組)×1材質PVC寸法(mm)190×70×2
平行定規 EZ4550用 Panasonic(パナソニック)平行定規 EZ4550用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
適合機種EZ4550
多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mmBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。
用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴付属品取扱説明書質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20
エシカルスケール 17cm 共栄プラスチックエシカルスケール 17cm共栄プラスチック
1,798税込1,978
1セット(5枚)
4日以内出荷
~SDGsに貢献~未使用のアクリルパーテションの板からできた定規、エシカルスケール 17cm。アクリル板がその役目を果たさずに廃棄されることのないように考えてつくられた環境や社会に配慮したエシカルな定規です。飽きのこないデザインでシンプルかつ使いやすさを追求した1本です。プラスチックの女王と呼ばれるアクリル樹脂は最高度の透明性を有し、ガラスよりも高い透明度を誇ります。耐久性や耐衝撃性に優れ、丈夫で経年劣化しにくいため長くご使用いただけます。スタンダードなフォルムで飽きのこないデザイン、存在感が際立つる3.0mm厚の重厚な定規です。メモリ数字は読み取りやすく、読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。17cm目盛りで全長は18cmの定規、B5ノートの端から端まで線引きできます。安心安全の純日本製。
透明クリア材質(本体)アクリル製目盛(mm)170寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×180×3.0
土間プレーナー 宮谷製作所土間プレーナー宮谷製作所
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
用途用途:モルタル作業の高さ合わせに材質アルミ長さ(mm)500幅(mm)60高さ(mm)25
土間プレーナー 宮谷製作所土間プレーナー宮谷製作所
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
材質アルミ幅(mm)60高さ(mm)25
アクリル定規 メタルガイド付き TRUSCOアクリル定規 メタルガイド付きTRUSCO
109税込120
1本
当日出荷
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)3
マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ 下西技研工業マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ下西技研工業
1,390税込1,529
1個
4日以内出荷
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの固定・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持・図面や定規などの固定、治工具への取り付け・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)80
マグネットホルダ サマコバ磁石タイプ 下西技研工業マグネットホルダ サマコバ磁石タイプ下西技研工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの固定・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持・図面や定規などの固定、治工具への取り付け・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)230
マグネットホルダ アルニコ磁石タイプ 下西技研工業マグネットホルダ アルニコ磁石タイプ下西技研工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの固定・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持・図面や定規などの固定、治工具への取り付け・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)300
ニュアンスカラー定規 共栄プラスチックニュアンスカラー定規共栄プラスチック
169税込186
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべり止め加工付 両サイドテーパーカット加工
材質アクリル樹脂幅(mm)18厚さ(mm)1.5
アルミスケール ステッドラーアルミスケールステッドラー(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から7日以内出荷
デザイン性に優れた定規です。
材質アルミニウム幅(mm)35厚さ(mm)4ピッチ(mm)上段:1
スチール直尺(フレキシブル) エスコスチール直尺(フレキシブル)エスコ
455税込501
1個ほか
翌日出荷
ポリアミド製カバー付。耐摩耗性に優れています。柔軟でフレキシブルな定規です。
材質スチール
ツーバイフォー角度定規 Rakuda(ラクダ/清水製作所)ツーバイフォー角度定規Rakuda(ラクダ/清水製作所)
529税込582
1個
翌々日出荷
ツーバイフォー材への線引き、ビス止めの位置きめが簡単に行える定規です。のこぎり切断前の0~90度の線引きが出来ます。のこぎり切断前の直角の線引きが一発で出来ます。接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めが一発で出来ます。2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。
用途2×4材に鋸切断用の線引きやビス止め位置の印付け。材質(本体)ポリカーボネート角度(°)線引き可能:0~90
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付シンワ測定
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。仕様突き当て高さ(mm):15付属品捨て木材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用 シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用シンワ測定
9,088税込9,997
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。仕様突き当て高さ(mm):15付属品捨て木材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂タイプ左利き用
100-300mm ビスピッチマーカー エスコ100-300mm ビスピッチマーカーエスコ
7,070税込7,777
1個
翌日出荷
一台で100・150・200・250・300mmの5種類のピッチが打てます。取り替えが簡単なカートリッジ式です。注ぎやすい墨タンクを採用しました。
仕様●サイズ:メインブロック部/159×79×80mm ガイド定規部/200×663×15mm●重量(g):メインブロック部/300 ガイド定規部/110●精度:100mmピッチ/95~100mm 150mmピッチ/145~150mm 200mmピッチ/195~200mm 250mmピッチ/240~250mm 300mmピッチ/290~300mm●材質:本体/ABS樹脂、POM樹脂、ステンレス、エラストマー樹脂、アルミ、シリコンゴムアズワン品番65-9266-54
定木特集
おすすめ人気ランキング
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら