13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプアルコール 1目盛(℃)1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 設置方式手持ち 液色赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,885 税込3,174
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)150
1本
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


全長(mm)140(棒部分133) タイプアナログ 温度測定範囲(℃)-10~110 測定温度範囲(℃)10~110 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)140×27 サイズ(Φmm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

温度範囲(℃)-40~50℃ エスコ品番EA722CB-10 寸法(mm)41(W)×144(H)mm 全長(mm)144 ケーブル長(m).0.7 測定精度±2℃ 機能グネット付ホルダー 使用場所冷蔵庫 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)150
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



破損した際飛散を防ぐためフッ素加工をしてあり食品現場等に最適です
全長(mm)150 最小目盛(℃)1
1本
2,198 税込2,418
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング