商品豆知識
読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
材質(本体)ポリスチロール
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。
タイプアルコール
1目盛(℃)1
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
液色赤色
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
最小目盛(℃)1
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。
樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
タイプ棒状
径(Φmm)約6.2
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
校正証明書一般校正
一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。
長さ(mm)300
1目盛1℃
材質ガラス
全長(mm)300
質量(kg)0.03
タイプアルコール
最小表示1℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。
長さ(mm)300
1目盛1℃
真鍮製
材質真鍮
全長(mm)330
質量(kg)0.05
TKG品番9-0621-0301
TKG品番(2017)6-0555-1701
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
※全長150mm以上のものになります。
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
長さ(mm)300
種別アルコール
1目盛1℃
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
※全長150mm以上のものになります。
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
測定範囲(℃)0-100
最小目盛(℃)1
全長(mm)300
温度精度±1℃
収納ケース筒入
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します。 先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます。
長さ(mm)300
付属品転がり防止リング、ケース
1目盛1℃
被覆ポリオレフィン
アルコール温度計の金属保護ケース
材質ステンレス
質量(g)約42
寸法(Φ×mm)約9×325
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9
適合寸法(cm)30
1本
¥889
税込¥978
欠品中
水銀汚染防止法対策品。
精密タイプの一般温度計です。
全没式です。
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
材質水銀
全長(mm)300
測定範囲(℃)0~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-01
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
見やすい青液を使用しています。水温・地中温度の測定に向いています。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
全長(mm)300
仕様刻度:1/10
付属品メーカー検査表
外径(Φmm)6~7
長さ(mm)300
径(Φmm)6
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)340
直径(Φmm)5~6
目盛(℃)0.1
校正証明書付き
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は白管になります。
全長(mm)300
目盛(℃)0.5
設置方式全没
用途地中や液温を測定する場合など
長さ(mm)約300
1目盛(℃)1/1
本体棒状、ころがり防止ゴム付き
温度計保護用のケースです(真鍮製)
種別温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ
材質真鍮
全長(mm)300
コードJC-2191
アズワン品番61-0016-18
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
アナログ測定にて一番メジャーでありスタンダード商材です
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。