絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • シンワ測定(10)
  • 佐藤計量器製作所(174)
  • エスコ(187)
  • エンペックス気象計(35)
  • クレセル(24)
  • ドリテック(4)
  • 日本計量器工業(15)
  • 東亜計器(11)
  • 高森コーキ(11)
  • タニタ(8)
  • CHINO(チノー)(82)
  • 安立計器(76)
  • testo(テストー)(66)
  • 三商(55)
  • 熱研(51)
  • bitstrong(37)
  • DeltaTRAK(34)
  • A-Gas Japan(31)
  • フルーク(FLUKE)(30)
全長(mm)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(6)
  • 160~180未満(6)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(7)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(7)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(59)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(5)
  • 450~500未満(9)
  • 600~650未満(7)
  • 900~1000未満(4)
測定範囲(℃)
  • 0~50(76)
  • 0~100(72)
  • 0~150(35)
  • 0~200(42)
  • 0~300(15)
  • 50~100(12)
  • 100~150(8)
  • -10~50(11)
  • -20~50(29)
  • -20~100(10)
  • -20~105(13)
  • -20~400(14)
  • -20~550(19)
  • -30~50(40)
  • -40~50(14)
  • -40~250(17)
  • -50~70(13)
  • -50~150(9)
  • -50~300(22)
  • -200~1370(14)
特性
  • 耐衝撃(9)
  • 防じん(15)
  • 防水(83)
特殊用途
  • その他(28)
  • 冷蔵・冷凍庫用(9)
  • 地温・アスファルト用(6)
  • 水槽用(1)
  • 穀物用(3)
  • 風呂・サウナ用(9)
  • 食品用(17)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(97)
なし・付き
最小目盛(℃)
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(9)
  • 0.2(3)
  • 0.5(7)
  • 1(42)
  • 2(11)
0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2
材質
  • その他(2)
  • ガラス(9)
  • ステンレス(1)
  • (4)
  • 樹脂(20)
  • 真鍮(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
その他・ガラス・ステンレス・木・樹脂・真鍮・黄銅(真鍮)
設置方式
  • 卓上式(1)
  • 吸盤(1)
  • 壁掛け(19)
  • 手持ち(39)
  • 浮ひょう(2)
卓上式・吸盤・壁掛け・手持ち・浮ひょう
分解能
  • 2(1)
  • その他(1)
2・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(172)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(120)
  • 以上(148)
  • 以上(155)
  • 以上(160)
価格
  • 1,500円以下(145)
  • 1,500-10,000円(403)
  • 10,000-50,000円(617)
  • 50,000-100,000円(176)
  • 100,000円以上(153)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「寒暖計」の検索結果

測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
関連キーワード
  • シンワ 寒暖計
1,374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露点計 エンペックス気象計露点計エンペックス気象計
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
温度計・温度計・露点計が一体となった卓上タイプの露点計
付属品取扱説明書材質PS樹脂タイプ設置:置き、壁掛け電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約132×121×50精度湿度計:±3%RH(35~75%RH 常温)精度(℃)温度計:+-1(0~40)、露点計:+-3(温度10~35、湿度35~75%RH)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードJモード JRC
村山電機製 デジタル水温計 本体のみ マリンテック村山電機製 デジタル水温計 本体のみマリンテック
62,980税込69,278
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。
セット内容本体のみ(センサー・キングストンは付属しておりません)
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
80,980税込89,078
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32測定範囲(℃)-10~+40
村山電機製 デジタル水温計 DS-2用水温センサー マリンテック村山電機製 デジタル水温計 DS-2用水温センサーマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。
セット内容エレメント・コードのみ
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードFモード FURUNO
村山電機製 デジタル水温計 DS-2用キングストン マリンテック村山電機製 デジタル水温計 DS-2用キングストンマリンテック
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。
セット内容キングストンのみ
巻尺用アタッシュケース ヤマヨ巻尺用アタッシュケースヤマヨ
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
検査用巻尺や測定用品の管理に便利なアタッシュケーススプリングバランス、温度計を収納する間仕切り付巻尺本体は付属のベルトで固定成績書、証明書を収納するポケット付
材質アルミ・樹脂質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×450×90
放射温度計 佐藤計量器製作所放射温度計佐藤計量器製作所
42,980税込47,278
1個
予約販売
1550℃の高温まで測定可能な放射温度計です。三脚取付穴付ですので三脚に固定しての測定が可能です。
仕様【ポインター】赤色サークルレーザー(クラス2) 波長:650nm 出力:1mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザー応用装置に適合(PSCマーク付)、【測定視野】D:S=約35:1(D:測定距離、S:測定領域)測定範囲(℃)-60.0~1550精度(℃)±2または±2%rdgの大きい方(0以上) ±(2+5%rdg)(0未満) ※測定環境23±3、放射率0.95分解能(℃)0.1(-60.0~999.9 1(その他)応答時間約1秒(90%応答)測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル(シリコンレンズ)表示範囲(℃)-60.0~1550 ※エラーメッセージ(Hi/Lo:表示範囲外、Er2:本体周囲の急激な温度変化時、Er3:本体周囲温度>使用温度、Er4~9:本体の故障または誤動作時)温度係数±0.2℃/℃ ※測定環境23℃±3℃以外オートパワーオフ無操作から1分(設定解除不可)放射率補正0.10~1.00 (0.01ステップ、初期値:0.95)
スマートフォン用グラフィー MiniX HIKMICROスマートフォン用グラフィー MiniXHIKMICRO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
電気設備の検査、空調制御システム(HVAC)システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。iOS、Android(アンドロイド)スマートフォン、タブレット、Windowsノートパソコン用サーマルアプリで赤外線画像の取得が可能です。使用用途に合わせて、モード(サーマル・PIP・フュージョン・ビジュアル・ブレンディング・8カラーパレット)が選択可能です。QRコードをスキャンするだけでワイヤレス接続ができ、安定した画像転送が可能です。リチウムイオン充電池を内蔵しており、最大4時間連続使用が可能です。付属の取り付けブラケット(2種)を使えば、壁掛け・三脚など幅拾い用途に対応可能です。
用途各種検査に(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れなど)。各種点検に(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)。自動車整備用。工場生産現場各工程の温度管理に。付属品USBケーブル、表面保護ホルダー、収納ケース、スマートフォンホルダートラスコ品番698-9501材質前面カバー:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、背面カバー:アルミダイカスト(ADC-12)・熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)幅(mm)38.89高さ(mm)155.45使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)32.1電源(V)360 mW温度(℃)最小表示:0.1解像度赤外線:256×192(ピクセル)測定温度範囲(℃)-20~150/100~550RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)3.33測定視野角(°)37.2×50.0
デジタル温度計 CT-419WP ナリカデジタル温度計 CT-419WPナリカ
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
ペンタイプの小型軽量のデジタル温度計です。
型式CT-419WP寸法(mm)25×25×200測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-30~-10,100~200)、±3(200~300)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX5)
デジタル温度計 MT-806 ナリカデジタル温度計 MT-806ナリカ
4,400税込4,840
1個
6日以内出荷
デジタル温度計
型式MT-806寸法(mm)22×22×283測定範囲(℃)-50~+280精度(℃)±1(0~+100)、±2(前記以外)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防滴(IPX2)
デジタル温度計(4点式) ナリカデジタル温度計(4点式)ナリカ
33,000税込36,300
1個
13日以内出荷
4チャンネル同時使用可能。かつ、RS-232C出力でデータの記録ができます。
付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×2本、ソフトケース型式FUSO-304N寸法(mm)64×30×184電源006P(9V)乾電池1個(付属)測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(4チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、相対、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、バックライトインターフェースRS-232C測定精度(℃)±0.2%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
デジタル温度計 MTシリーズ ナリカデジタル温度計 MTシリーズナリカ
2,400税込2,640
1個
6日以内出荷
デジタル温度計
型式MT-144寸法(mm)48×29×17測定範囲(℃)-40~+95精度(℃)±1(0~40)、±2(前記以外)分解能(℃)0.1電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)センサーコード長(m)サーミスタ、1.5
デジタル温度計 CT-285WP ナリカデジタル温度計 CT-285WPナリカ
6,000税込6,600
1個
6日以内出荷
プローブ式のアラーム付デジタル温度計です。
付属品プローブキャップ型式CT-285WP寸法(mm)66×22×135測定範囲(℃)-50~+300センサーサーミスタ、Φ3.5×15mm、コード長1m精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1,100~200)、±3(200.1~300)分解能(℃)0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時)電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IP65準拠
デジタル温度計 583N ナリカデジタル温度計 583Nナリカ
1,500税込1,650
1個
6日以内出荷
-50~+240℃の範囲で温度を測定します。スティック型の小型の防滴型デジタル温度計です。
型式583N寸法(mm)43×15×221測定範囲(℃)-50~+240精度(℃)43×15×221分解能(℃)0.1電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
デジタル温度計 FUSO-307N (接触式) ナリカデジタル温度計 FUSO-307N (接触式)ナリカ
16,400税込18,040
1個
13日以内出荷
RS-232C出力でデータの記録ができます。
付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×1本型式FUSO-307N寸法(mm)54×34×164測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(1チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示電源(個)006P型積層電池1(付属)測定精度(℃)±0.3%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
放射温度計 MT-006 ナリカ放射温度計 MT-006ナリカ
4,500税込4,950
1個
6日以内出荷
放射温度計
付属品ストラップ型式MT-006寸法(mm)21×23×83測定範囲(℃)-33~+220精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9)、1(前記以外)機能オートパワーオフ電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=1:1放射率設定0.95(固定)
放射温度計 MT-7 ナリカ放射温度計 MT-7ナリカ
8,800税込9,680
1個
6日以内出荷
放射温度計
型式MT-7測定範囲(℃)-60~+500精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9)、1(前記以外)機能MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載(クラス2)電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.95(固定)
放射温度計 IR-309 ナリカ放射温度計 IR-309ナリカ
48,200税込53,020
1個
13日以内出荷
非接触で-60~+1,600℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品ハードケース型式IR-309寸法(mm)47×200×196測定範囲(℃)-60~+1600精度(℃)±2%rdgまたは±3のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9、1(前記以外)機能MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載、オートパワーオフ電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=75:1放射率設定0.10~1.00(0.01単位で設定可能)レーザークラス2
デジタル温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所デジタル温度計 SKシリーズ佐藤計量器製作所
26,800税込29,480
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
SK熱電対センサを使用したー50~+300℃の範囲の温度を測定します。
寸法(mm)72×151×35センサーSK熱電対熱電対コネクタANSI規格温度測定範囲(℃)-50~+300(付属センサ使用時)精度(℃)±0.5%rdg+1(-50.0~0.0、±0.3%rdg+1(0.1~300.0(付属センサ使用時)
放射温度計 SK-8950 佐藤計量器製作所放射温度計 SK-8950佐藤計量器製作所
13,700税込15,070
1個
6日以内出荷
非接触でー60~+550℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品ストラップ型式SK-8950寸法(mm)42×80×143測定範囲(℃)-60~+550精度(℃)±2または2%rdgの大きい方(0.0~550、±2+5%rdg(前記以外)分解能(℃)0.1機能MAX/MIN/平均/温度差表示、データホールド、サークルレーザーマーカー搭載、バックライト、オートパワーオフ、防水(IP54)電源(個)アルカリ単4乾電池(LR03)2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)レーザークラス2
放射温度計 AD-5617 A&D放射温度計 AD-5617A&D
2,400税込2,640
1個
6日以内出荷
放射温度計
付属品ストラップ、ペンホルダー型式AD-5617寸法(mm)17×20×86測定範囲(℃)-33~+180精度(℃)±2.5%または±2.5のいずれか大きい方(0以上)分解能(℃)0.2(-9.8~+180)、1(前記以外)機能オートパワーオフ電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=1:1放射率設定0.95(固定)
放射温度計 AD-5613A A&D放射温度計 AD-5613AA&D
4,000税込4,400
1個
6日以内出荷
放射温度計
型式AD-5613A寸法(mm)39×19×77測定範囲(℃)-50~+220精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方(-33~+220、±4(-33以下)分解能(℃)0.1(-55.0~+199.9)、1(前記以外)機能オートパワーオフ電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)距離係数D:S=1:1放射率設定0.05~1.00(0.01単位で設定可能)
防水型デジタル温度計 A&D防水型デジタル温度計A&D
14,000税込15,400
1個
6日以内出荷
防水型プローブ式のデジタル温度計
付属品透明ビニールカバー型式AD-5604C寸法(mm)65×29×148測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-30~+250)、±2(前記以外)センサー寸法(mm)Φ3.6×150、コード長1m分解能(℃)0.1電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IPX7相当※温度センサ接続時
デジタル温度計 AD-5625 A&Dデジタル温度計 AD-5625A&D
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
デジタル温度計
型式AD-5625寸法(mm)40×17×187測定範囲(℃)-40~+260精度(℃)±1.0(-9.9~+59.9)、±2.0(-19.9~-10.0、60.0~99.9)、±3.0(-29.9~-20.0、100~199.9)、±4.0(-40.0~-30.0、200.0~260.0)分解能(℃)0.1電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX7)
2重管温度計直型(0~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計直型(0~+50℃)イチネンTASCO
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
取付ネジ径R1/2表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50長さL(mm)感知部:100
2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO2重管温度計直型(0~+100℃)イチネンTASCO
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
取付ネジ径R1/2表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+100長さL(mm)感知部:100
湿度プローブ ROTRONIC湿度プローブROTRONIC
179,800税込197,780
1個
52日以内出荷
高精度湿度プローブ(高温対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.15MB)
湿度プローブ ROTRONIC湿度プローブROTRONIC
85,980税込94,578
1個
52日以内出荷
高精度湿度プローブ
材質ポリカーボネイト(キャップ)質量(g)約17測定範囲(℃)【湿度】0~100%rh【温度】-50~+100精度【湿度】±0.8%rh【温度】±0.1℃(at23℃)消費電力< 4.5 mAプローブ【タイプ】標準型プローブ(標準型温湿度センサ)注文番号HC2A-SフィルターSPA-PCB-PE(ポリエチレン)標準装備防塵用 / SPA-PCB-WM(スチールメッシュ) / SPA-PCB-PTFE(テフロン)温度センサーPT100湿度センサーロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER(R) HT-1デジタル出力UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)応答速度【T63】< 15秒 ※フィルタ装着時電源供給3.3~5 VDCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.15MB)長期安定性< 1%rh/年 *ティピカル最大風量(m/s)フィルタ装着時:20、フィルタ未装着時:3
湿度計 ROTRONIC湿度計ROTRONIC
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷
ハンディタイプ・高精度デジタル温湿度計
仕様【演算値】露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧質量(g)約185測定範囲(℃)【湿度】0 ~ 100%rh【温度】-100~+200 (※選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売)注文番号HP32表示バックライト付 LCD保護等級IP65温度センサー【素子】選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売ハウジングABS樹脂、TPR樹脂バッテリー「内蔵]リチウムイオンバッテリーセンサープローブ【温湿度】分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ 別売動作範囲【本体】[湿度]結露なきこと [温度]-10~+60℃最大延長(m)【センサプローブ】100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.2MB)長期安定性< 1%rh/年 2PC接続標準添付の専用USBケーブルAC0006使用専用ソフトウェア HW4-Liteで、測定値の表示・グラフ表示・データの保存と読込、各種機能の設定等が可能バッテリー寿命約48時間(画面表示OFF、ログインターバル30秒時)※電池寿命は使用条件および使用環境により異なります
非接触式電子温度計 DONGYUE非接触式電子温度計DONGYUE
5,980税込6,578
1個
5日以内出荷
スイッチを押すだけ簡単測定赤外線センサー採用で正確に測定省エネ自動電源OFF機能バックライト付きディスプレイ表示摂氏(℃)、華氏(?)切り替え可能電池をセットしてのお届けなので箱から取り出してすぐに使えます
材質ABS樹脂電源角型電池(9V)1個測定範囲(℃)34.8~42.2測定距離0.5~5cm測定精度(℃)±0.3
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
・高精度なサーマルイメージング 320×240(76,800ピクセル)の高解像度赤外線センサにより、異常や故障個所を迅速かつ正確に特定可能。・FLIR独自のMSX機能可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。・アイソサーム機能 設置した温度閾値をこえた機器を即座に検出
用途・電気、機械設備の保守点検・空調(HVAC)、建物診断、修復作業・電気自動車(EV)の点検精度±2℃または±2%温度測定範囲(℃)-20~+450解像度(熱画像)320×240視野角35°×27°、瞬時視野角(IFOV):2.0mrad温度分解能(℃)(NETD)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
サーモグラフィー シンワ測定サーモグラフィーシンワ測定
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
温度分布を画像で確認一目で分かるサーモグラフィー
用途見やすい表示:熱の分布画像で温度と湿度差が識別できます。1.照準箇所の温度同時表示2.照準か所の温度表示3.最高・最低温度表示データ転送:画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。放射率可変:測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。付属品USB(Type-C)ケーブル/ストラップ材質本体:ABS樹脂/ゴムカバー:TPU電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定範囲(℃)マイナス20~550使用温度(℃)マイナス20~50範囲波長:8~14μm精度(℃)マイナス14.9~550±2%(読み取り値)または±2(数値の大きい方)マイナス20~マイナス15:±4機能照射:LEDライト3段階製品質量(g)375メモリー容量最大6GB内蔵放射率0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)本体サイズ(mm)223×68×90解像度【液晶】320×240(ピクセル)、【赤外線】120×90(ピクセル)視野角37°×28°オートパワーオフ無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)LCD仕様2.8(インチカラー)バッテリー容量(mAh)2000連続測定最大3時間空間分解能(mrad)5.31フレームレート25Hz最小表示(℃)0.1
瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計 OMNI瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計OMNI
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
瞬間Pi!!いつでもどこでも簡単!!触れずに約1秒で素早く正確に測れる非接触式電子温度計。操作性のあるピストルタイプでお子様からお年寄りまでどの年代の方でも簡単に温度測定が行えます。非接触なので衛生的。SEMITEC製サーモパイル(赤外線)センサーを採用、素早く正確な測定が可能です。また温度に応じて緑・黄色・赤とディスプレイのバックライトでも表現。体温以外に食べ物、液体、室温なども触れずに測定ができます。
仕様測定保存数:32回材質ABS樹脂質量(g)約95測定範囲(℃)Aモード:32~43、Bモード:0.1~99.9定格電圧(V)DC3センサータイプ赤外線測定方式非接触式寸法(cm)約15.8×10.5×4.8使用電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)測定距離(mm)約50~80保証期間1年間測定精度(℃)±0.2(35~42、±0.3(0~34.9/42.1~100
非接触温度計アキュラシー OMNI非接触温度計アキュラシーOMNI
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
いつでもどこでもピッと計測 非接触式電子温度計。操作性のあるピストルタイプだからお子様からお年寄りまでどの年代の方でも簡単に温度測定が行えます。また、触れずに測れる非接触式なので衛生的です。人肌程度の温度測定に最適なAモードと表面温度を測定するBモードの2つの測定モードを搭載しているので、料理、液体、室温など様々なものの温度を測定可能です。視認性の良い3色バックライトを採用した大型ディスプレイで温度に応じて色でも表現されるのでわかりやすくなっています(Aモード時)
仕様測定保存数:32回材質ABS質量(g)約105測定範囲(℃)Aモード:32~42.9、Bモード:0.1~100定格電圧(V)DC3センサータイプ赤外線測定方式非接触式寸法(cm)約15×9.5×4.5使用電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)測定距離(mm)約50~80測定精度(℃)±0.2(35~42、±0.3(0.1~34.9/42.1~100
高温度 温度計 はくでん高温度 温度計はくでん
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
温度測定プローブはK型熱電対プローブで、逆接続保護機能を搭載し、最大800度まで温度測定が可能です。
付属品K型熱電対, 接続用ケーブル寸法(mm)ディスプレイ:35×18電源(V)DC12測定範囲(℃)-30~800本体寸法(mm)48×29×23文字色ディスプレイ:レッド精度(℃)±0.3表示更新レート4回/秒測温プローブK型熱電対(M6ネジ)取付穴寸法(mm)45.5×26
デジタル温度計 外部センサー付き はくでんデジタル温度計 外部センサー付きはくでん
449税込494
1個
5日以内出荷
非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。1mの外部センサーが付いているため、モニター(ディスプレイ)とセンサーを離してご利用頂けます。お届けの際、動作確認用の電池が内蔵されている場合がありますが、残量が少ないため、新品の電池と交換頂くことをお勧め致します。
ケーブル長(m)センサー:1本体寸法(mm)約48×30×16センサータイプNTC(10K/3435)取付寸法(mm)約46×27温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)0.1使用電池LR44ボタン電池×2(別売)測定精度(℃)±1
設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー)設定表示器 壁掛形収納ボックス付CHINO(チノー)
259,800税込285,780
1セット
90日以内出荷
設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータス機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送端子M3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報
設定表示器 IR-GZA CHINO(チノー)設定表示器 IR-GZACHINO(チノー)
108,800税込119,680
1台
65日以内出荷
設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータスアナログ出力出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)接続放射温度計:通信 RS-485機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送消費電力(VA)[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 36端子M3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報イベント出力[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
...
板付寒暖計特集
おすすめ人気ランキング
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら