測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付日本計量器工業30日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300測定範囲(℃)-100~30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-56校正証明書一般校正
極低温用標準温度計 二重管 校正証明書付日本計量器工業30日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-20校正証明書一般校正
ペッテンコーヘル用三商当日出荷から4日以内出荷
ペッテンコーヘル水温計の交換用温度計のみです。
ペッテンコーヘル水温計三商当日出荷から4日以内出荷
表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。
全長(cm)約33最小目盛(℃)0.5幅(cm)約5.5
極低温用標準温度計日本計量器工業7日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
種別二重管全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~