測定・測量用品 :「平行定規」の検索結果

測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行定規 EZ4550用 Panasonic(パナソニック)平行定規 EZ4550用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
適合機種EZ4550
多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mmBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。
用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴付属品取扱説明書質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20
平行定規 Panasonic(パナソニック)平行定規Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
充電パワーカッター用 平行定規
四面基準直定規 ソディック四面基準直定規ソディック
789,800税込868,780
1台
30日以内出荷
アルミナセラミックス製で高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。 4面の平面・平行・直角度を広い領域で精度保証した超高精度の四面基準直定規です。 中空体で軽量化されており、扱いやすくなっています。
用途長ものや各種工作機械・精度検査装置の校正に。材質アルミナセラミックス
長方形直定規B級焼入 大菱計器製作所長方形直定規B級焼入大菱計器製作所
46,980税込51,678
1個
14日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所長方形直定規A級焼入大菱計器製作所
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジB級焼入 大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級焼入大菱計器製作所
319,800税込351,780
1個
23日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジB級 大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級大菱計器製作所
269,800税込296,780
1個
23日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジA級焼入 大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級焼入大菱計器製作所
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジA級 大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級大菱計器製作所
319,800税込351,780
1個
23日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(B級焼入 大菱計器製作所アイ形直定規(B級焼入大菱計器製作所
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級B級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(A級焼入 大菱計器製作所アイ形直定規(A級焼入大菱計器製作所
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
T型定規 シンワ測定T型定規シンワ測定(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
お求め安い価格で教材用に適しています。
用途簡単に平行線が引けるT型定規測定範囲(cm)60材質寸法(mm)655×240×15質量(g)184
超精密パラレルブロック フジツール超精密パラレルブロックフジツール
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm)5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100質量(kg)1.1直角度(mm)±0.005平行度(mm)±0.003/100セット数5組高さ精度(mm)±0.005
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら