606件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型取りゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ 材質針:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲線や複雑な型が対象物に押し当てるだけで正確に型取り出来ます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


複雑な形取りが正確にできます。金型や木型の写しの他、タイルやカーペットの隅部の形取り等DIYとしても広く利用できます。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな形でも自由自在・簡単に型取り
材質ステンレス線
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

CG-125L PC製型取りゲージ ロックタイプ 新潟精機(SK) 動画あり
形状の移し取りが簡単にできます。 移し取った形を保持できるロックレバー付です。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に 材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石) 本体質量(g)220 有効長(mm)127 アズワン品番64-7726-98 マグネット2個 表面磁束密度(mT)100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm)0.2~16(評価) 測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm)-210~160(Z方向) 充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm)2
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷



1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

仕様●仕様:先端R2μm/60°円錐ダイヤ/2mN●摘要:下向き測定、感度1/2、最高倍率×20000●コード番号:119-0166057 アズワン品番67-4841-96
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷


仕様先端R10μm/90°円錐ダイヤ/8mN 摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X5000・波形歪み大
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/8mN 摘要最高倍率X5000/波形歪み大/専用コネクトロッド使用
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

仕様先端R10μm/90°円錐ダイヤ/0.75mN(E-DT-S02A・Bに装着時) 摘要全姿勢/横トレース可能
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

仕様先端R1μm/60°円錐ダイヤ/0.75mN(E-DT-S04A・Bに装着時) 摘要全姿勢/横トレース可能
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

仕様先端R1μm/60°円錐ダイヤ/8mN 摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X10000・E-DT-S01A・B用
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷


対象検出器 E-DT-S01シリーズ/E-DT-SS08シリーズ/E-DT-SE18シリーズ/E-DT-SSE08シリーズ他です。
トラスコ品番437-5518
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

1本
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様先端R10μm/90°円錐ダイヤ/8mN 摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000・波形歪み大
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷

仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/2mN 摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X5000・波形歪み大
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/5mN 摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X5000・波形歪み大
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷


1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング