マイクログラナイトはすべて天然石です。
世界中で石定盤として使用されている石です。
地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。
インド産の黒御影石を使用しております。
マイクログラナイトはすべて天然石です。
世界中で石定盤として使用されている石です。
地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。
インド産の黒御影石を使用しております。
マイクログラナイトはすべて天然石です。
世界中で石定盤として使用されている石です。
地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。
インド産の黒御影石を使用しております。
用途ハイデンハイン社製MT-60専用
タイプ支柱角ねじタイプ
有効移動範囲(mm)27~310
支柱の高さ(mm)350
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
寸法H(mm)750~800
寸法F(mm)150
寸法s(mm)50
架台形状Ⅰ
温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用
仕様DIN876 0級、検査成績書付
材質御影石
精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)
用途小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。
平面度(μm)3
材質黒御影石
寸法a(mm)50
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS0級
材質黒御影石
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS0級
材質黒御影石
寸法H(mm)750~800
寸法F(mm)150
寸法s(mm)50
架台形状Ⅰ
天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。
用途精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。
材質御影石
幅(mm)300
奥行(mm)300
高さ(mm)70
平面度(μm)4以内
精度JIS 0級
トラスコ品番466-5457
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)20
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
幅(mm)300
奥行(mm)300
高さ(mm)70
平面度(μm)4以内
精度JIS 0級
トラスコ品番466-5953
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)20
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
真直度と平面度の測定に使用します。
精密機械などの精度確認用として使用できます。特急並みの高精度仕上げです。
幅(mm)300
奥行(mm)300
高さ(mm)70
平面度(μm)4以内
精度JIS 0級
トラスコ品番466-5554
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)20
精度・平面度(μm)4以内
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)125
平面度(μm)10
トラスコ品番466-5341
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)135
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)10
JIS規格JIS B7513
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)300
奥行(mm)300
高さ(mm)100
平面度(μm)8
トラスコ品番466-5309
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)27
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)8
JIS規格JIS B7513
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)250
奥行(mm)250
高さ(mm)70
平面度(μm)7
トラスコ品番466-5295
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)13
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)7
JIS規格JIS B7513
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)500
奥行(mm)500
高さ(mm)100
平面度(μm)5
トラスコ品番466-5252
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)75
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)5
JIS規格JIS B7513
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)250
奥行(mm)250
高さ(mm)70
平面度(μm)3.5
トラスコ品番466-5210
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)13
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)3.5
JIS規格JIS B7513
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)200
奥行(mm)200
高さ(mm)50
平面度(μm)3.5
トラスコ品番466-5201
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)7
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)3.5
JIS規格JIS B7513
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)600
奥行(mm)450
高さ(mm)100
平面度(μm)10
トラスコ品番466-5325
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)81
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)10
JIS規格JIS B7513
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)500
奥行(mm)500
高さ(mm)100
平面度(μm)10
トラスコ品番466-5333
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)75
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)10
JIS規格JIS B7513
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)125
平面度(μm)5
トラスコ品番466-5261
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)135
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)5
JIS規格JIS B7513
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)600
奥行(mm)450
高さ(mm)100
平面度(μm)5
トラスコ品番466-5244
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)81
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)5
JIS規格JIS B7513
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)450
奥行(mm)300
高さ(mm)100
平面度(μm)4.5
トラスコ品番466-5236
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)41
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)4.5
JIS規格JIS B7513
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)300
奥行(mm)300
高さ(mm)100
平面度(μm)4
トラスコ品番466-5228
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)27
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)4.0
JIS規格JIS B7513
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
用途平行台として
仕様2本1組
材質御影石
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×25×40
平行度(μm)A面とB面:3、C面とD面:3
精度(μm)一対の高さ:3
1組(2本)
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)450
奥行(mm)300
高さ(mm)100
平面度(μm)9
トラスコ品番466-5317
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)41
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)9
JIS規格JIS B7513
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)200
奥行(mm)200
高さ(mm)50
平面度(μm)7
トラスコ品番466-5287
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)7
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)7
JIS規格JIS B7513
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS00級
材質黒御影石
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。
定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えています。
定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。
定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS00級
材質黒御影石
寸法H(mm)750~800
寸法F(mm)150
寸法s(mm)50
架台形状Ⅰ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。