測定・測量用品 :「放射線 量 測定 器」の検索結果
微少粒子状物質(PM2.5)、放射線量を簡単測定!
1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。
PM2.5、放射線量が設定値を超えると警報音でお知らせ。
電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、放射線量、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。
1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
用途PM2.5、放射線量測定
仕様【不快指数】55~99
測定範囲PM2.5:0~999μg/m2、空間線量:0.01~19.9μSv/h
温度範囲(℃)-10~50
測定精度PM2.5: ±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2)、空間線量:±20%(Cs137基準値に対して)
測定方法PM2.5:光錯乱方式、空間線量:Cs(I TI)シンチレータ+フォトダイオード
測定対象空間線量:γ(ガンマ)線
データ出力USB
気圧(hPa)500~1100
メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度範囲(%)0~99
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。