測定・測量用品 :「日付表示器」の検索結果
商品豆知識
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理
付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書
質量(g)約64(電池含む)
電源単4形乾電池×1本
センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21
温度測定範囲(℃)-10~50
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)10~90
サンプリング1回/約10秒
使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命約1年間
湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)
測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外)
分解能(%RH)1
付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理
付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書
質量(g)約64(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)
センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21
温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70
分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70
サンプリング1回/約10秒
使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
表示更新周期1回/10秒
設置方法卓上式
電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)
時計機能12/24時間表示
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆見やすいバックライト付き液晶表示。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考無風イオナイザー別売り
電源ACアダプター(付属)
表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)
計量皿寸法(mm)Φ90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(0.1MB)
取扱説明書(9.33MB)
材質(計量皿)SUS316
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆使いやすいタッチパネルを採用。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備。◆無風イオナイザーを標準付属
仕様無風イオナイザー付属
電源ACアダプター(付属)
表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)
計量皿寸法(mm)Φ90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(0.1MB)
取扱説明書(15.85MB)
材質(計量皿)SUS316
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。