絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)(135)
  • 佐藤計量器製作所(124)
  • マザーツール(49)
  • シンワ測定(47)
  • アズワン(44)
  • 安藤計器製工所(37)
  • T&D(ティアンドデイ)(30)
  • 安立計器(29)
  • 日本計量器工業(29)
  • カスタム(26)
  • A&D(20)
  • 熱研(20)
  • CHINO(チノー)(12)
  • OPTEX(オプテックス)(7)
  • Flir(フリアーシステムズ)(7)
  • エー・アンド・デイ(7)
  • 横河計測(6)
  • 横河(6)
  • サーモポート(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
サービス分類
  • レンタル(27)
商品レビュー
  • 以上(54)
  • 以上(69)
  • 以上(72)
  • 以上(73)
価格
  • 1,500円以下(27)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(445)
  • 50,000-100,000円(191)
  • 100,000円以上(111)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「校正証明書 温度計」の検索結果

測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調整キット(校正証明書付) エー・アンド・デイ温度調整キット(校正証明書付)エー・アンド・デイ
44,980税込49,478
1式
翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計用温度調整キット(校正証明書付)
付属品校正証明書対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53ARoHS指令(10物質対応)対応
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
・高精度なサーマルイメージング 320×240(76,800ピクセル)の高解像度赤外線センサにより、異常や故障個所を迅速かつ正確に特定可能。・FLIR独自のMSX機能可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。・アイソサーム機能 設置した温度閾値をこえた機器を即座に検出
用途・電気、機械設備の保守点検・空調(HVAC)、建物診断、修復作業・電気自動車(EV)の点検精度±2℃または±2%温度測定範囲(℃)-20~+450解像度(熱画像)320×240視野角35°×27°、瞬時視野角(IFOV):2.0mrad温度分解能(℃)(NETD)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイBluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)エー・アンド・デイ
31,980税込35,178
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付きスマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。質量(g)約67(電池含む)測定範囲(℃)温度:T1、T2:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)温度分解能(℃)0.1電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(T2外部温度センサープローブ接続時)データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能取扱説明書(1.84MB)測定精度(℃)温度:±0.5
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイBluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)エー・アンド・デイ
33,980税込37,378
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付きスマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガーデータ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書質量(g)約67(電池含む)測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)温度分解能(℃)0.1電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能取扱説明書(1.84MB)測定精度(℃)温度:±0.5湿度測定範囲(%RH)10.0~90.0分解能(%RH)湿度:0.1湿度定格精度(%RH)±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
Bluetooth内蔵 温度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイBluetooth内蔵 温度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)エー・アンド・デイ
30,980税込34,078
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付きスマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガーデータ記録数は内蔵温度の48000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書質量(g)約67(電池含む)測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)温度分解能(℃)0.1電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ記録件数温度T1:48000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能取扱説明書(1.84MB)測定精度(℃)温度:±0.5
JCSS認定標準温度計 ケニスJCSS認定標準温度計ケニス
51,980税込57,178
1個(1個)
10日以内出荷
JCSS校正事業者による校正証明書・試験成績書付。
形状棒状寸法(mm)外径/6~7 全長/300温度範囲(℃)50~100号数2
デジタル温湿度計 カスタムデジタル温湿度計カスタム
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能 露点/湿球温度機能
用途製品品質の維持と製造環境の最適化倉庫管理農作物の生育環境の最適化建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W 56 × H 170 × D 33質量(g)約120(電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(別売)測定範囲(℃)・温度:0~+50・湿度:10~90%RHセンサータイプ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー分解能(℃)・温度:0.1・湿度:0.1%RHサンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲-10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ10分(解除可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタル アズワン【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタルアズワン
403税込443
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-40~+250センサーサーミスター精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリーサンプリング周期2回/秒センサーコード長(m)約1サイズ(mm)70×40×175防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)材質(プローブ)ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
【レンタル】おんどとり CO2濃度・温度・湿度ロガー レンタル 校正証明書付 TR-76Ui T&D(ティアンドデイ)【レンタル】おんどとり CO2濃度・温度・湿度ロガー レンタル 校正証明書付 TR-76UiT&D(ティアンドデイ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。校正対象項は温度・湿度となります。CO2濃度の校正はござません。室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
仕様●記録データ:8000×3ch●警報の確認方法:外部接点出力付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他寸法(mm)66×46×96電源単3乾電池×4本・ACアダプター測定範囲(℃)CO2/0~9999ppm、温度/0~55、湿度/10~95%RH寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH表示測定値、電池残量、その他チャンネル数温度1・湿度1・CO21測定対象CO2、温湿度通信方法USB、シリアル通信、赤外線通信動作温湿度範囲温度/0~45、湿度/90 %RH以下(結露しないこと)電池寿命約2日間測定範囲(ppm)CO2/0~9999記録モードendless/onetime防水性なし記録間隔15通りサービス分類レンタル
【レンタル】温度データロガー 校正証明書付 Hitemp140-1 レンタル MadgeTech【レンタル】温度データロガー 校正証明書付 Hitemp140-1 レンタルMadgeTech
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高温多湿の環境に対応できますので、オートクレーブ等の計測におすすめです。+140℃の高温下で連続使用でき、65,536メモリーを有する高精度な温度データロガーです。温度センサーには白金抵抗体Pt-100を使用しており測定精度は±0.1℃と高精度です。
付属品専用解析ソフト・ドッキングステーションIFC400(USB)材質SUS316質量(g)約120分解能(℃)0.01使用電池3.6Vリチウム電池本体サイズ(mm)HT140-1/直径24.6、高さ40使用環境温度(℃)-40~+140電池寿命約1年測定温度範囲(℃)本体使用温度/-40~+140、センサー測定温度/-200~+250使用環境湿度(%)100(完全防水型IP68適合)メモリー数65536メモリー 測定間隔1秒に1回から24時間に1回自在選択プローブ径(Φmm)3.2測定精度(℃)±0.1(+20~+140範囲)サービス分類レンタル
超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付 bitstrong超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付bitstrong
15,980税込17,578
1個
予約販売
・-100℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・Bluetooth経由でスマホと接続し操作・設定・データ取出しができます。・PCソフト、スマホアプリで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・-100℃の保管が推奨される細胞など生物学的試料や特定の化学物質などの管理。・測定対象に接近しにくい状況での遠隔管理。仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)50×115×20(本体)質量(g)120電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-100~80温度精度±0.5℃メモリー容量32000防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付bitstrong
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・ドライアイスの-80℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般のドライアイスを使用した冷凍輸送。・-80℃までの管理が必要なバイオ製剤、幹細胞、特殊な冷凍商品の保管、輸送。仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)50×115×20質量(g)100電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70温度精度±0.5℃メモリー容量32000防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
USB温度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付 bitstrongUSB温度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付bitstrong
5,298税込5,828
1個
当日出荷
・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトでpdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品CR2032(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)36×89×16質量(g)23電源CR2032ボタン電池温度範囲(℃)-80~70温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)メモリー容量32000防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属 bitstrong高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属bitstrong
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
・付属のプローブにより、-80~120℃の温度範囲をカバーする温度ロガーです。・-200~660℃をカバーするPT100、-50~300℃をカバーするPT1000にも対応しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・-80℃ドライアイス保存から118℃オートクレーブ滅菌までの温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域までの温度管理。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)295電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-80~120(付属標準プローブ使用時)、-200~660(PT100使用時)、-50~300(PT1000使用時)温度精度±(0.15℃+0.002℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
高精度温度計 データロガー -200~+1372℃ 超低温・高温対応  0~+300℃標準プローブ×4本・校正証明書付属 bitstrong高精度温度計 データロガー -200~+1372℃ 超低温・高温対応 0~+300℃標準プローブ×4本・校正証明書付属bitstrong
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
・付属のプローブにより、0~300℃の温度領域をカバーする温度ロガーです。・-200~1372℃をカバーするK type、-200~400℃をカバーするT type、-200~1200℃をカバーするJ typeにも対応しています。・4ポイントの同時記録ができます。・経過確認が容易なグラフ表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・134℃オートクレーブ滅菌や恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から窯業などの超高温領域までの温度管理。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温度プローブ4本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)300電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)0~300(付属標準プローブ使用時)、-200~1372(Kタイプ使用時)、-200~400(Tタイプ使用時)、-200~1200(Jタイプ使用自)温度精度±(0.4℃+0.003℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
サーモキャプチャーIR カスタムサーモキャプチャーIRカスタム
99,980税込109,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
用途建物検査施設のメンテナンス漏水診断電気設備の点検仕様●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640)付属品取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ寸法(mm)三脚穴:穴径1/4インチ(約6)質量(g)約 285電源3.7Vリチウム充電池(3350mAh)測定範囲(℃)-20 ~ +150 、+100 ~ +550センサータイプ96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー分解能(℃)0.1メモリー4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB)測定波長(μm)7.5 ~ 14表示器2.4型 カラーLCD、240 × 320使用温湿度範囲-10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)最短合焦距離0.1m放射率補正0.01 ~ 1.00(可変)RoHS指令(10物質対応)対応特性落下耐性、防塵、防水フレームレート25Hz測定視野角(°)50 × 50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×196×78測定精度(℃)±2 %rdg または ± 2 の大きい方
赤外線サーモグラフィ testo(テストー)赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
2,098,000税込2,307,800
1セット
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
用途設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)保護等級IP54バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)温度分解能(℃)0.04以下(+30時)フレームレート33(Hz)(Hz)スペクトル範囲7.5~14μmμm
赤外線サーモグラフィ testo(テストー)赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
2,198,000税込2,417,800
1セット
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)保護等級IP54バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)温度分解能(℃)0.04以下(+30時)フレームレート33(Hz)(Hz)スペクトル範囲7.5~14μmμm
赤外線サーモグラフィ testo(テストー)赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
2,198,000税込2,417,800
1セット
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)保護等級IP54バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)温度分解能(℃)0.04以下(+30時)フレームレート33(Hz)(Hz)スペクトル範囲7.5~14μmμm
赤外線サーモグラフィ testo(テストー)赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
2,398,000税込2,637,800
1セット
40日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知構造物診断外壁診断結露・カビ発生リスク測定暖房設備配管漏れの特定屋根の漏水診断品質保証と生産設備の点検安全な高温測定研究開発発電(変電)設備点検測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)保護等級IP54バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)温度分解能(℃)0.04以下(+30時)フレームレート33(Hz)(Hz)スペクトル範囲7.5~14μmμm
防水型中心温度計 testo(テストー)防水型中心温度計testo(テストー)
19,980税込21,978
1セット
40日以内出荷
温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能中心温度を素早く簡単に測定出来ます。無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き
測定範囲-20~+230直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:1.6精度(℃)±1(-20~+53.9範囲)、±0.8(+54~+90範囲)、±1(+90.1~+180範囲)、±1.5(+180.1~+230範囲)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9範囲)、1.0(その他の範囲)保護等級IP67バッテリーボタン型バッテリLR44シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:120、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:7.5動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+70
針状中心温度計 testo(テストー)針状中心温度計testo(テストー)
29,980税込32,978
1セット
40日以内出荷
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3バッテリー単4電池×3シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約1000時間
PT100気体温度プローブ testo(テストー)PT100気体温度プローブtesto(テストー)
71,980税込79,178
1セット
40日以内出荷
被覆がないセンサによる、優れた応答速度正確な気温測定に研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適エラーフリーのインテリジェントな校正設計
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm測定範囲(℃)-100~+400ケーブル長(m)1.4精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350分解能(℃)0.01ハウジングプラスチック応答速度t90 <45 秒シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm動作温度(℃)-5~+50保管温度(℃)-20~+60
プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタムプローブセンサー付き防水デジタル放射温度計カスタム
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくいプローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせIP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理野菜栽培の土、水などの温度管理非接触での温度測定で設備の維持管理付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 75電源単4形乾電池 × 2本測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサープローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時)分解能(℃)0.2放射率0.95(固定)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)防塵防水性能IP65準拠オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
デジタル騒音計 カスタムデジタル騒音計カスタム
28,980税込31,878
1個
当日出荷から22日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上裏面に三脚穴付き
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般付属品取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ測定範囲35.0~135.0dB質量(g)約81(電池含まず)電源単4形乾電池×3本(別売)測定精度±2.0dB(94dB、1kHzにて)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×153×33(風防スポンジ含む)分解能0.1dB温度測定範囲(℃)0~40(環境)分解能(℃)環境温度:0.1周波数特性A特性サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHzRoHS指令(10物質対応)対応
サーモグラフィカメラ 共立電気計器サーモグラフィカメラ共立電気計器
129,800税込142,780
1セット
当日出荷から28日以内出荷
異常箇所をすばやく見つける!鮮やかな画像と滑らかな動きで見たまま測定大型ディスプレイで無線通信機能も搭載したハイグレードモデル最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示3種の画像モードが切り換え可能可視光・サーマル(熱分布画像)・融合 異常温度をお知らせするアラーム機能付き(ブザー鳴動とLED点滅)充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書質量(g)約360測定範囲(℃)-20~550適合規格IEC 60529(IP54)、EN 61010-1、EN 50130-4、EN 55032、EN 301 489-1 V2.2.3、EN 301 489-17V3.2.4、EN 300 328 V2.2.2、EN 62479正確度±%2使用電池リチウムイオン電池連続使用可能時間約6時間ディスプレイ3.2インチ液晶ディスプレイ解像度熱画像解像度:256×192(49152画素)、可視光解像度:1600×1200使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)使用環境高度 2000m以下視野角FOV:37.2°×50.0°、IFOV:3.3mrad(瞬時視野角)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)焦点距離(mm)3.6内部メモリー16GB(JPEG画像 約90000枚(測定データ含む))温度分解能(℃)<40mK((a)25℃)、F(絞り)=1.0外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)222×74×83絞りF1.0RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離最小:0.3mフレームレート25Hz通信インターフェースUSB、無線LAN
testo 270 BT  食用油テスター testo(テストー)testo 270 BT 食用油テスターtesto(テストー)
92,980税込102,278
1セット
翌々日出荷から40日以内出荷
食用油の品質が良好であるかどうかを確認するには、目視や臭気チェックだけでは不十分です。また試験紙では測定値が数値で確認できません。店舗スタッフは、食用油テスター testo 270 BT で測定したTPM値が上限に達した場合、フライ油を交換するという運用フローとなり、フライ油の交換基準のばらつきが少なくなります。不必要に頻繁なフライ油の交換 (=コスト削減) を減らし、常に高い品質を保つことができます。モバイルアプリ testo Smart の接続により、測定値のデジタル化ができ、ペーパーレスも実現可能です。testo 270 BT 3色LEDディスプレイ: アプリ登録で追加機能利用可能
testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計 testo(テストー)testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計testo(テストー)
43,980税込48,378
1セット
22日以内出荷から40日以内出荷
赤外線放射温度・中心温度計 testo 104-IR BT は、信頼性の高い温度管理を行うための温度計です。1台に放射温度計、中心温度計の2つの機能が搭載されており、製造・調理対象の食品に合わせて使い分けが可能です。HACCPにおける温度管理点 (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。日常の温度管理業務のDXをサポートします。
ハンドヘルドサーモグラフィ温度計CX200 Pro+ Raythinkハンドヘルドサーモグラフィ温度計CX200 Pro+Raythink
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
CX200Pro+はクリアな赤外線画像で温度測定ができるハンディ型サーマルカメラのエントリモデルです。自社開発の解像度256×192ピクセルピッチ12μm高精度赤外線検出器を搭載。NETDは40mKと低く、より小さな温度差を捉えます。僅か6秒のクイック起動!操作レスポンスもスムーズ。温度測定モードの自動切り替えを搭載し、効率的なオペレーションを実現。IP54の防塵防水性能、2メートルの落下耐性を備えたタフ構造。PC用温度分析ソフトウェアが付属します。安心の日本語表示。
仕様FOV:56°×42°、IFOV:3.75mrad、カラーパレット:7種類、ストレージメディア:microSDカード(32GB付属・最大128GBまで対応)、スペクトルバンド:7.5~14μm、フォーカスモード:固定フォーカス、三脚規格:UNC 1/4-20、可視光カメラ:2メガピクセル、最短測定距離:0.5m、検出器タイプ:12μm非冷却赤外線検出器、機器上の解析機能:中心温度点 / 最高温度点 / 最低温度点、温度測定範囲の切替え:自動、熱感度(NETD):<40mK (25℃/F1.0)、画像モード:赤外線・可視光・ピクチャーインピクチャー・フュージョン、電源管理:オートパワーオフ機能(無効可能)付属品CX200Pro本体、USBケーブル、microSDカード(32GB) 、キャリングポーチ、 日本語取扱説明書、校正証明書(各1)寸法(mm)237×75×92質量(g)約520電源充電式リチウムバッテリ内蔵温度測定範囲(℃)-20~+150 / 100~550精度(℃)±2または±2%のいずれか大きい方インターフェースUSB Type-C、microSDカードディスプレイ2.8インチ / 320×240解像度256×192防塵防水性能IP54焦点距離(mm)3.2耐衝撃性衝撃25g(IEC60068-2-27)/ 振動2.5g(IEC60068-2-6)電源供給USB Type-C動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)10~95 (結露しないこと)保管温度(℃)-20~+60外部接続USB、WiFiフレームレート25Hzアラーム最高 / 最低温度アラーム稼働時間(時間)最大15
防水形中心温度計(Tタイプ)  一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ防水形中心温度計(Tタイプ) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)エー・アンド・デイ
25,980税込28,578
1台
15日以内出荷
一般校正証明書付き応答性が速く、わずか10秒で温度測定が可能防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L110電源CR2032形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度表示間隔:約1秒温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65相当取扱説明書(0.41MB)最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1校正証明書一般校正証明書付き
防水形中心温度計(Tタイプ)  一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ防水形中心温度計(Tタイプ) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)エー・アンド・デイ
28,980税込31,878
1台
15日以内出荷
一般校正証明書付きセパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L108電源CR2032形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度表示間隔:約1秒温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)ケーブル長(mm)約600RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65相当取扱説明書(0.41MB)最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1校正証明書一般校正証明書付き
ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ サーモポートハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡサーモポート
58,980税込64,878
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
さらに高精度になった空調管理用温湿度計日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)測定温度範囲(℃)-10~60
食品用赤外放射温度計 testo 826-T4 testo(テストー)食品用赤外放射温度計 testo 826-T4testo(テストー)
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷から40日以内出荷
接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)食品の中心温度を計測。(接触式計測)
食品用中心温度計 testo 105 温度計 セット testo(テストー)食品用中心温度計 testo 105 温度計 セットtesto(テストー)
61,980税込68,178
1セット
19日以内出荷から40日以内出荷
クラウドモニタリングロガー testo160THL testo(テストー)クラウドモニタリングロガー testo160THLtesto(テストー)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
testo 160 THLは温度、湿度、照度、紫外線センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THL は、室内環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
クラウドモニタリングロガー testo160IAQ testo(テストー)クラウドモニタリングロガー testo160IAQtesto(テストー)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
testo 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーで、一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています。Wi-Fiデータロガーtesto 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサが内蔵されており、雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
クラウドモニタリングロガー testo160THE testo(テストー)クラウドモニタリングロガー testo160THEtesto(テストー)
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷から40日以内出荷
testo 160 THEは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーで、内蔵の温湿度センサに加え、照度、紫外線用の外付けプローブを2本接続できます。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度セ ンサが内蔵されており、屋内内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
testo Saveris 2-H1 温湿度センサ内蔵タイプ 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)testo Saveris 2-H1 温湿度センサ内蔵タイプ 温度・湿度校正書類付testo(テストー)
85,980税込94,578
1セット
30日以内出荷
testo Saveris 2-H1 は倉庫、冷蔵倉庫、作業スペースの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。内蔵のNTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサは長期安定性に優れ、長期間でも確実に温湿度の記録ができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
付属品testo Saveris 2-H1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)115×82×31質量(g)250電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨測定範囲(℃)-30 ~ +50分解能(℃)0.1保護等級IP30メモリー10、000 測定値(チャネル毎)測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間湿度測定精度±0.03 %rH/K (k=1)、±1.0 %rF/year Drift、±1.0 %rF Hysterese、±2、0 %RH at 0 … 90 %RH at +25 ℃動作温度(℃)-30 ~ +50バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 [使用電池により寿命は異なります]測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1
testo 175 H1 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)testo 175 H1 温度・湿度校正書類付testo(テストー)
99,980税込109,978
1セット
30日以内出荷
突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー SDカードを使用した測定データ送信 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)53×149×27質量(g)130センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃)温度測定範囲(℃)-20~+55分解能(℃)0.1保護等級IP54ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~+55保管温度(℃)-20~+55インターフェイスmini USB、SDカードスロットサンプルレート10秒~24時間チャネル数2内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
testo 175 T1 温度校正書類付(常温) testo(テストー)testo 175 T1 温度校正書類付(常温)testo(テストー)
44,980税込49,478
1セット
30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)53×89×27質量(g)156温度測定範囲(℃)-35~+55分解能(℃)0.1保護等級IP65ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-35~+55保管温度(℃)-35~+55インターフェイスmini USB、SDカードスロットサンプルレート10秒~24時間チャネル数1内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
...
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら