測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
カテゴリ: 測定・測量用品エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測 (3件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。
計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。
リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。
盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。
もちろん単体での使用も可能です。
立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。
バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC)
の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途 パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な
場合にもご使用頂けます。 質量(g) 75 使用温度範囲(℃) -10~60 耐圧(MPa) 1 精度(%) ±3 測定流体 空気・窒素 RoHS指令(10物質対応) 対応
渦式フローモニター(液体用) オーバル 当日出荷 から 31日以内出荷
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途 液体用 適合流体 液体(冷却水、純水) 出力 【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源 【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造 非防爆 接続部ねじ Rおねじ 精度(%) フルスケールの±2以内 保護等級 IP53相当 主要材質 本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 最大使用圧力(MPa) 0.98 表示器 LCD表示器付 流体温度(℃) -10~80 電池寿命 約6年間(常温において) 周囲温度(℃) -10~60 材質(接続部) PPS 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
小型フローメータRK1710シリーズ コフロック (10件のレビュー) 当日出荷
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途 機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。 接続部のサイズ Rc1/8 質量(g) 250 目盛 10:1(有効目盛) 精度 FS±10% 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.5 材質/仕上 本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応) 対応
パージメータ 東京計装 当日出荷 から 5日以内出荷
アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付 パネル取付け、下後→上後 最高使用圧力(MPa) 0.5 機能 瞬時流量表示 測定精度(%) ±5F.S. 最高使用温度(℃) 50
管理用タービンメーター 愛知時計電機 43日以内出荷
仕様 【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3 最小指示量/0.01m3 【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3 /h(表示:m3 )最小指示量/0.01m3 /h(表示:m3 )【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3 最小指示量/0.01m3 接続口径 Rc2 質量(kg) 1.8 使用温度範囲(℃) (-)10~60 寸法L(mm) 200 寸法H(mm) 100 電源 リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 測定対象気体 都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 精度 ±1%FS 寸法W(mm) 85 材質(ケース) アルミニウム合金 表示部 実流量を液晶表示 取付場所 屋内 塗装色 アイボリー 寿命 7年(新品交換にて対応願います) 警告 電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 取付姿勢 水平、垂直 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量範囲(m3 /h) 10~100 圧力損失 0.3kPa以下(低圧空気2KPaに於いて) 最大使用圧力(kPa) 100
管理用タービンメーター 愛知時計電機 43日以内出荷
仕様 【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3 最小指示量/0.01m3 【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3 /h(表示:m3 )最小指示量/0.01m3 /h(表示:m3 )【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3 最小指示量/0.01m3 質量(kg) 0.8 使用温度範囲(℃) (-)10~60 寸法L(mm) 170 寸法H(mm) 74 電源 リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 測定対象気体 都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 精度 ±1%FS 寸法W(mm) 73 材質(ケース) アルミニウム合金 表示部 実流量を液晶表示 取付場所 屋内 塗装色 アイボリー 寿命 7年(新品交換にて対応願います) 警告 電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 取付姿勢 水平、垂直 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量範囲(m3 /h) 4~30 最大使用圧力(kPa) 100
接点付き差圧計 DG97/DG98 長野計器 4日以内出荷
・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・リードスイッチを使用しているため、接点部分は、外部雰囲気の影響を受けず、長寿命で信頼性に優れています。(DG97・98)・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)
用途 本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。また、接点付差圧計はリードスイッチを使用しており、警報・制御用にご使用いただけます。 材質 耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR 使用温度範囲(℃) -5~40(但し凍結ないこと) 精度 ±1.5%F.S 耐圧(MPa) 片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる) 測定流体 空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)及び通常の状態において、引火・爆発の要因となるような可燃性ガスや液体ではないこと。 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力導入口 Rc1/4
差圧計 DG95/DG96 長野計器 4日以内出荷 から 5日以内出荷
・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)
用途 本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。 材質 耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR 使用温度範囲(℃) -5~40(但し凍結ないこと) 精度 ±1.5%F.S 耐圧(MPa) 片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる) 測定流体 気体又は液体 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力導入口 Rc1/4
渦式フローモニター(気体用) オーバル 31日以内出荷
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途 気体用 適合流体 気体(空気、窒素) 出力 【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源 【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造 非防爆 接続部ねじ Rおねじ 精度(%) フルスケールの±3以内 保護等級 IP53相当 主要材質 本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 最大使用圧力(MPa) 0.98 表示器 LCD表示器付 流体温度(℃) -10~80 電池寿命 約6年間(常温において) 周囲温度(℃) -10~60 材質(接続部) PPS 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
防水温湿度計 SwitchBot 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ