絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • エンペックス気象計(154)
  • A&D(1)
  • 佐藤計量器製作所(24)
  • SIBATA(柴田科学)(11)
  • アイ電子技研(48)
  • testo(テストー)(47)
  • カノマックス(KANOMAX)(46)
  • エスコ(33)
  • 三商(26)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • イチネンTASCO(13)
  • A-Gas Japan(13)
  • カスタム(11)
  • マザーツール(9)
  • マイゾックス(7)
  • ケニス(6)
  • センセカ(旧デルタオーム)(6)
  • Kestrel(5)
  • アズワン(4)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(26)
測定範囲(℃)
  • 0~40(2)
  • 0~50(7)
  • 0~100(1)
  • 0~200(1)
  • 10~40(3)
  • -9~60(1)
  • -10~40(2)
  • -10~50(3)
  • -10~60(1)
  • -10~100(1)
  • -20~40(11)
  • -20~50(5)
  • -20~60(2)
  • -20~105(2)
  • -30~50(14)
  • -30~100(2)
  • -40~50(1)
  • -40~70(1)
  • -45~200(1)
  • -50~50(1)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(4)
特殊用途
  • その他(1)
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
  • 水槽用(1)
  • 風呂・サウナ用(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(152)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • レンタル(4)
レンタル
商品レビュー
  • 以上(38)
  • 以上(48)
  • 以上(53)
  • 以上(56)
価格
  • 1,500円以下(38)
  • 1,500-10,000円(161)
  • 10,000-50,000円(168)
  • 50,000-100,000円(109)
  • 100,000円以上(90)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「気象計」の検索結果

測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏水検知システム 検知器 子機 WR-CPF 3M(スリーエム)漏水検知システム 検知器 子機 WR-CPF3M(スリーエム)
84,980税込93,478
1箱(10台)
49日以内出荷
位置検知タイプ CWF-MFPの子機です
奥行(mm)28縦(mm)22横(mm)43
デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 シンワ測定デジタル風速計 最高・最低 ベーン式シンワ測定
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ファンの回転で風速測定ベーン式風速計最高・最低・平均値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低・平均値を確認でき便利です。風力階級がわかる:測定値に対応したビューフォート風力階級を表示できるため、風の強さを具体化できます。測定環境がわかる:1つの画面で風速、ビューフォート風力階級、温度、湿度を同時に確認できます。危険防止に便利:基準とする風速範囲を設定でき、範囲外になったらバックライトでお知らせします。
付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂 保護キャップ:エラストマー樹脂測定範囲風速(m/s):0.40~30.00 温度(℃):0~45 湿度:0~99(%)電源単4アルカリ乾電池:3本(※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)精度【風速(m/s)】0.40~20.00±(読取値の2%+0.2)【温度(℃)】±2【湿度(%)】±8製品質量(g)160本体サイズ(mm)151×57×34使用温湿度範囲温度(℃):-10~50、湿度(%):70オートパワーオフ無操作状態で約10分後測定間隔約0.5秒分解能(m/s)0.01
デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式) シンワ測定デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式)シンワ測定
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定熱線式風速計最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。
付属品収納ケース/USBケーブル材質本体:ABS樹脂 保護キャップ:エラストマー樹脂測定範囲風速(m/s):0.10~25.00、温度(℃):0~50(%)質量(g)418電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)最大:1.7 最小:0.9本体寸法(mm)200×85×40精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40~20.00まで)【風温(℃)】±1使用温湿度範囲温度(℃):0~50、湿度(%):80(結露のないこと)最大伸長(mm)プロープ:800オートパワーオフ無操作状態で約20分後測定間隔約0.8秒バッテリー容量(mAh)1400分解能(m/s)0.01
受信ユニット 受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)受信ユニット 受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
漏水センサー送信機の監視をメインにした警報音付きの5CH受信ユニットです。送信機は、最大60台まで登録でき、5グループ(チャンネル)に分けて登録できます。
用途送信機からの電波を受信するとチャイム音/アラーム音が鳴動します。トラスコ品番201-0546セット内容アンテナ1本、キー2本、本体取付ネジ4本材質樹脂幅(mm)240高さ(mm)308タイプ受信ユニット奥行(mm)54電源(V)AC100 50/60Hz またはDC10~30(極性あり)音量(dB)0~80
雨量計 はくでん雨量計はくでん
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
園芸や農業等の用途で使用し、降水量を手軽に計測できる雨量計です。
材質PS(ポリスチレン)質量(g)93高さ(cm)24.5寸法(Φcm)上部径:8.3、下部径:3.3
風速・風向計 ケニス風速・風向計ケニス
174,800税込192,280
1台(1台)
31日以内出荷
超音波を使用して空気中の風速と風向を測定する風速・風向計です。風速・風向データをリアルタイムで表示します。測定の為に三脚に固定するためのネジ穴がついています。1秒間隔で約10日間分のデータを記録できるデータロガー機能付で、記録したデータを本体に付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用してパソコンにデータを転送しExcel形式でデータを保存できます。Bluetoothモジュールが内蔵されているため、ソフトウェアを使用して、携帯電話等でリアルタイムでテストデータを受信できます。
付属品充電器 USBケーブル ソフトウェアCD キャリングケース寸法(mm)82Φ×224測定範囲風速:0~40m/s 風向:0~359°質量(g)585電源充電式リチウム電池精度風速:±5% 風向:±3°分解能風速:0.01 m/s 風向:1°使用環境温度:-40℃~80℃ 湿度:95%RH以下(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応
風速計(クリモマスター(R)) カノマックス(KANOMAX)風速計(クリモマスター(R))カノマックス(KANOMAX)
147,800税込162,580
1個(1個)
8日以内出荷
高精度の風速測定が可能なハンドヘルド風速計です。オプションのプローブにより、様々な測定用途に対応します。
付属品キャリングケース プローブケーブル2m USBケーブル寸法(mm)88×51×188質量(g)約260(電池除く)出力USB(プリンタ接続時RS-232Cに自動切替)電源単3電池×6(付属)またはACアダプタ(別売)機能測定値ホールド 最大値ホールド 時定数変更(1/5/10秒) 最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~999秒 測定回数:1~9999回 最大メモリ:20000データ)
小型日射計 ケニス小型日射計ケニス
81,980税込90,178
1個(1個)
14日以内出荷
コンパクトで優れた入射角特性をもつ小型軽量の日射センサです。太陽光発電サイトでの発電量検証に加えて、気象観測・農業・環境研究で活用できます。データロガーMCR-4Vが付属していますのですぐに測定・データロギングが可能です。
仕様入射角特性(0~80°):±5%以下●分光感度範囲:400~1100nm付属品校正証明書(ISO9847準拠)測定範囲0~2000W/m^2使用温度範囲(℃)-30~70出力0~100mVケーブル長(m)出力:標準5構成日射センサ データロガー
空と気持ちの天気予測 BW-5280 エンペックス気象計空と気持ちの天気予測 BW-5280エンペックス気象計
7,998税込8,798
1箱(1台)
9日以内出荷
デジタル風速計 カスタムデジタル風速計カスタム
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のベーン式デジタル風速計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上風速測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
用途建設現場の安全確保気象観測付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W 56 × H 180 × D 33測定範囲[風速]0.4 ~ 30 m/s、1.4 ~ 108 km/h [温度]0.0 ~ +50.0 ℃質量(g)約130(電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(別売)測定精度[風速]± (3 %rdg + 0.3 m/s)、± (3 %rdg + 1.0 km/h) [温度]±1.5 ℃分解能[風速]0.1m/s、0.1km/h [温度]0.1 ℃サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ15分(解除可)RoHS指令(10物質対応)対応
クリモマスター 本体 6501シリーズ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 本体 6501シリーズカノマックス(KANOMAX)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)88×51×188質量(g)260電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方アズワン品番1-6516-11出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
クリモマスター 専用プローブ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 専用プローブカノマックス(KANOMAX)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
温度測定範囲(℃)-20~70測定対象清浄な空気流風速測定範囲(m/s)0.01~5.00応答性風速:約7秒湿度測定範囲(%RH)2~98
コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)コンパクト熱線式風速プローブtesto(テストー)
89,980税込98,978
1本
30日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)コンパクト熱線式風速プローブtesto(テストー)
99,980税込109,978
1セット
40日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
気圧/高度計 センセカ(旧グライシンガー)気圧/高度計センセカ(旧グライシンガー)
30,980税込34,078
1台
47日以内出荷
高分解能かつ高精度な測定仕様バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示便利な海抜補正・高度調整機能付きHOLD/Min/Max/トレンド表示、オートパワーオフ機能機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
仕様最大負荷:±4000hPa絶対圧材質【ハウジング】耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)測定範囲大気圧300.0~1100.0hPa/高度-500.0~+9000.0m/温度-20.0~+50.0℃精度大気圧代表値:±1hPa(0~30℃にて)最大値:±0.25%FSS、±2hPa相当/高度代表値:±1m相対圧(25℃、一定大気圧における短時間に対して)/温度代表値:±0.5℃(25℃にて)分解能大気圧0.1hPa/高度0.1m/温度0.1℃保護等級IP67(正確な測定のため上部吸気口は乾燥した状態で使用してください)機能最大/最小値、ホールド、トレンド表示、オートパワーオフ、(特殊機能)Tare(風袋引き)機能、2秒/5秒/10秒間隔の平均化消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時約2.4(低速測定周期にて)ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付きボタンプッシュによる上下反転表示電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)補正機能ゼロ点、スロープ測定周期低速:約1回/4秒、高速:約2.5回/秒
風速・風量計 A-Gas Japan風速・風量計A-Gas Japan
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
0.01m/sから測定できる高精度な風速計風速・温度・風量測定が可能伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能データメモリ99点保存(手動)大型ディスプレー 60×47mmで見やすい
仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999長さ(mm)プローブ:1280寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm質量(g)プローブ:約240電源単4電池×6(約10時間)測定項目風速・風量・温度測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-20~+50機能MAX/NIN/AVG機能メモリー99データ(手動)サンプリング2秒/回使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.01~25.00保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(cm)160測定精度(℃)±1
風速計 A-Gas Japan風速計A-Gas Japan
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
狭いところの風速風量測定に伸縮式センサーで高いところの測定も簡単データホールド、Max/Min値表示別売オプションでPCでデータ管理が可能K/J熱電対センサに対応
仕様測定範囲/風量(m3/min):0~54000寸法(mm)プローブ:Φ35×最長620電源単3電池×6測定項目風速・風量・温度測定方式小型ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)測定精度風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃(K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃)分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)温度測定範囲(℃)0~+50(K熱電対:-50.0~+1300)機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20.0
データロガー風速計 A-Gas Japanデータロガー風速計A-Gas Japan
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
SDカードに長時間のデータ記録が可能ですPCにもSDカードで簡単保存大型のベーンで精度の高い測定ができますデータホールド、Max.Min値表示RS-232Cインタフェース付オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちますK/J熱電対センサに対応できます
仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売)測定項目温度、風速測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売)測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対)温度測定範囲(℃)0~50.0機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフインターフェースRS-232Cサンプリング1回/秒ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)使用環境0~50℃、85%RH以下風速測定範囲(m/s)0.4~30.0SDカード1GB~16GB対応
風速計 A-Gas Japan風速計A-Gas Japan
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
耐風速35m/sメタル式ベーンの風速大型表示で見易く温度も同時測定データホールド、Max.Min値表示オートパワーオフ(20分以上)PCに接続してデータ処理(ソフトウエアは別売)
寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン電源(V)006P(9電池×1測定項目風速・温度測定方式風速/ベーン式(メタル)、温度/サーミスタ表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80%RH風速測定範囲(m/s)0.8~35.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/hコード長さ(cm)約100測定精度(℃)風速/±(2% F.S+1dgt.)、温度/±0.8
風速計 A-Gas Japan風速計A-Gas Japan
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
ポケットサイズでラクラク持ち運びできますデュアルLCDで必要な情報が1目でわかりますデータホールド機能搭載(最大/最小/平均)プラスチック6枚羽
電源単4電池×2測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)測定精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±1℃表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-20~50風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
風速計 A-Gas Japan風速計A-Gas Japan
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算データホールド、最大値、平均値などの多機能型です定点測定用の三脚取付穴付です
電源CR2032ボタン電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)表示分解能±0.1%(風速)、0.1℃(温度)、0.1% RH温度測定範囲(℃)-18~+50ディスプレイLCD4桁使用環境単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1風速測定範囲(m/s)1.1~20.0表示単位温度:℃、湿度:%RH、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF電池寿命約400時間測定精度(℃)風速/±4%、温度/±1、湿度/±3%RH湿度測定範囲(%RH)5~95
風速計 A-Gas Japan風速計A-Gas Japan
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
ベーン分離型風速計大型表示で見易く温度も同時測定データホールド、Max.Min値表示オートパワーオフ(20分以上)PCと接続してデータ処理(ソフト、ケーブル別売)
寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン電源(V)006P(9電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80% RH風速測定範囲(m/s)0.4~25.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/hコード長さ(cm)約100測定精度(℃)風速/±(2%F.S+2dgt.)、温度/±0.8
データロガー風速計 A-Gas Japanデータロガー風速計A-Gas Japan
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
狭いところの風速風量測定に伸縮式センサーで高いところの測定も簡単SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~54000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度ケーブル長さ(mm)測定方式風速/ミニベーン式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20.0SDカード1GB~16GB対応
データロガー風速計 A-Gas Japanデータロガー風速計A-Gas Japan
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度0.024~36000測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.2~25.0SDカード1GB~16GB対応
風速計 A-Gas Japan風速計A-Gas Japan
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
IP65防水構造の小型ハンディタイプ高精度な3杯型風速・温度計ですデータホールド、Max.Min値表示100データを本体内部に保存オートパワーオフ空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に
電源単4電池×4測定項目風速・温度測定方式風速/3杯型(Φ135mm)、温度/サーミスタ測定精度風速/±(2% rdg+0.2m/s)、温度/±0.8℃表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50消費電流(mA)約6.8ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境0~50℃、80% RH以下風速測定範囲(m/s)0.9~35.0表示単位1283_LM-8010
風速計 A-Gas Japan風速計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計折りたたみ式でポケットにすっぽり入りますデータホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示
電源CR2032ボタン電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-18~+50ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境-15~+50℃、80%RH以下風速測定範囲(m/s)1.1~20.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF電池寿命約400時間測定精度(℃)風速/±5%、温度/±1.0
風速計 A-Gas Japan風速計A-Gas Japan
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
風速測定だけのローコストタイプポケットサイズで持ち運びがラク
電源(V)006P(9電池×1測定項目風速測定方式ベーン式測定精度±3%FS(≦20m/s) ±4%FS(>20m/s)機能データホールド、MAX/MINホールド使用環境0~50℃、 80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
ACアダプタ(5V) アイ電子技研ACアダプタ(5V)アイ電子技研
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
アネモメーター VA-11用のACアダプターです。
出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2
風速計 Chicco-iino VS-1 SIBATA(柴田科学)風速計 Chicco-iino VS-1SIBATA(柴田科学)
54,980税込60,478
1台(1台)
翌々日出荷
風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。JIS T8202準拠。センサーと表示部は分離が可能単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能です。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定も可能CSV型式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。JIS T8202準拠
用途風速、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲風速:0.05~20m/s質量(g)約190(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×47×97温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象風速、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
風速プローブ コンパクト 熱線式風速プローブ testo(テストー)風速プローブ コンパクト 熱線式風速プローブtesto(テストー)
82,980税込91,278
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-2165
ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー)ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセットtesto(テストー)
99,980税込109,978
1台ほか
翌日出荷から40日以内出荷
testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。1秒間隔~で測定値のロギングが可能
用途エアコン。換気ダクト用。
風速・温度・湿度トランスミッタ HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)風速・温度・湿度トランスミッタ HDシリーズセンセカ(旧デルタオーム)
139,800税込153,780
1個
33日以内出荷
空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
風速・温度トランスミッタ HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)風速・温度トランスミッタ HDシリーズセンセカ(旧デルタオーム)
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷
空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
風速トランスミッタ HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)風速トランスミッタ HDシリーズセンセカ(旧デルタオーム)
81,980税込90,178
1個
33日以内出荷
空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
大気圧トランスミッタ PBS860シリーズ センセカ(旧デルタオーム)大気圧トランスミッタ PBS860シリーズセンセカ(旧デルタオーム)
75,980税込83,578
1個
32日以内出荷
低消費電圧、低消費電流タイプ
大気圧トランスミッタ PBS880シリーズ センセカ(旧デルタオーム)大気圧トランスミッタ PBS880シリーズセンセカ(旧デルタオーム)
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
低消費電圧、低消費電流タイプ
testo 416  風速校正書類付 testo(テストー)testo 416 風速校正書類付testo(テストー)
97,980税込107,778
1セット
30日以内出荷
testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲0.6 ~ 40 m/s質量(g)323ケーブル長(m)1.5精度±(0.2 m/s + 測定値の1.0% )分解能0.1 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-10 ~ +50 、プローブ: -10 ~ +70プローブ長(mm)329保管温度(℃)-10 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命60H
testo 425 風速・温度校正書類付 testo(テストー)testo 425 風速・温度校正書類付testo(テストー)
95,980税込105,578
1セット
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
testo 425 風速校正書類付(無記名) testo(テストー)testo 425 風速校正書類付(無記名)testo(テストー)
78,980税込86,878
1セット
4日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
testo 425 風速校正書類付 testo(テストー)testo 425 風速校正書類付testo(テストー)
81,980税込90,178
1セット
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
...
気象計特集
おすすめ人気ランキング
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら