測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
カテゴリ: 測定・測量用品エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
表示 Ra=約3μm、約0.4μm ※Ra=0.4μmはスタイラス先端チェックにのみ使用可能です。 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-604
深溝用検出器 Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。
測定力(N) 0.00075 先端角度 スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-385 先端半径(μm) スタイラス形状:2R
標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ) 欠品中
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用
測定力(N) 0.00075 先端角度 スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-387 先端半径(μm) スタイラス形状:2R
小型表面粗さ測定機(本格派・2μM/0.75mN 東京精密 翌々日出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。
コンパクトながら高い分解能と真直度を誇るSURFCOM TOUCH シリーズ上位モデル。
世界各国で使用できるマルチ言語対応。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途 表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ろ波うねり曲線/うねり曲線/ISO13565特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線/転がり円うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm) 0.1~50(評価) 測定範囲(mm) 50(駆動軸 X方向) 精度 0.3 μm/50 mm(真直度) 表示部 7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力 プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力 USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm) ±500(Z方向) 充電時間(時間) 3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3 / 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1(切替) 上下移動量(mm) (検出器)50
ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN) 東京精密 当日出荷 から 9日以内出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途 表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm) 0.2~16(評価) 測定範囲(mm) 16(駆動軸 X方向) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部 2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力 オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm) -210~160(Z方向) 充電時間(時間) 4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm) 2
ハンディサーフプラス(5μm・4mN) 東京精密 翌々日出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途 表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm) 0.2~16(評価) 測定範囲(mm) 16(駆動軸 X方向) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部 2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力 オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm) -210~160(Z方向) 充電時間(時間) 4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm) 5
片角スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
適合 (アーム)AB-91/92 材質 超硬合金 寸法H(mm) 42 先端角(°) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 354886 先端半径(μm) 25
円錐スタイラス(超硬/12AAE867) Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
適合 (アーム)AB-71/72 材質 超硬合金 寸法H(mm) 20 先端角(°) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 12AAE867 先端半径(μm) 25
ポータブル硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ) 92日以内出荷
豊富な検出器バリエーション
標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。
Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。
ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。
小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。
自動角度補正機能を搭載
反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。
HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、
重力加速度の影響を自動的に補正します。
これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。
わずかな試料表面の硬さ試験も可能
硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。
構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。
データ記憶機能を装備
硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。
目的に応じた硬さスケールが選択可能
リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。
試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。
優れた操作性
基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様 試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa 寸法(mm) 検出器:約Φ28×175 出力 RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能) 電源 単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品) 測定精度 800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合) 表示部 7セグメント液晶表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 表示器:約70×110×35 機能 自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能 検出器 インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様) 使用環境温度(℃) 0~50 使用環境湿度(%) 95以下(結露がないこと)
標準スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 12AAC731
USBケーブル Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 12AAL068
サーフテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 30日以内出荷
使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版
タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。
従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。
測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。
それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。
メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。
統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。
測定範囲(mm) (X軸)16 仕様 (評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線 言語表示 16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) 電源 内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7 質量(kg) 約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)
鋼製・1mmベース標準セット Mitutoyo(ミツトヨ) ¥ 86,980~税込 ¥ 95,678~
1セット(32個)ほか
当日出荷 から 60日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途 ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 種別 鋼製 1mmベース シリーズ 516
標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ) 欠品中
RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-380
歯面用検出器(0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
測定力(N) 0.00075 先端角度 スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-388 先端半径(μm) スタイラス形状:2R
検出器 Mitutoyo(ミツトヨ) 5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 996994
歯面用検出器(4mN Mitutoyo(ミツトヨ) 5日以内出荷
測定力(N) 0.004 先端角度 スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-398 先端半径(μm) スタイラス形状:5R
極小穴用検出器(0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
穴径(Φmm) 最小測定:2.8 測定力(N) 0.00075 先端角度 スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-384 先端半径(μm) スタイラス形状:2R
低測定力用検出器 Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-395
支持足セット/SJ-210用、SJ-310用 Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
適合機種 サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ 調整範囲(mm) 下面より28 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 12AAA216
粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ(横駆動タイプ)標準付属品
RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-605
粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ) 翌々日出荷
SJ-410標準付属品
適合機種 SJ-410シリーズ 表示 Ra=約3μm RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-601
標準検出器(4mN Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
標準及び前退避駆動ユニット用
穴径(Φmm) 最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N) 0.004 先端角度 スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-391 先端半径(μm) スタイラス形状:10R
標準検出器(4mN Mitutoyo(ミツトヨ) 欠品中
横駆動ユニット用
穴径(Φmm) 最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N) 0.004 先端角度 スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-386 先端半径(μm) スタイラス形状:5R
触針 東京精密 4日以内出荷
C2600,C2700,S1910,S2800,S2900対応オプション
仕様 測定要領:小穴測定、組合せアーム:DM45530 RoHS指令(10物質対応) 対応
触針 東京精密 当日出荷 から 翌々日出荷
C1600,C1700,S1800,S1900対応オプション
小型表面粗さ測定機(リトラクト・2μM/0.75mN 東京精密 翌々日出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。
水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ。
世界各国で使用できるマルチ言語対応。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途 表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm) 0.2~16(評価) 測定範囲(mm) 16(駆動軸 X方向) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)±10%、単相 動作方式 リトラクトタイプ 表示部 7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力 プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力 USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm) -210~160(Z方向) 充電時間(時間) 3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.5, 0.6, 0.75, 1.0
小型表面粗さ測定機(標準・2μM/0.75mN 東京精密 翌々日出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード 。
水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ 。
世界各国で使用できるマルチ言語対応 。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途 表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm) 0.2~16(評価) 測定範囲(mm) 16(駆動軸 X方向) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)±10%、単相 動作方式 標準タイプ 表示部 7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力 プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力 USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm) -210~160(Z方向) 充電時間(時間) 3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.5, 0.6, 0.75, 1.0
小穴スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 12AAC732
SJ-210用プリンタ Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
適合 SJ-210 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-421
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~