測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
カテゴリ: 測定・測量用品エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
スコヤマスタ Mitutoyo(ミツトヨ) 5日以内出荷
スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)摺動の力:約2~5 N
平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機) 46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機) 56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機) 56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途 直角度測定、ケガキ作業に 材質 機械構造用炭素鋼 焼入硬度 450以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機) 46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途 直角度測定、ケガキ作業に 材質 機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機) 56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機) 56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途 直角度測定、ケガキ作業に 材質 機械構造用炭素鋼 焼入硬度 450以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
鋳鉄製直角定盤 大菱計器製作所 23日以内出荷 から 52日以内出荷
2面の直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。
基準直角定規としてご使用ください。
精度面はラッピング仕上げになっております。
刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所 5日以内出荷 から 40日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。
光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。
全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得 取得済 RoHS指令(10物質対応) 対応
アイ形直角定規(2級 大菱計器製作所 23日以内出荷 から 32日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。
全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得 取得済 等級 2級 RoHS指令(10物質対応) 対応
アイ形直角定規(1級 大菱計器製作所 3日以内出荷 から 30日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。
全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得 取得済 等級 1級 RoHS指令(10物質対応) 対応
I型直角定規 75mm ユニセイキ 4日以内出荷
竿長×台長(mm) 75×50 厚さ(mm) 5 長片の幅(mm) 18 トラスコ品番 838-1067 質量(kg) 0.18 呼び寸法(mm) 75 精度 ±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応) 対応 直角度 ±0.0028
I型直角定規 50mm ユニセイキ 4日以内出荷
竿長×台長(mm) 50×40 厚さ(mm) 5 長片の幅(mm) 18 トラスコ品番 838-1065 質量(kg) 0.12 呼び寸法(mm) 50 精度 ±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応) 対応 直角度 ±0.0025
I型直角定規 300mm ユニセイキ 4日以内出荷
竿長×台長(mm) 300×200 厚さ(mm) 15 長片の幅(mm) 40 トラスコ品番 838-1064 質量(kg) 2.5 呼び寸法(mm) 300 精度 ±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応) 対応 直角度 ±0.005
I型直角定規 250mm ユニセイキ 4日以内出荷
竿長×台長(mm) 250×150 厚さ(mm) 15 長片の幅(mm) 40 トラスコ品番 838-1063 質量(kg) 2 呼び寸法(mm) 250 精度 ±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応) 対応 直角度 ±0.0045
I型直角定規 200mm ユニセイキ 4日以内出荷
竿長×台長(mm) 200×130 厚さ(mm) 10 長片の幅(mm) 35 トラスコ品番 838-1062 質量(kg) 1 呼び寸法(mm) 200 精度 ±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応) 対応 直角度 ±0.004
I型直角定規 150mm ユニセイキ 4日以内出荷
竿長×台長(mm) 150×100 厚さ(mm) 8 長片の幅(mm) 30 トラスコ品番 838-1061 質量(kg) 0.5 呼び寸法(mm) 150 精度 ±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応) 対応 直角度 ±0.0035
I型直角定規 100mm ユニセイキ 4日以内出荷
竿長×台長(mm) 100×70 厚さ(mm) 6 長片の幅(mm) 25 トラスコ品番 838-1060 質量(kg) 0.25 呼び寸法(mm) 100 精度 ±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応) 対応 直角度 ±0.003
ドイツベストマックス カネ定規 チップソージャパン (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。
アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。
ひっくり返して使えます。(反転作業)
KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
平形直角定規 JIS2級 非焼入品 大菱計器製作所 当日出荷 から 42日以内出荷
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
平形直角定規 JIS1級 焼入品 大菱計器製作所 3日以内出荷 から 32日以内出荷
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形 大菱計器製作所 当日出荷 から 32日以内出荷
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所 (1件のレビュー) 当日出荷 から 42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
台付直角定規 2級 SK(新潟精機) (3件のレビュー) 予約販売
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類 台付直角定規 材質(竿) SS材(SS400) 材質(台) S45C材 直角精度 ±(20+L/10)μm JIS規格 2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~