測定・測量用品 :「重量計 0.01g」の検索結果測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
カテゴリ: 測定・測量用品エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
検定付き 分銅内蔵型汎用天びん エー・アンド・デイ 翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級内蔵分銅タイプ高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 取引・証明用 付属品 ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防 材質 (小型風防)ABS + アクリル 電源 ACアダプター(付属) 測定方式 電磁平衡式 表示モード 【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重) 精度等級 2級 型式承認番号 第D255号 対象地域 日本国内(自動補正付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形寸法図(0.36MB) 取扱説明書 (5.4MB) 材質(計量皿) SUS304
検定付き 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65内蔵分銅タイプ高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 取引・証明用 付属品 ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防 材質 (小型風防)ABS + アクリル 電源 ACアダプター(付属) 測定方式 電磁平衡式 防塵防水性能 IP65 表示モード 【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重) 精度等級 2級 型式承認番号 第D255号 対象地域 日本国内(自動補正付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形寸法図(0.36MB) 取扱説明書 (5.4MB) 材質(計量皿) SUS304
オートドア搭載分析天びん エー・アンド・デイ 翌日出荷 から 16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆見やすいバックライト付き液晶表示◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考 無風イオナイザー別売り 電源 ACアダプター(付属) 表示 g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重) 計量皿寸法(mm) Φ90 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形寸法図(0.1MB) 取扱説明書 (9.33MB) 材質(計量皿) SUS316
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) エー・アンド・デイ 翌日出荷 から 16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆使いやすいタッチパネルを採用◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備◆無風イオナイザーを標準付属
仕様 無風イオナイザー付属 電源 ACアダプター(付属) 表示 g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重) 計量皿寸法(mm) Φ90 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形寸法図(0.1MB) 取扱説明書 (15.85MB) 材質(計量皿) SUS316
汎用天びん エー・アンド・デイ 翌日出荷 から 16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。 電源 ACアダプター(付属) 表示モード g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 (FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書 (7.9MB)
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ 翌日出荷 から 16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。 材質 小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304 電源 ACアダプター(付属) 表示モード g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 (FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書 (7.9MB)
防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 翌日出荷 から 16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。 電源 ACアダプター(付属) 表示モード g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 (FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書 (7.9MB)
内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ 翌日出荷 から 16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。 材質 小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304 電源 ACアダプター(付属) 表示モード g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 (FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書 (7.9MB)
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子) 61日以内出荷
校正分銅を内蔵 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能乾電池駆動で連続約150時間駆動ATEX(欧州防爆規格)取得
電源 単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動 温度範囲(℃) 5~35 ケーブル長(m) 【はかり】約1 本体質量(kg) 約10.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×350×410 機能 スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH) 80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 250×202 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級 2級 RoHS指令(10物質対応) 対応
電子てんびん オーハウス 31日以内出荷
GLP/GMP準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源 ACアダプタ(付属) 通信出力 RS232 USB RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(計量皿) ステンレス
特定計量器 VIBRA(新光電子) 11日以内出荷
20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。
種類 電子天秤 ひょう量(g) 20/600 目量(g) 0.01/0.1 計量皿寸法(mm) 140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×233×74 表示形式 デジタル 精度等級 3級/2級 風袋引方法 ゼロ~ひょう量 RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g(グラム)
電子てんびん ナリカ 3日以内出荷 から 7日以内出荷
シンプル操作で、オートオフ機能付きの電子てんびん。簡易風防付き(※BS-300、BS-600のみ)。
付属品 収納ケース 寸法(mm) 160×210×60 電源 単3乾電池2個(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
精密はかり カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途 理化学現場での試験品等の重量測定工場現場での物品の重量測定 付属品 取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿 種類 電子天秤 ひょう量(kg) 50 電源 単4形乾電池×4本(別売り) ひょう量(g) 50 最小表示(g) 0.001 本体質量(g) 約210(電池含まず) 精度 ±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g) 計量皿寸法(mm) 65 機能 液晶バックライト 表示形式 デジタル 使用温湿度範囲 10~30℃(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 3分(解除可) 風袋引方法 あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約96×64×15 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g
ポータブル天びんスカウトSTX オーハウス 当日出荷
フルカラータッチスクリーン搭載モデルです。
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上させます。
秤量の10倍まで耐えられる構造を採用しています。
さまざまな計量アプリケーションおよびインターフェイスに対応しています。
0.001gモデルは風防を標準搭載しています。
校正用分銅は秤量620gまでのモデルに標準付属しています。
付属品 天びん本体、秤量皿、取扱い説明書、ACアダプター トラスコ品番 107-1183 材質 計量皿:ステンレス 幅(mm) 202 高さ(mm) 54 奥行(mm) 224 電源(V) ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) ひょう量(kg) 0.62 電源 ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) ひょう量(g) 620 最小表示(g) 0.01 全高(mm) 54 寸法(Φmm) 載皿:120 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時にて約7時間 載台寸法(mm) Φ120 RoHS指令(10物質対応) 対応 数量(個) 計数個数:3100
個数計 A&D 9日以内出荷
一般校正証明書付き
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール
AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示
ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能
簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用
内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能
コンパレータ機能、風袋引き機能付き
表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能
RS-232C(D-Sub9P) 標準装備
個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能
選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能
別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途 棚卸・袋詰め作業に。 付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、一般校正証明書 種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 サンプル数(個) 10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能) 表示形式 デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 300×210 表示単位 g、kg、pcs(個数) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.65MB) メモリー数 本体1000個 +SDカード 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS430 校正証明書 一般校正
個数計 GCシリーズ Option品 A&D 16日以内出荷
[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA]
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
[個別仕様:AD-8561-MI02-JA]
USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。
[個別仕様:AD-8561-MI04-JA]
リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能
別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意
[個別仕様:AD-8561-MI05-JA]
外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能
端子台カバーAD-8561-11が標準付属
[GC-08]
カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用
[GC-14]
GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具
[AD-8561-11]
AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属)
[AX-TB-AMB2A12BK]
GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル
[AX-KO1371-200]
RS-232Cクロスケーブル
[AX-KO7215-150]
"USBケーブル(A to C)
ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書 種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 サンプル数(個) 10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能) 表示形式 デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 300×210 表示単位 g、kg、pcs(個数) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.65MB) メモリー数 本体1000個 +SDカード 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS430 校正証明書 JCSS校正
個数計 GCシリーズ A&D 翌日出荷 から 11日以内出荷
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール
AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示
ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能
簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用
内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能
コンパレータ機能、風袋引き機能付き
表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能
RS-232C(D-Sub9P) 標準装備
個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能
選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能
別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途 電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m) 種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 サンプル数(個) 10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能) 表示形式 デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 300×210 表示単位 g、kg、pcs(個数) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.65MB) メモリー数 本体1000個 +SDカード 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS430
電子てんびん ケニス 翌日出荷
寸法(mm) 204×230×70 種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売) 最小表示(g) 0.01 表示部 バックライト付LCDディスプレイ 文字高20mm 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 145 測定モード 重量/個数/チェック 通信出力 RS232、USB、イーサネット(全てオプション) 直線性 ±0.02g RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 丸型 材質(計量皿) ステンレス ひょう量単位 g
電子てんびん A&D 3日以内出荷
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。
オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。
風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。
パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。
風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
仕様 【無風イオナイザー】別売 寸法(mm) 173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部) 種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属) 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 丸型 ひょう量単位 g
電子てんびん A&D 3日以内出荷
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。
オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。
風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。
パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。
風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
標準装備の無風イオナイザーは、4つの電極で強力除電が可能です。
HPLC調合モードがあり調合が容易に行えます。
仕様 【無風イオナイザー】付属 寸法(mm) 173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部) 種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属) 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 丸型 ひょう量単位 g
電子てんびん EntrisⅡ sartorius(ザルトリウス) 45日以内出荷
全自動校正調整機能 isoCAL を搭載しています。
日本語対応のグラフィック表示タッチディスプレイで操作性に優れます。
リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化できます。
種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属) 表示形式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 丸型 ひょう量単位 g
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付き A&D 8日以内出荷 から 11日以内出荷
一般校正証明書付き防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書 材質 【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類 台はかり 電源 ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 表示形式 デジタル 防塵防水性能 IP67 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.01MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS304 校正証明書 一般校正
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付き A&D 15日以内出荷
JCSS校正証明書付き防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ、JCSS校正証明書 材質 【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類 台はかり 電源 ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 表示形式 デジタル 防塵防水性能 IP67 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.01MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS304 校正証明書 JCSS校正
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ A&D 翌日出荷 から 61日以内出荷
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途 食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ 材質 【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類 台はかり 電源 ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 表示形式 デジタル 防塵防水性能 IP67 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.01MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS304
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D 8日以内出荷 から 15日以内出荷
一般校正証明書付き本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途 0種~2種の危険場所で使用可能 付属品 取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書 種類 電子天秤 電源 パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 表示 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式 デジタル 動作時間 約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.23MB) 材質(計量皿) SUS304 ひょう量単位 g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント) 校正証明書 一般校正
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付き A&D 15日以内出荷
JCSS校正証明書付き本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途 0種~2種の危険場所で使用可能 付属品 取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書 種類 電子天秤 電源 パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 表示 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式 デジタル 動作時間 約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.23MB) 材質(計量皿) SUS304 ひょう量単位 g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント) 校正証明書 JCSS校正
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D 翌々日出荷 から 10日以内出荷
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途 0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍 付属品 取扱説明書、六角レンチ 種類 電子天秤 電源 パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 表示 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式 デジタル 動作時間 約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.23MB) 材質(計量皿) SUS304 ひょう量単位 g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 翌日出荷 から 15日以内出荷
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能比重測定機能天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能時計機能、データメモリ機能付き
用途 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 タイプ ベーシック型 電源 ACアダプタ(標準付属) 計量皿寸法W(mm) 270 計量皿寸法D(mm) 210 本体質量(kg) 約8.3 外形寸法D(mm) 355 外形寸法W(mm) 300 外形寸法H(mm) 111 表示形式 デジタル 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 通信機能 USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒) 1.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿) SUS316
防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ A&D 翌々日出荷 から 41日以内出荷
校正用分銅内蔵型防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能比重測定機能天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能時計機能、データメモリ機能付き
用途 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 タイプ 分銅内蔵型 種類 電子天びん 電源 ACアダプタ(標準付属) 計量皿寸法W(mm) 270 計量皿寸法D(mm) 210 本体質量(kg) 約9.3 外形寸法D(mm) 355 外形寸法W(mm) 300 外形寸法H(mm) 111 表示形式 デジタル 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 通信機能 USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒) 1.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS316
防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D 翌日出荷 から 16日以内出荷
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 仕様 パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 質量(kg) 約5 タイプ ベーシック型 電圧(V) 入力:AC100~240(+10%、-15%) 電源 ACアダプタ(標準付属):TB248 外形寸法D(mm) 326 外形寸法W(mm) 212 サンプル数(個) 登録サンプル数5、10、25、50、または100個 外形寸法H(mm) 171 消費電力(VA) 約30(ACアダプタ含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 感度ドリフト ±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 5回/秒、10回/秒、または20回/秒 通信機能 USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 表示モード g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 安定時間(秒) 約1(FAST設定時、良好環境下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿) SUS316
校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ A&D 翌々日出荷 から 21日以内出荷
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 仕様 パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 質量(kg) 約5 タイプ 分銅内蔵型 種類 電子天びん 電圧(V) 入力:AC100~240(+10%、-15%) 電源 ACアダプタ(標準付属):TB248 外形寸法D(mm) 317 外形寸法W(mm) 212 サンプル数(個) 登録サンプル数5、10、25、50、または100個 表示形式 デジタル 消費電力(VA) 約30(ACアダプタ含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 感度ドリフト ±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 5回/秒、10回/秒、または20回/秒 通信機能 RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 安定時間(秒) 約1(FAST設定時、良好環境下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS316 ひょう量単位 g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D (2件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
高い基本性能とお手軽な価格生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能比重測定機能時計機能見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能
用途 生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 タイプ ベーシック型 電源 ACアダプタ(標準付属) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能 RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備 表示モード g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿) SUS316
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 当日出荷 から 46日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途 生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 電源 ACアダプタ(標準付属) 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能 RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 タイプ 分銅内蔵型 種類 電子天秤 表示形式 デジタル 表示モード g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(計量皿) SUS316
電子てんびん オーハウス (1件のレビュー) 翌日出荷 から 46日以内出荷
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D 翌日出荷 から 15日以内出荷
元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途 薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) RoHS指令(10物質対応) 対応
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ A&D 翌日出荷 から 16日以内出荷
生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクトC-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65RS-232Cインタフェース標準装備データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能CC-Link接続可能LAN対応可能耐薬性に優れた計量部ケース
用途 二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。 RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 角
校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ A&D 当日出荷 から 15日以内出荷
高精度分析天びん帯電防止用導電性ガラス風防校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん自動環境設定《特許取得済》データメモリー機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能GLP・GMP・GCP・ISO対応出力比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途 粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等 仕様 パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 種類 分析電子天びん 電圧(V) 入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源 ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品) 本体質量(kg) 約6 外形寸法D(mm) 330 外形寸法W(mm) 249 サンプル数(個) 10、25、50または100個 外形寸法H(mm) 327 計数可能最小単重(g) 0.0001 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 85 消費電力(VA) 約30(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) パーセントモード/100%登録最小質量(g) 0.01 感度ドリフト ±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 5回/秒、または10回/秒 通信機能 RS232C 25ピンメス標準装備 表示モード g、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 消費電流 DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く) 計量皿形状 丸 ひょう量単位 mg
校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ A&D 取扱停止中
校正用分銅内蔵型汎用電子天びん省スペース設計のB5サイズ統計演算機能計量皿の材質:SUS304g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能小型風防標準装備
用途 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 付属品 ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防、保護カバー 電圧(V) 入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源 ACアダプタ(標準付属) 本体質量(kg) 約3 外形寸法D(mm) 262.5 外形寸法W(mm) 193 サンプル数(個) 5、10、25、50または100個 外形寸法H(mm) 85.5 消費電力(VA) 約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 感度ドリフト ±2ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 5回/秒、10回/秒または20回/秒 通信機能 RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 表示モード g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、d(カラット)、mom(もんめ) 時計機能 有り 安定時間(秒) 約1(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D (2件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途 高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード) 種類 電子天秤 表示 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法W(mm) 190 表示形式 デジタル 感度ドリフト ±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 10回/秒 通信機能 USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~