絞り込み
ブランド
  • オーハウス(53)
  • A&D(40)
  • 島津製作所(15)
  • 大正天びん製作所(10)
  • エー・アンド・デイ(8)
  • VIBRA(新光電子)(7)
  • ケツト科学研究所(5)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
  • エスコ(3)
  • ナリカ(3)
  • アズワン×島津製作所(3)
  • アズワン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • ヤガミ(1)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
  • ワールドボス(1)
  • TIME(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
商品レビュー
  • 以上(18)
  • 以上(18)
  • 以上(18)
  • 以上(18)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(32)
  • 50,000-100,000円(54)
  • 100,000円以上(93)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「重量計 0.01g」の検索結果

測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
12,980税込14,278
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
13,980税込15,378
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
16,980税込18,678
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
18,980税込20,878
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
検定付き 分銅内蔵型汎用天びん エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型汎用天びんエー・アンド・デイ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級内蔵分銅タイプ高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS + アクリル電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)精度等級2級型式承認番号第D255号対象地域日本国内(自動補正付き)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.36MB)取扱説明書(5.4MB)材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ検定付き 防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65内蔵分銅タイプ高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS + アクリル電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式防塵防水性能IP65表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)精度等級2級型式承認番号第D255号対象地域日本国内(自動補正付き)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.36MB)取扱説明書(5.4MB)材質(計量皿)SUS304
電子てんびんSPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんSPXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
65,000税込71,500
1個
13日以内出荷
1~1.5秒で安定した計測結果を表示。充実した計量モード。最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用
質量(kg)1インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売)計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)
電子てんびんNVシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんNVシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
45,700税込50,270
1個
6日以内出荷
赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。見やすいバックライト付きLCDディスプレイ風袋引き機能付き
質量(kg)1出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売)電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)
電子てんびんEJシリーズ A&D電子てんびんEJシリーズA&D
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
寸法(mm)190×208×59インターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304
電子てんびんEWシリーズ A&D電子てんびんEWシリーズA&D
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
薄型のボディーに大型液晶、コンピュータ接続、トリプルレンジとさまざまな機能を兼ね備えた電子てんびんです。
電源ACアダプタ(付属)
小動物用皿 島津製作所小動物用皿島津製作所
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
形状丸形対応機種UP-X/UP-Y/UW/UX ※大皿最小表示0.01gモデル用上部径×底径×高さ(mm)200×110×130
動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿 島津製作所動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿島津製作所
259,800税込285,780
1セット
33日以内出荷
UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します校正分銅内蔵型です。予めセットした時間に自動的に感度校正出来るタイマーCAL機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします
用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
動物天びん+丸深皿 島津製作所動物天びん+丸深皿島津製作所
219,800税込241,780
1セット
33日以内出荷
UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします
用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
オートドア搭載分析天びん エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びんエー・アンド・デイ
429,800税込472,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆見やすいバックライト付き液晶表示◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(9.33MB)材質(計量皿)SUS316
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)エー・アンド・デイ
599,800税込659,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆使いやすいタッチパネルを採用◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備◆無風イオナイザーを標準付属
仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(15.85MB)材質(計量皿)SUS316
汎用天びん エー・アンド・デイ汎用天びんエー・アンド・デイ
53,980税込59,378
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びんエー・アンド・デイ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ内蔵分銅付き汎用天びんエー・アンド・デイ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
高精度電子天びん VIBRA(新光電子)高精度電子天びんVIBRA(新光電子)
169,000税込185,900
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)
仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状
電子てんびん YX-510 ヤガミ電子てんびん YX-510ヤガミ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
中学校の各種実験に対応した0.01g低価格な電子てんびん!秤量:510g最小表示0.01g(10mg)皿寸法Φ130mm機能風袋引き、個数計量、表示部バックライト校正用分銅大きさ190(W)×270(D)×80(H)mm電源AC100V(アダプタ付属)秤量以上の計量をした場合に、音で知らせる過負荷アラーム機能付き。
板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)大正天びん製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)大正天びん製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)大正天びん製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)大正天びん製作所
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)大正天びん製作所
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
399,800税込439,780
1台
61日以内出荷
校正分銅を内蔵 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能乾電池駆動で連続約150時間駆動ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
349,800税込384,780
1セット
翌々日出荷
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200寸法(mm)352×138×210使用温度範囲(℃)10 - 40温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン湿度範囲(%)0401 - 100対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
水分計(MBシリーズ)+プリンタセット オーハウス水分計(MBシリーズ)+プリンタセットオーハウス
269,800税込296,780
1セット
翌々日出荷
日常的な水分測定に最適次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備寸法(mm)352×138×210使用温度範囲(℃)10 - 40温度範囲(℃)40 - 180ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き湿度範囲(%)0401 - 100対応プロファイル【加熱】標準; 高速
水分計(MBシリーズ)+ファイバーパッドセット オーハウス水分計(MBシリーズ)+ファイバーパッドセットオーハウス
269,800税込296,780
1セット
30日以内出荷
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計寸法(mm)211×355×180使用温度範囲(℃)40 - 200電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hzひょう量(g)90最小表示(g)0.01%/0.001寸法(Φmm)受け皿:90繰返し性標準偏差:0.1% (3 g サンプル) 0.018% (10 g サンプル)ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイスデザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応動作温度範囲(℃)5 ~ 40エレメント種類加工:ハロゲン
水分計(MBシリーズ)+プリンタセット オーハウス水分計(MBシリーズ)+プリンタセットオーハウス
289,800税込318,780
1セット
翌々日出荷
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されていますMB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100寸法(mm)352×138×210使用温度範囲(℃)10 - 40温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き湿度範囲(%)0401 - 100対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿セット オーハウス水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿セットオーハウス
259,800税込285,780
1セット
30日以内出荷
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計寸法(mm)211×355×180使用温度範囲(℃)40 - 200電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hzひょう量(g)90最小表示(g)0.01%/0.001寸法(Φmm)受け皿:90繰返し性標準偏差:0.1% (3 サンプル) 0.018% (10 サンプル)gディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイスデザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応動作温度範囲(℃)5 ~ 40エレメント種類加工:ハロゲン
水分計(MBシリーズ)+プリンタセット オーハウス水分計(MBシリーズ)+プリンタセットオーハウス
329,800税込362,780
1セット
翌々日出荷
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200寸法(mm)352×138×210使用温度範囲(℃)10 - 40温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン湿度範囲(%)0401 - 100対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
289,800税込318,780
1セット
翌々日出荷
日常的な水分測定に最適次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備寸法(mm)352×138×210使用温度範囲(℃)10 - 40温度範囲(℃)40 - 180ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き湿度範囲(%)0401 - 100対応プロファイル【加熱】標準; 高速
水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
299,800税込329,780
1セット
翌々日出荷
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されていますMB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100寸法(mm)352×138×210使用温度範囲(℃)10 - 40温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き湿度範囲(%)0401 - 100対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿+ファイバーパッドセット オーハウス水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿+ファイバーパッドセットオーハウス
279,800税込307,780
1セット
30日以内出荷
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計寸法(mm)211×355×180使用温度範囲(℃)40 - 200電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hzひょう量(g)90最小表示(g)0.01%/0.001寸法(Φmm)受け皿:90繰返し性標準偏差:0.1% (3 サンプル) 0.018% (10 サンプル)gディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイスデザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応動作温度範囲(℃)5 ~ 40エレメント種類加工:ハロゲン
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセットオーハウス
429,800税込472,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
校正内部:AutoCal(TM) - 自動
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセットオーハウス
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら