測定・測量用品 :「長さ計測用カウンタ」の検索結果
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)50
質量(g)220
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-27
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm
車輪径(Φmm)50
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-29
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。
質量(g)740
センサーリードスイッチ(内蔵)
計測速度(m/分)500m/分
発信単位1m
最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。
高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。
0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数4
仕様設定・出力:無
取付方式ベース
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
最高計数速度3000rpm
使用湿度範囲85%RH 以下(結露しないこと)
リセット押ボタン式
駆動方式レボリューション回転式
駆動軸位置左右両軸
表示数字(mm)6.0×4.0(黒地白文字)
始動トルク0.010N m(102gf-cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向正回転
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。