398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
156,000 税込171,600
翌々日出荷

ズーム機能付きです。 アームにより、広い範囲で使用可能です。
仕様双眼 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 照明LED 5W 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 対物レンズ0.7~4.5× ズーム1:6.43(比) 鏡筒形式45° アズワン品番4-4777-01
1個
169,000 税込185,900
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無 倍率10/20× 作動距離(mm)84 取扱説明書(0.18MB) 視野径(Φmm)20/10
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ズーム機能付きです。 アームにより、広い範囲で使用可能です。 分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様三眼 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 照明LED 5W 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 対物レンズ0.7~4.5× ズーム1:6.43(比) 鏡筒形式45° アズワン品番4-4777-02
1個
169,000 税込185,900
翌々日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)メイジテクノズーム式実体顕微鏡
クロスアーム型のスタンドは、振動に強く、観察像がブレません。さらに、焦点合わせハンドル操作で、鏡筒部を55mm上下できます。 スタンドの設置方法は、他にネジ止め固定式、クランプ固定式を選択できます。
総合倍率7~45倍 付属品ダストカバー、目当てゴム 寸法(mm)265×860×445 作動距離(mm)78 照明装置蛍光リング照明:100V・8W、色温度:6500K スタンドユニバーサルスタンド、上下移動:300mm、水平移動:360mm、360度回転可、観察確度調節160度以内可 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm 対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能 焦準装置ラックピニオン式55mm作動(クラッチシステム)、支柱クランプ式:113mm作動
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター 倍率7~90× 作動距離(mm)140/74 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率10/20/40× ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(0.26MB) 視野径(Φmm)20/10/5
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L-803 フレキシブルアーム ホーザン 動画あり
複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。 照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。 ※アーム本体を机に固定するクランプが付属。
質量(g)640 取付ねじ1/4” × 20山(JIS B7103) アーム長さ(mm)380 クランプ最大口開き(mm)55
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

低コストで観察を実現。自在な角度で観察が可能。
倍率0.9~15× セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-803 フレキシブルアーム 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)385~100 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野180×135~45×34mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
67,980 税込74,778
7日以内出荷

実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ マイクロネット 動画あり
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現
用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 関連資料(1.21MB)
1式ほか
38,980 税込42,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能) 電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W)5 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 色温度(K)6500 取付穴径(Φmm)35~60 動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法3点ネジ留め 照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色白色 調光方式調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。 撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。 スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。 手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書 形式ビデオ:AVI 対応OSWindows 10・8.1・8・7 倍率(倍)最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え) 接続方式USB2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×86(アーム部分を除く) センサー200万画素CMOS 解像度撮影:最大1600×1200 フォーマット形式保存:JPEG アズワン品番64-0901-93 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

アームスシステム双眼生物顕微鏡
鏡筒形式双眼鏡筒(ジーデントップ型) 仕様4孔レボルバー 消費電力(W)3 LED 電源:100V-240V 眼幅調整範囲(mm)48~75 接眼レンズWF10X/20mm (ハイアイポイント) 対物レンズEPLAN 4X/0.10、EPLAN 10X/0.25、EPLAN 40X/0.65(S)、EPLAN 100X/1.25(S,Oil) スライダの微動上下量(mm)ストローク: 20(微動:2μm/目盛り) 傾斜角度(°)30 コンデンサー(開口数)N.A.1.25 ステージ寸法(mm)143×110、移動範囲:76×50
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。 撮影台を兼ねた専用台座を付属。 スタンドのアームは自由自在に曲げることが出来るフレキシブルアーム。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付。 手元のダイヤルで明るさ調整出来ます。
付属品取扱説明書 対応OSWindows10,8.1,8,7 倍率(倍)最大250(光学ズーム60/250切替え) センサーCMOSセンサー インターフェースUSB2.0 解像度【静止画】最大1600×1200 フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【ビデオ】AVI 画素数200万画素
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

アームスシステム三眼生物顕微鏡
Cマウント0.5X付属の、三眼生物顕微鏡です。
鏡筒形式三眼鏡筒(ジーデントップ型)光路切替無し(接眼20:三眼80) 仕様4孔レボルバー 付属品0.5×Cマウント 消費電力(W)3 LED 電源:100V-240V 眼幅調整範囲(mm)48~75 接眼レンズWF10X/20mm (ハイアイポイント) 対物レンズPLAN 4X/0.10、PLAN 10X/0.25、PLAN 40X/0.66(S)、PLAN 100X/1.25(S,Oil) スライダの微動上下量(mm)ストローク: 20(微動:2μm/目盛り) 傾斜角度(°)30 コンデンサー(開口数)N.A.1.25 ステージ寸法(mm)143×110、移動範囲:76×50
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

アームスシステム倒立型金属顕微鏡
最高のコストパフォーマンスを実現した小型倒立顕微鏡。
照明LED照明装置 ステージプレートXYステージ 接眼レンズ10X(視野数18) 対物レンズ5X10X50X
1台
219,800 税込241,780
35日以内出荷

低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍 セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48) 質量(kg)4.1 作動距離(mm)100 接眼レンズ10倍 対物レンズ0.7~4.5倍 視野20 鏡体機能双眼ズーム式 架台200×255×27
1セット
85,980 税込94,578
当日出荷

ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。 さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率7~45X 付属品白黒プレート ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40 質量(kg)約4.5 高さ(mm)(最大試料)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310 作動距離(mm)110 照明48個LEDリング照明 接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き) ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X 光学系グリノー式 鏡体機能双眼ズーム鏡筒 架台小型ポール式 傾斜角度(°)(鏡筒)40
1セット
97,980 税込107,778
当日出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット 倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm) トラスコ品番119-6375 質量(kg)2.4 テーブル寸法(mm)145×185 作動距離(mm)90 眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式 接眼レンズWF10×(L-511) 対物レンズ1×、2×、レボルバー式 鏡筒形式傾斜角45° 支柱の高さ(mm)245 視度調整片眼調整式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm)90 取扱説明書(10.87MB)
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無 倍率10/20× 作動距離(mm)74 取扱説明書(0.18MB) 視野径(Φmm)20/10
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無 倍率10/20× 作動距離(mm)84 取扱説明書(0.18MB) 視野径(Φmm)20/10
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター 倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。三眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X 付属品白黒プレート ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約115 質量(kg)約4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340 照明72個LEDリング照明 接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き) ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X 光学系グリノー式 鏡体機能三眼ズーム鏡筒 傾斜角度(°)(鏡筒)35
1セット
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。双眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X 付属品白黒プレート ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40 質量(kg)約4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340 照明72個LEDリング照明 接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き) ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X 光学系グリノー式 鏡体機能三眼ズーム鏡筒 傾斜角度(°)(鏡筒)35
1セット
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120 作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能) 電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W)7.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ 色温度(K)6500 取付穴径(Φmm)30~60 動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法3点ネジ留め 照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色白色 調光方式調光可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット タイプスポット照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 14~94 作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:20/40×、カメラ:21/41 作動距離(mm)顕微鏡:80、カメラ:80 有効視野(mm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9 取扱説明書(0.88MB)
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:26/52 作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84 取扱説明書(0.23MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:21/41 作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84 取扱説明書(0.23MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2048×1536(300万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:21/41 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74 取扱説明書(0.23MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:20/40×、カメラ:26/52 作動距離(mm)顕微鏡:80、カメラ:80 取扱説明書(0.88MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット タイプスポット照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2048×1536(300万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷