絞り込み
テープ幅(mm)
  • 1250(1)
特長
  • 柔軟
  • はがせる(5)
  • 中粘着(2)
  • 屋外使用可(2)
  • 弱粘着(9)
  • 強力(7)
  • 絶縁(3)
  • 耐久(5)
  • 耐候(7)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(5)
  • 透明(1)
用途
  • 用途保護用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.055(1)
基材
  • オレフィン系(1)
テープ長さ(m)
  • 100(1)
100
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(1)
クリア・ブルー
ブランド
  • パックウェル(1)
パックウェル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面保護フィルム パックウェル表面保護フィルムパックウェル
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に幅(mm)1250厚さ(mm)0.055長さ(m)100伸び(%)550(JIS Z 0237)主な用途保護用引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.00
表面保護材