絞り込み
テープ厚さ(mm)
用途
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用・補修用
特長
強力・気密・耐久・耐候・耐寒・耐水・耐湿・衝撃吸収・透明
基材
OPP・ポリエステル・ポリプロピレン
テープタイプ
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可・音が静か
ブランド
モノタロウ・セキスイ・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・3M(スリーエム)・オカモト・TRUSCO・ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・橋本クロス・SWAN(シモジマ)・キラックス・スマートバリュー・共和[輪ゴム・ゴムバンド]・大日製罐(DIC)・清和産業・HEIKO・ワールドクラフト・アイ・エス・紺屋商事・コニシ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • OPPテープ モノタロウ

    OPPテープ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    139税込153
    1巻ほか
    当日出荷
    安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
    用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
  • OPPテープ 重梱包用 モノタロウ

    OPPテープ 重梱包用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷
    約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
    用途重梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力2.28引張強度(N/10mm)80.8テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
  • スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム)

    スコッチ 透明梱包用テープ313

    3M(スリーエム)(104件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷
    透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
    用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウ

    OPPテープ 中梱包用 100m巻

    モノタロウ(2件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷
    強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
    用途中梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)44テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
  • OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウ

    OPPテープ 音の静かなタイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    OPPテープ特有のビリビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。
    用途梱包用テープとして透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.4引張強度(N/10mm)44テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、音が静か
  • 3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用) 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用)

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    459税込505
    1巻ほか
    当日出荷
    保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
    用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • OPPテープ 超透明 モノタロウ

    OPPテープ 超透明

    モノタロウ(2件のレビュー)
    169税込186
    1巻
    欠品中
    色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
    用途梱包用テープとして透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、超透明
  • カラーOPPテープ 100m巻 モノタロウ

    カラーOPPテープ 100m巻

    モノタロウ(1件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    色分けによる識別梱包に最適です。
    用途段ボールケースなどの梱包に。テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
  • OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ

    OPPテープ 手で切れるタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    169税込186
    1巻
    欠品中
    手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
    用途梱包用テープとして透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)42テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、手で切れる
  • 3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用) 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    319税込351
    1パックほか
    当日出荷
    エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
    主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • OPPテープ 大日製罐(DIC)

    OPPテープ

    大日製罐(DIC)(3件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
    用途包装用OPPテープ主な用途梱包用テープ厚さ(μm)50特性強力、耐水、耐湿、透明テープタイプ重ね貼り可
  • エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.830NEV

    セキスイ(37件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(3巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • 3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    569税込626
    1巻ほか
    当日出荷
    手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
    主な用途梱包用
  • 梱包用PPテープ P82 セキスイ

    梱包用PPテープ P82

    セキスイ(11件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
    用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
  • カラーOPPテープ tesa(テサ/テサテープ)

    カラーOPPテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(9件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
    用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。幅(mm)48長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • 透明梱包用テープ NO.3303 ニトムズ

    透明梱包用テープ NO.3303

    ニトムズ(60件のレビュー)
    379税込417
    1巻ほか
    当日出荷
    強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
    用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。仕様テープのみタイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)52特性透明テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • 厚手透明梱包用テープ PK-3900 ニトムズ

    厚手透明梱包用テープ PK-3900

    ニトムズ(32件のレビュー)
    689税込758
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚くて丈夫!めくりやすい!
    用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
  • OPPテープE No.882E セキスイ

    OPPテープE No.882E

    セキスイ(29件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(6巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
    用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
  • OPPテープ 15mm×20m 5P サンノート

    OPPテープ 15mm×20m 5P

    サンノート
    129税込142
    1パック(5巻)
    当日出荷
    透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
    材質基材/OPPフィルム、芯/紙寸法(mm)88×88×75透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
  • ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
  • カラリヤン カットEスーパー40 #484 Denka(デンカ)

    カラリヤン カットEスーパー40 #484

    Denka(デンカ)(10件のレビュー)
    628税込691
    1巻ほか
    当日出荷
    カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
    用途重梱包タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.0巻戻し力(N/10mm)0.067引張強度(N/10mm)19テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
  • エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.835NEV

    セキスイ(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • カラーOPPテープ 清和産業

    カラーOPPテープ

    清和産業(10件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    用途重梱包材質ポリプロピレン伸度(%)162基材厚さ(mm)約0.028±0.002タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5
  • 梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    強度と粘着力に優れたOPPテープです。
    用途包装用テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52特性強力
  • 超透明梱包用テープ SC-01 ニトムズ

    超透明梱包用テープ SC-01

    ニトムズ(7件のレビュー)
    359税込395
    1巻ほか
    当日出荷
    薄くて使いやすく透明度抜群!
    用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。タイプテープのみ主な用途梱包用引張強度(N/25mm)68.6粘着力(N/25mm)7.0巻戻し力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリエンテープNo830 セキスイ

    オリエンテープNo830

    セキスイ(11件のレビュー)
    649税込714
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    らくはる粘着テープ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](16件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
    伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
  • OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明 紺屋商事

    OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明

    紺屋商事
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
    用途ダンボールの封緘など透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
  • 段ボール色OPPテープ TRUSCO

    段ボール色OPPテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    249税込274
    1巻
    当日出荷
    ダンボール色の為、再利用されたダンボールに対しても使用痕を隠しつつ、使用することができます。色が透明ではないので下地のデザインの影響を受けません。
    トラスコ品番249-3846幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明梱包用テープ 強力梱包 3M(スリーエム)

    透明梱包用テープ 強力梱包

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷
    重量物や衝撃に耐える高い保持力のプロ仕様の梱包テープです。高透明タイプのポリプロピレンフィルムを使用しています。
    用途重梱包に。トラスコ品番554-7352幅(mm)48厚さ(mm)0.075透明長さ(m)50基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)75特性耐衝撃紙管サイズ(Φ)76mm
  • エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.820NEV

    セキスイ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • 透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス

    透明OPPテープ(65ミクロン)

    キラックス
    369税込406
    1巻ほか
    当日出荷
    軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
    用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.45以上引張強度(N/10mm)47.09以上テープ厚さ(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 3M(スリーエム)

    スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
    用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業材質特殊ポリプロピレンフィルム主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)19巻芯径(Φmm)76テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
  • OPPテープ SWAN(シモジマ)

    OPPテープ

    SWAN(シモジマ)(7件のレビュー)
    279税込307
    1巻
    当日出荷
    強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
    厚さ(μm)50伸度(%)158主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079032引張強度(N/24mm)99粘着力(N/24mm)9.1
  • OPPテープ(幅48mm×100m) ASR

    OPPテープ(幅48mm×100m)

    ASR
    1,798税込1,978
    1個(6巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    透明度の高いOPPテープで、封箱後もラベルがはっきり確認できます。しっかり貼れてはがれにくい高粘着タイプで梱包後も安定固定。引っ張りに強く、破れにくいので作業中もスムーズに使えます。
    用途梱包作業、宅配・物流、引っ越し、DIYやクラフトなど、さまざまなシーンで活躍します。材質OPP厚さ(mm)0.048透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)100
  • パックテープ NO.451 寺岡製作所

    パックテープ NO.451

    寺岡製作所
    879税込967
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    薄く丈夫、かつ強粘着です。 低温雰囲気中でも優れた粘着特性があります。 包装機械(段ボールケース用)、オートテープカッターにも対応しています。 油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできます。
    用途小荷物・小包などの梱包。 段ボール梱包。 収納箱などの封緘。芯径(inch)3
  • オリエンスパットテープ No.830S セキスイ

    オリエンスパットテープ No.830S

    セキスイ(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
    用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
  • 梱包用厚手OPPテープ 清和産業

    梱包用厚手OPPテープ

    清和産業(1件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    アクリル系粘着剤を使用しています。
    用途重梱包質量(g)約245タイプテープのみ伸度(%)162基材厚さ(mm)0.055タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5保持力(mm/h)0.1テープ厚さ(μm)90
  • 業務用透明梱包用テープロング ニトムズ

    業務用透明梱包用テープロング

    ニトムズ(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(30巻)
    当日出荷
    長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。
    用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。 中梱包タイプテープのみ主な用途梱包用引張強度(N/25mm)125粘着力(N/25mm)8.5巻戻し力(N/25mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンプロンカラー 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンカラー

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
    用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
OPPテープ