絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(2)
- 15(2)
- 18(3)
- 24(2)
- 34(1)
- 36(1)
- 45(1)
- 48(11)
- 50(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.045
- 0.03(3)
- 0.04(4)
- 0.042(2)
- 0.046(2)
- 0.048(5)
- 0.049(2)
- 0.05(34)
- 0.05(基材+粘着剤)(2)
- 0.052(10)
- 0.053(14)
- 0.055(11)
- 0.06(9)
- 0.062(8)
- 0.065(17)
- 0.067(4)
- 0.07(8)
- 0.09(15)
- 0.09(基材+粘着剤)(3)
- 約0.06(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 35(2)
- 50(7)
- 100(5)
- 1500(5)
色
クリア(11)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ベージュ(5)
粘着剤
- アクリル系(9)
- ゴム系(3)
用途
梱包用(9)
梱包用
特長
- 強力(1)
- 耐候(1)
- 衝撃吸収(1)
強力・耐候・衝撃吸収
基材
- OPP(3)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(10)
OPP・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
テープタイプ
- 手で切れる(1)
- 重ね貼り可(2)
手で切れる・重ね貼り可
ブランド
- オカモト(5)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- キラックス(2)
- アイ・エス(2)
- 大日製罐(DIC)(1)
オカモト・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・3M(スリーエム)・キラックス・アイ・エス・大日製罐(DIC)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(2)
15(2)
18(3)
24(2)
34(1)
36(1)
45(1)
48(11)
50(2)

OPPテープ
大日製罐(DIC)¥12,980税込¥14,2781箱(50巻)当日出荷アクリルエマルジョン系の粘着剤を使用。 有機溶剤を使用しておりませんので、環境に配慮した仕様。 強度・粘着性に優れ、幅広くご使用いただけます。用途包装用OPPテープ粘着剤アクリルエマルジョン系主な用途包装用テープ厚さ(μm)45特性強力テープタイプ重ね貼り可
ダンプロンスリム
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5巻)ほか当日出荷から7日以内出荷卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。伸び(%)70粘着力(N/25mm)11
OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3245JQ
3M(スリーエム)¥39,980~税込¥43,978~1箱(6巻)ほか8日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.045基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3045
3M(スリーエム)¥7,998税込¥8,7981箱(36巻)8日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.045テープ幅(mm)48テープ長さ(m)100
Tartan OPP包装用粘着テープ 3645
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1箱(36巻)ほか8日以内出荷コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.045基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
OPPテープ No.345
オカモト¥1,898~税込¥2,088~1パック(5巻)ほか翌々日出荷から4日以内出荷アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
シンセロ No.302
オカモト¥38,980税込¥42,8781ケース(150巻)ほか翌々日出荷から3日以内出荷手で切れますので作業効率がアップします。変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。水に強いタイプです。用途軽包装用。タイプテープのみ(手で切れる)伸度(%)56主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42引張強度(N/10mm)16.8特性耐候性テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
OPPテープ No.345 長尺
オカモト¥5,698税込¥6,2681巻4日以内出荷・コストパフォーマンスを追求した総厚0.047mm。・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用用途中梱包用色透明テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)1500テープ厚さ(mm)0.045粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)87粘着力(N/25mm)8
シンセロ No.302 10巻シュリンク
オカモト¥1,998~税込¥2,198~1セット(10巻)4日以内出荷・高い透明度&美しい仕上がり。・手で簡単に切れます。・重ね貼りが可能です。・変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。・水に強いタイプです用途軽包装用色透明基材ポリプロピレンテープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.045粘着剤アクリル系包装形態10巻シュリンク引張強度(N/25mm)42粘着力(N/25mm)5.9
OPPテープ No.345 長尺
オカモト¥5,698税込¥6,2681巻4日以内出荷・コストパフォーマンスを追求した総厚0.048mm。・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用用途中梱包用色クリームテープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)1500テープ厚さ(mm)0.045粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)87粘着力(N/25mm)8
粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥54,980税込¥60,4781箱(5パック×10巻)8日以内出荷基材にリサイクルPETを使用しております。環境にやさしい粘着剤です。サステナビリティの取り組みを定型印刷でPRできます。用途段ボールの梱包用、包装用。仕様油性ペン可トラスコ品番693-2836材質基材:リサイクルPET、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.045色トウメイテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.045粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)115引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)13切断方法切断にはカッターが必要
ダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥33,980税込¥37,3781箱(50巻)7日以内出荷テープ基材にリサイクルPETを使用した環境配慮型の包装用テープです。定型印刷入りでサスティナビリティへの取組をPR。用途段ボール封緘用途・その他封緘用途材質基材:PET(100%PCR材)、印刷インキ:水系インキ(溶剤不使用)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50粘着剤ゴム系粘着剤(溶剤不使用)伸び(%)160主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1(対SUS)引張強度(N/25mm)115粘着力(N/25mm)13.00(対SUS)巻戻し力(N/25mm)1.00(30m/min)RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.045
OPP粘着テープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥14,980~税込¥16,478~1箱(60巻)ほか4日以内出荷抜群のコストパフォーマンス 薄手タイプながらも優れた段ボールシール性 光や熱による劣化に強い 環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)用途段ボール封緘用途・その他包装用途基材OPP伸び(%)140主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)110粘着力(N/25mm)7.5巻戻し力(N/25mm)2