絞り込み
ハネ径(cm)
  • 40
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 23.5(2)
  • 30(6)
  • 31(1)
  • 33(1)
  • 35(5)
  • 40~50(2)
  • 43.5(4)
  • 44(9)
  • 45(74)
  • 45~50(1)
  • 48(1)
  • 50(9)
  • 51(1)
  • 60(10)
  • 75(2)
  • 105(1)
  • 125(1)
電源(V)
  • 100(2)
  • その他(1)
機能
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(3)
材質(羽根)
  • アルミ(2)
モーター
  • 全閉式(1)
ハネ枚数
  • 3(3)
  • 5(1)
3・5
ブランド
  • ReeD(2)
  • 三菱電機(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ビーカム(1)
ReeD・三菱電機・YAMAZEN(山善)・ビーカム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40cmフロアファン ReeD40cmフロアファンReeD
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
ボタン式の風量切替スイッチを採用。 3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)40風量調整3段階羽根枚数3枚材質(羽根)アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65付属品取扱説明書保証書付コード長さ(m)2.2角度調整範囲90°シルバー外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×530×490
サイクル扇 三菱電機サイクル扇三菱電機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
単相 100V羽根:ブルー(透明AS樹脂)羽根:ブルー(透明AS樹脂)本体:ホワイト本体:ホワイト3段旋回角度調節(0°・30°・60°)密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)ガード二重落下防止構造
羽根枚数3モーター密閉
40cmスタンドファン ReeD40cmスタンドファンReeD
9,890税込10,879
1台
3日以内出荷
首振り角度 上下左右! 省スペースモデル 丈夫なアルミ製の3枚羽根を採用
付属品取扱説明書(保証書付き)質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約85コード長さ(m)約2.2ハネ径(cm)40羽根枚数3騒音値(dB)約70(風量 中)風速(m/s)約8.0(風量 強)プラグポッキンプラグ風量調整3段階材質(羽根)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×50×115~135左右首振左右、上下首振
DCモーター充電式アルミブレードフロアファン ビーカムDCモーター充電式アルミブレードフロアファンビーカム
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
付属品ACアダプター周波数(Hz)50/60電力(W)出力:20出力電圧(V)DC12使用電圧(V)アダプター:100~240充電時間(時間)3~4バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200調節方式風量:12(段階)
ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善)ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワーYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
バッテリーでもハイパワー、長時間持続イベントやアウトドアでも使える工場扇羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風Type-Cとバッテリーの2WAY仕様シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働上下手動調整可能持ち運びに便利な取っ手付きType-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)40羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)バッテリー容量(Ah)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整取扱説明書(15.51MB)
工場扇