絞り込み
揚力(kN)
- 50(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 230(1)
- 300(1)
- 500(2)
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所
- RIKEN(理研機器)(6)
- 長崎ジャッキ(6)
- 今野製作所(EAGLE)(5)
- マサダ製作所(5)
- リケン(5)
- エナパック(5)
- エスコ(4)
- 十川ゴム(4)
- 大橋産業(BAL)(2)
- TRUSCO(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- ダイキ(1)
- CEJN(セイン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

片側カップリング付油圧ホース(72MPa)
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。長さ(m)2内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72
B型カップラ
大阪ジャッキ製作所¥4,798税込¥5,2781個当日出荷手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。口径(Φmm)6最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。
手動油圧ポンプ(単動式)
大阪ジャッキ製作所¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。トラスコ品番457-4737吐出圧力(MPa)低圧:3、高圧:72吐出量(mL)一操作時:(低圧)11、(高圧)2吐出口径Rc2025/03/08有効油量(L)1.3
C形カップラ
大阪ジャッキ製作所¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷ロック付クイックカップラ。C形クイックカップラの使用圧力は72MPaです。着脱はワンタッチ方式のため、簡単で使いやすく多用途に使用できます。離脱時は油洩れがありません。ロック機構付きのため使用中の離脱が防止できます。最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、電動ポンプ全機種
B形カップラ
大阪ジャッキ製作所¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ジャッキ側備考付属の専用シールコーンで結合して下さい。最高使用圧力(MPa)200接続ねじM22×1.5オネジ
B形カップラ
大阪ジャッキ製作所¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ホース側備考付属の専用シールコーンで結合して下さい。最高使用圧力(MPa)200接続ねじM22×1.5メネジ
B形カップラ
大阪ジャッキ製作所¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。最高使用圧力(MPa)72寸法A(mm)86寸法D(mm)37寸法B(mm)64寸法C(mm)46Oリングバックアップリング:P16 NBR PTFE口径(mm)9
B形カップラ
大阪ジャッキ製作所¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ステンレス製で防錆用途に適します。最高使用圧力(MPa)72
ジャーナルジャッキ用安全台
大阪ジャッキ製作所¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっております。用途ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。質量(kg)約7.5高さ(mm)48幅B(mm)200長さA(mm)300ベース厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
パワージャッキ用ワッシャー
大阪ジャッキ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用テンションバー
大阪ジャッキ製作所¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用ラムチェアー
大阪ジャッキ製作所¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から61日以内出荷アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用ナット
大阪ジャッキ製作所¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用ハンドルレバー
大阪ジャッキ製作所¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用カップリング
大阪ジャッキ製作所¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
ジャーナルジャッキ用送り台
大阪ジャッキ製作所¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷送り台はジャッキに荷重を掛けたまま横移動させるときに使用します。 送りねじに直接負荷が影響しない構造になっているので横移動がスムーズに出来ます。
パワージャッキ用高圧積層弁PGPS取付ブロック
大阪ジャッキ製作所¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷BP-G01-PGに圧力計・圧力スイッチの2ライン必要時に用いる。 KGS取付により使用。