絞り込み
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(36)
- RIKEN(理研機器)(6)
- 長崎ジャッキ(6)
- 今野製作所(EAGLE)(5)
- マサダ製作所(5)
- リケン(5)
- エナパック(5)
- エスコ(4)
- 十川ゴム(4)
- 大橋産業(BAL)(2)
- TRUSCO(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- ダイキ(1)
- CEJN(セイン)(1)
エコロジープロダクト

ジャーナルジャッキ用安全台
大阪ジャッキ製作所¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっております。用途ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。質量(kg)約7.5高さ(mm)48幅B(mm)200長さA(mm)300ベース厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット型油圧トルクレンチ
エナパック¥959,800~税込¥1,055,780~1台46日以内出荷アルミ合金ボディと比較し、スチール製ボディは強靭です。反力アームは360°自由に回転ができます。インパットや電動レンチより、締付け精度が高いです。市販品のインパクトソケットが使用可能です。用途プラント・発電・重工業向けボルト締付け作業用。材質鍛造スチール
エアー式油圧ポンプ
マサダ製作所¥189,800税込¥208,7801台30日以内出荷付属品高圧ホース1.8m接続口径(Rc)エアー:Rc1/4本体質量(kg)約7.5増圧比(エアー)1:77(油圧)最高吐出圧(MPa)70(エアー圧力0.9MPa時)吐出口径RcRc1/4入力空気圧(MPa)0.45~0.9(※0.9以上での使用禁止)油量(cc)タンク:830、有効油量:700バルブ加圧、圧力保持、圧力解放
908kg 工業用ジャッキ
エスコ¥23,300税込¥25,6301個4日以内出荷付属品溶接式ブラケット(100×127mm)エスコ品番EA993MA-4ストローク(mm)381高さ(mm)【マウント部】381~762耐荷重(kg)908
油圧ホースカプラー付
ダイキ¥199,800税込¥219,7801セット(7個)ほか3日以内出荷両端カプラー付ラバーホースです。 爪つきジャッキDH-S型と油圧ポンプの全機種に使用可能です。用途油圧ポンプとジャッキシリンダー接続用油圧ホース付属品両端カプラー材質ラバー使用圧力(MPa)70
エナパック 足踏み油圧ポンプ
エナパック¥99,980税込¥109,9781個30日以内出荷トラスコ品番852-0142質量(kg)7最高使用圧力(MPa)【高圧】70最高使用圧力(低圧) (MPa)1.4吐出口径3/8(NPT)
防災向けジャッキケース
マサダ製作所¥15,980税込¥17,5781台当日出荷スチール製のジャッキ収納ケースです。仕様(収納可能商品)MHC-2RS-2/2Tトラスコ品番412-5193質量(kg)4.3高さ(mm)279奥行(mm)249間口(mm)292
スピンドル ・・・・・・ (1300mm)
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌日出荷エスコ品番EA632HS-130全長(mm)1300質量(kg)8内径(Φmm)20外径(Φmm)40耐荷重(kN)19.6(2t)
高圧ゴムホース(S-1Hカップラ付)
十川ゴム¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から4日以内出荷理研カップラS-1Rとの接続カップラ付です。材質NBR使用温度範囲(℃)-20~+70口径(Φ)3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]使用作動油一般作動油
ボトルジャッキ
大橋産業(BAL)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷強力油圧パワー、ラクラク簡単操作、保管に便利なブローケース入り仕様●最大荷重:2.0トン●揚幅(アジャスター込):181~345mm●質量:2.5kg●サイズ:94(W)×94(D)×181(H)mmアズワン品番68-0827-96
パワージャッキ用ワッシャー
大阪ジャッキ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用テンションバー
大阪ジャッキ製作所¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用ラムチェアー
大阪ジャッキ製作所¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から61日以内出荷アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用ナット
大阪ジャッキ製作所¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用ハンドルレバー
大阪ジャッキ製作所¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用カップリング
大阪ジャッキ製作所¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
ジャーナルジャッキ用送り台
大阪ジャッキ製作所¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷送り台はジャッキに荷重を掛けたまま横移動させるときに使用します。 送りねじに直接負荷が影響しない構造になっているので横移動がスムーズに出来ます。
パワージャッキ用高圧積層弁PGPS取付ブロック
大阪ジャッキ製作所¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷BP-G01-PGに圧力計・圧力スイッチの2ライン必要時に用いる。 KGS取付により使用。