絞り込み
口金
- E39
- E26(1)
電圧(V)
- 100~240(1)
- 110(1)
- 220(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- 岩崎電気(1)
- ニッケンハードウエア(1)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ
ニッケンハードウエア¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から9日以内出荷看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×エコロジー商品省エネ
アイ セルフバラスト水銀ランプ
岩崎電気¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷種別セルフバラスト水銀ランプ口金E39相関色温度(K)3900定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)750平均演色評価数(Ra)58入数(個)1
『水銀ランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 一般形水銀ランプ
- バラストレス水銀灯