絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: コンベヤ

4,533件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーストリップブラシ H950-1000 PBT0.2 青 バーテック

    バーストリップブラシ H950-1000 PBT0.2 青

    バーテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1512幅(mm)9.2全長(mm)1000高さ(mm)85線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50
  • バーストリップブラシ H825-500PBT2W バーテック

    バーストリップブラシ H825-500PBT2W

    バーテック
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番805-1508幅(mm)8.7全長(mm)500高さ(mm)50質量(g)140線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • バーストリップブラシ H16100-1000 PBT0.5 青 バーテック

    バーストリップブラシ H16100-1000 PBT0.5 青

    バーテック
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1516幅(mm)16.2全長(mm)1000高さ(mm)145線径(Φmm)0.15毛丈(mm)100
  • バーストリップブラシ F950-1000 PP0.2 黒 バーテック

    バーストリップブラシ F950-1000 PP0.2 黒

    バーテック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラスコ品番805-1523幅(mm)30全長(mm)1000線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50
  • バーストリップブラシ F810-1000 NY0.1 黒 バーテック

    バーストリップブラシ F810-1000 NY0.1 黒

    バーテック
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1518幅(mm)20全長(mm)1000高さ(mm)25線径(Φmm)0.1毛丈(mm)10
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 25M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 25M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番805-1373幅(mm)6質量(kg)3高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットHLタイプ BF15-HLY5MNH60 PP0.2黄 バーテック

    バーカットHLタイプ BF15-HLY5MNH60 PP0.2黄

    バーテック
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番805-1397幅(mm)15高さ(mm)100全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
  • バーカットFMタイプ BF10-FM 1M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットFMタイプ BF10-FM 1M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)25高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • モーターローラ Φ38型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ38型

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ付属品端子金具材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
  • モータープーリ Φ265 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ265

    協和[機構部品]
    169,800税込186,780
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)265
  • 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC

    屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M]

    JRC
    8,770税込9,647
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS42~ 宇部樹脂加工

    CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS42~

    宇部樹脂加工
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
    シリーズCRS材質(ローラー部)ABS樹脂ローラ径(Φmm)42
  • 樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808 セントラルコンベヤー

    樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808

    セントラルコンベヤー
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
    シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)60×30×2t
  • ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 セントラルコンベヤー

    ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812

    セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    オールステンレス製の防錆タイプです。
    シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2フレーム(mm)60×30×2t
  • スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017

    セントラルコンベヤー
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    中・重荷重搬送に最適です。
    シャフト16.8パイプベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2フレーム(mm)90×30×4.5t
  • スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906

    セントラルコンベヤー
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    軽荷重搬送に最適です。
    シャフト6パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
  • コンベヤスタンド RAS メイキコウ

    コンベヤスタンド RAS

    メイキコウ
    28,980税込31,878
    1台
    16日以内出荷
    ステンレス製ローラコンベヤ専用スタンドです。 ご注文例および構造は、RAF型スタンドと同じです。 スタンドの材質は、SUS304(ヘアーライン仕上げ)です。
  • 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)50
  • アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

    三鈴工機
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
  • アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)22.9
  • パワーモーラ ACテーパーローラ PMR42BS 伊東電機

    パワーモーラ ACテーパーローラ PMR42BS

    伊東電機
    25,980税込28,578
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-45 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-45

    伊東電機
    14,980税込16,478
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-5 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-5

    伊東電機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-8 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-8

    伊東電機
    13,980税込15,378
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-30 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-30

    伊東電機(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    41日以内出荷
    標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-5 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-5

    伊東電機
    16,980税込18,678
    1本
    41日以内出荷
    標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
  • パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-15 伊東電機

    パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-15

    伊東電機
    14,980税込16,478
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-20 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-20

    伊東電機
    14,980税込16,478
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-30 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-30

    伊東電機
    14,980税込16,478
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ MDR ブラシレスモータプーリ PM320HS 伊東電機

    パワーモーラ MDR ブラシレスモータプーリ PM320HS

    伊東電機
    15,980税込17,578
    1個
    21日以内出荷
    業界最小・最短。径:Φ32、パイプ寸法:最短170mmは業界最小サイズ。 スッキリ・コンパクト。ギヤードモータ方式のコンベヤのようなモータ収納突出部がなく、ドライブチェーンも不要。 防水。保護等級:IP65、軸/パイプはオールステンレス(パワーモーラのみ)。 変速・一定速機能。8段階の変速、負荷変動に対する一定速ドライバに搭載。
    仕様クラウンカーブ付電源DC24V肉厚(mm)2パイプ径(Φmm)32材質(パイプ)SUS304呼び周速30(※専用ドライバCB-018N(別売)で可変)
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    15,980税込17,578
    1台
    16日以内出荷
    汎用タイプ
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12ローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    22,980税込25,278
    1台
    16日以内出荷
    機種中最小径ローラ、小物搬送に最適
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6ローラ強度(kg)30(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    11,980税込13,178
    1台
    16日以内出荷
    軽荷重用中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12ローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    19,980税込21,978
    1台
    16日以内出荷
    P30と狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8ローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • ミニミニエックス2型蛇行レスタイプ マルヤス機械

    ミニミニエックス2型蛇行レスタイプ

    マルヤス機械
    138,800税込152,680
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。 蛇行防止タイプ
    用途一般製品・加工品等の搬送材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)35
  • ミニミニエックス200型 マルヤス機械

    ミニミニエックス200型

    マルヤス機械
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。
    用途一般製品・加工品等の搬送材質フレーム:アルミ質量(kg)16ベルト幅(mm)200材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
  • Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ28スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
    用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6
  • Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ19スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
    用途省スペースの設置に付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
  • NF ローラーレール3000mm 日本ファイリング

    NF ローラーレール3000mm

    日本ファイリング
    7,998税込8,798
    1個
    32日以内出荷
    小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
    用途ピックラック用部材適合PK型モデル30型(フローラック)材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)3022
  • スチール製ローラー単体 50Φ(軸なし) マキテック

    スチール製ローラー単体 50Φ(軸なし)

    マキテック
    9,498税込10,448
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
    適合機種R-5015P材質STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ