カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 伊東電機(1,494)
- マキテック(766)
- TRUSCO(303)
- オークラ輸送機(271)
- KYOWA(協和製作所)(265)
- 三鈴工機(199)
- テラウチ(寺内製作所)(131)
- メイキコウ(124)
- 太陽工業(123)
- バーテック(83)
- マルヤス機械(78)
- セントラルコンベヤー(74)
- 三機工業(68)
- JRC(57)
- 三木プーリ(47)
- エスコ(40)
- ウエストンローラー(37)
- 協和[機構部品](34)
- シンフォニアテクノロジー(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
3ページ目: コンベヤ

CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー
宇部樹脂加工¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。 軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。 屋外使用には黒色をお薦めいたします。シリーズCR材質(ローラー部)ABS樹脂
スチール製フリーローラコンベヤ MR3812
セントラルコンベヤー(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷中荷重搬送に最適です。ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥11,980~税込¥13,178~1台16日以内出荷から35日以内出荷中荷重中最も汎用性の高い機種ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3![屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355256-251015-02.jpg)
屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB]
JRC¥1,598~税込¥1,758~1台3日以内出荷から12日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)のベルトを支えるブラケットです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送を行うベルトコンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)はBW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。BW400~900…RB-110。BW1050~1200…RB-130。BW1400~1600…RB-160-6。BW1800~2000…RB-160-7。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
尺角 軽いん台345サシゴ
シモヤマ¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。方向を変えることで高さが変わります。用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。幅(mm)400高さ(mm)300奥行(mm)500耐荷重(t)300高さの時:全面受け10、400高さの時:全面受け5
コロコンミニ(ホイールのみ)
オークラ輸送機¥2,098税込¥2,3081セット(100個)3日以内出荷コロコンミニ各機種の交換用ホイール単体の販売。用途適合機種:KB150、KB135、KBSD、KBSL、KBL(旧型式:KBS)材質POMホイール直径(Φmm)12.5ローラ強度(kg)0.5/ローラホイール幅(mm)10.5
スチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体
セントラルコンベヤー(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から14日以内出荷FR7617用替えローラ材質(ローラー部)スチール(黒皮)ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500
オークラ輸送機¥6,398~税込¥7,038~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)500
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)400
スライダーボード300×400mm導電
DAISAN¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷電気を通すスライダーボードです。用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。幅(mm)295材質POMトラスコ品番856-0415長さ(mm)395質量(g)2402018年トラスコ掲載ページ8 1303
スライダーボードPP敷設シート貼り
DAISAN¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。用途物を移動させる床に敷いて使用します。幅(mm)400材質POMトラスコ品番856-9222長さ(mm)2000質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ8 1303
プレスホイールコンベヤ W-36TS
マキテック¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)51![屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284503-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR]
JRC(1件のレビュー)¥3,400~税込¥3,740~1個翌々日出荷から11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。 ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ![屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284388-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]
JRC¥23,480~税込¥25,828~1個翌々日出荷から16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ブリッジコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥53,980~税込¥59,378~1本8日以内出荷軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。機長(mm)2000ローラー幅(mm)350材質脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミベアリング、シャフト、ボルト:スチール全幅(mm)537許容荷重(N)(フレーム)980
ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1台6日以内出荷から9日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT
ハバジット¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷から10日以内出荷エンドレス加工をしています材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
尺角 軽いん台633シャッカク
シモヤマ¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。幅(mm)300高さ(mm)300奥行(mm)600耐荷重(t)全面受け10
MMX2-VG用部品 テールローラ
マルヤス機械¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から11日以内出荷コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)27.2
スターターローラ(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。仕様加速度:100msカバーPP(ポリプロピレン)質量(kg)0.9材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(ST-MP-C1)モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーΦ65 ゴム車
クリフォームプラコン PCAタイプ
矢崎化工¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)4日以内出荷から7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。用途先入れ先出しシューターの製作用。外径(mm)30(ホイール)
フレキシコスパナ
スリーエッチ¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷FスパナとFレンチ(自在型)の2種類があります。 それぞれNo.1用、No.1 1/2~2用、No.2 1/2~3用の3タイプがあります。
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥5,130税込¥5,6431台3日以内出荷軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~490適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2ピッチP(mm)ローラ:50,75,100フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
樹脂ローラコンベヤ(P20型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
スチールローラコンベヤ(S32型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥899~税込¥989~1個当日出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)31.8
スチール製ホイール単体(シャフトなし)
オークラ輸送機¥369税込¥4061個3日以内出荷OKR38型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途OKR38コロコンキャリヤーおよびACLソロバンコンベヤに組み込み可能なスチール製Φ38ホイール強度(kg)(ホイール)10ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
スチール製ローラ単体 KR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥889~税込¥978~1本3日以内出荷から6日以内出荷KRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途KRコンベヤに組み込み可能なΦ25.4スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)8ローラ径(Φmm)25.4Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
スライダーボード導電レール
DAISAN¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から翌々日出荷レールタイプでW敷き用にも使用します。直線方向に物を滑らせ電気を通します。用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM長さ(mm)5002018年トラスコ掲載ページ8 1304
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P
マキテック¥8,720税込¥9,5921台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ用途中荷重搬送用ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっき材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装ベアリングプレスローラ間隔P(mm)75~200フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100サービス分類オーダー・加工![標準モータープーリ 1.5KW 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10384833-181106-02.jpg)
標準モータープーリ 1.5KW
協和[機構部品]¥99,980~税込¥109,978~1個11日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
コンベヤスタンド RAF
メイキコウ¥4,998~税込¥5,498~1台16日以内出荷から26日以内出荷軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS
伊東電機¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm
TRUSCO¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。機長(mm)771~2142ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9171材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)33許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38








![屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355256-251015-02.jpg)











![屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284503-250612-02.jpg)
![屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284388-250612-02.jpg)















![標準モータープーリ 1.5KW 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10384833-181106-02.jpg)