絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: コンベヤ

4,525件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製ローラ単体 MR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 MR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    MRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)60.5Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    LRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    LSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途LSコンベヤに組み込み可能なΦ48.6ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)48.6Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NHRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途NHRコンベヤに組み込み可能なΦ76.3スチール製ローラシャフト径(Φmm)(丸鋼)20ローラ径(Φmm)76.3Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベヤ用アルミ製工具レス調整式ガイド 三機工業

    コンベヤ用アルミ製工具レス調整式ガイド

    三機工業
    16,980税込18,678
    1組
    8日以内出荷
    コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
    用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質アルミ
  • フリックタッチFT 三機工業

    フリックタッチFT

    三機工業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    フリックタッチFTのベルト幅100mm以下に使用しているドライブローラです。
    仕様(25W/50W)用ドライブローラ寸法(Φ×mm)90×37
  • コンベヤ用スナブ・テークアッププーリ 三機工業

    コンベヤ用スナブ・テークアッププーリ

    三機工業
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    ベルトの巻きつけ角度を増すためのプーリです。
    材質パイプ:ステンレス、軸:スチール
  • フリックタッチFT 三機工業

    フリックタッチFT

    三機工業
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    フリックタッチFTの40W/90Wに使用しているドライブホイールです。
    仕様(40W/90W)用ドライブホイール寸法(Φ×mm)110×20
  • コンベヤ用リタンローラ 三機工業

    コンベヤ用リタンローラ

    三機工業
    5,998税込6,598
    1組
    4日以内出荷
    ベルトの垂れ防止用のローラです。
  • グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315 オークラ輸送機

    グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315

    オークラ輸送機
    5,998税込6,598
    1脚
    翌々日出荷
    スチール製でアジャストボルト付。ローラ コンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
    設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)315
  • エコロンローラ(リタンローラ) 吉野ゴム工業

    エコロンローラ(リタンローラ)

    吉野ゴム工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
    用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
  • VF-99 Vヘッドパイプスタンド RIDGID(日本エマソン)

    VF-99 Vヘッドパイプスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    人間工学的に優れたVハンドルは、高さ調整にもスタンドの輸送時にも便利です。 ねじ切りやグルーバー加工に最適です。 ボールトランスファーヘッドを装着できます。 直径7インチの円内に折り畳んで収納できます。
    用途配管サポート器具仕様折りたたみ式トラスコ品番495-0593幅(mm)590高さ(mm)710~1300奥行(mm)590最大積載荷重(kg)1134適合パイプ6A~300A寸法(inch)【最大管】12(300mm)モデルVF-99
  • ローラコンベヤ用スタンド 太陽工業

    ローラコンベヤ用スタンド

    太陽工業
    6,698税込7,368
    1脚
    11日以内出荷
    最もポピュラーな軽・中荷重用スタンドです。調整しやすいアジャストボルトタイプです。
    用途軽・中荷重用コンベヤ用スタンド材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1255
  • スライダーボード船底 DAISAN

    スライダーボード船底

    DAISAN
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
    用途台車替わりに段差がある場所に使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • 電動ストッパ用出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    電動ストッパ用出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    649税込714
    1本
    16日以内出荷
  • 電動ストッパ用スイッチケーブル SUS(エスユーエス)

    電動ストッパ用スイッチケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1本
    10日以内出荷
  • ホイールコンベヤ用 スチール切削ホイール 太陽工業

    ホイールコンベヤ用 スチール切削ホイール

    太陽工業
    639税込703
    1個
    11日以内出荷
    丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 重荷重用です。
    用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質スチールホイール直径(Φmm)50
  • TGLボード サンコー(三甲)

    TGLボード

    サンコー(三甲)
    18,980税込20,878
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    摩擦抵抗が低いため、荷物を移動する際の移動負荷が軽減されます。 厚さが8mmしかないためつまづいてケガをする可能性が低くなります。 製品同士を嵌合させることができるため、簡単に設置することができます。
    種別TGLボード材質POM寸法(mm)510(498)×343(332)×8 ※()内は嵌合時に隠れる部分を除いた寸法ブルー質量(g)約460外寸(mm)511×343×8
  • 削り出しホイールコンベヤ W-50DS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-50DS

    マキテック
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)M12×40L機高(mm)65ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20
  • アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)

    アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
    ピッチ(mm)(ローラー)100材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
  • モーターローラ 三相400V級400 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級400

    KYOWA(協和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機
    1,698税込1,868
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
  • ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。取付ボルト根角M8×20L 2セット付ホイール直径(Φmm)38材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)材質(ホイール)スチールホイール幅(mm)12
  • バーストリップブラシ H16100-1000 PBT0.5 青 バーテック

    バーストリップブラシ H16100-1000 PBT0.5 青

    バーテック
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番805-1516幅(mm)16.2全長(mm)1000高さ(mm)145線径(Φmm)0.15毛丈(mm)100
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSSY1M NH25PP0.2黄 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSSY1M NH25PP0.2黄

    バーテック
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6高さ(mm)45全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • モータープーリ Φ215 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ215

    協和[機構部品]
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)215
  • 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC

    屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR]

    JRC
    15,870税込17,457
    1個
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入しており、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期間にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアで多く採用されています。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • ローラーコンベヤ用支持脚 TRUSCO

    ローラーコンベヤ用支持脚

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質スチール高さ調整範囲(mm)100
  • コンベヤスタンド RPF メイキコウ

    コンベヤスタンド RPF

    メイキコウ
    9,698税込10,668
    1台
    16日以内出荷
  • アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

    三鈴工機
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
  • アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)38
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP

    伊東電機
    18,980税込20,878
    1本
    41日以内出荷
    標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS

    伊東電機
    15,980税込17,578
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-10 伊東電機

    パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-10

    伊東電機
    14,980税込16,478
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
  • 連動ベルト 伊東電機

    連動ベルト

    伊東電機
    359税込395
    1本
    11日以内出荷から21日以内出荷
    タイプVプーリ用
  • フリーローラ ARI-57 伊東電機

    フリーローラ ARI-57

    伊東電機
    3,598税込3,958
    1本
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • 重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    17,980税込19,778
    1台
    16日以内出荷から30日以内出荷
    重荷重用中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17ローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
  • スチール製テーパーローラー単体 マキテック

    スチール製テーパーローラー単体

    マキテック
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
    用途中軽荷重搬送用ローラー。適合機種R-TCN900材質STKMベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し表面処理ユニクロめっきローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ