カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 伊東電機(1,494)
- マキテック(766)
- TRUSCO(303)
- オークラ輸送機(271)
- KYOWA(協和製作所)(265)
- 三鈴工機(199)
- テラウチ(寺内製作所)(131)
- メイキコウ(124)
- 太陽工業(123)
- バーテック(82)
- マルヤス機械(78)
- セントラルコンベヤー(74)
- 三機工業(68)
- JRC(57)
- 三木プーリ(47)
- エスコ(40)
- ウエストンローラー(37)
- 協和[機構部品](34)
- シンフォニアテクノロジー(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
8ページ目: コンベヤ

ステンレス製SUS-2B型スタンド
マキテック¥28,980~税込¥31,878~1脚6日以内出荷Mシリーズのステンレス製ローラーコンベアの標準型スタンドになります。仕様M16アジャスタボルト調整式材質ステンレス
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1357材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板質量(kg)1.47ピッチ(mm)25機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18ホイール幅(mm)20
フレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mm
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9180材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)62許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8ローラー幅(mm)385機長(mm)1468~4184肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mm
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台10日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2884材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)23.24ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 2スパン シングル
太陽工業¥77,980税込¥85,7781台11日以内出荷縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)トラスコ品番461-1225材質ローラー:スチール車輪:ゴム質量(kg)50許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~175シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500機長(mm)778~2668肉厚(mm)1.2機高(mm)535~835機幅(mm)634ローラー径(Φmm)38
フリーベアテーブル
フリーベアコーポレーション¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2コンベア機高H(mm)31.5
ステンレスローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)60.5
MMX224用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷から10日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。寸法(mm)Φ48.6![屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355326-251015-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB]
JRC¥45,980~税込¥50,578~1台6日以内出荷から17日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。上下二重構造のフレームを繋ぐ旋回軸より手前に配置されたガイドローラにベルトが接触すると、フレーム(F2)が一定の角度範囲で旋回します。このとき発生した分力がベルトをコンベアの中心に復帰させる機能により、無理な力をかけずに、ベルト損傷の少ない蛇行・片寄りの調整が可能です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
【オーダー】ミニミニエックス2型 蛇行レスタイプ MMX2-VG
マルヤス機械¥138,000税込¥151,8001台10日以内出荷スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
スチール製ローラR4814P型 軸なし
マキテック¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
スチール製ローラR1912P型
マキテック¥849~税込¥934~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
スチール製ローラR2812P型
マキテック¥899~税込¥989~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR6023P型
マキテック¥2,298~税込¥2,528~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
MMX2用部品 スプロケット
マルヤス機械¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。付属品セットスクリュー×2個規格#35-14T-B
【オーダー】 グラビティ用脚 フリーローラ RSS脚 固定脚 スチール製
オークラ輸送機¥5,100税込¥5,6101脚7日以内出荷ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です。 ブーツ式で最安の固定脚となります。 コンベヤ本体との接続用ボルト、ナット付材質鉄製RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
コンベヤ用パイプ式ガイド
タイヨー¥24,980税込¥27,4781式10日以内出荷太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。用途フリーローラーオプションです。トラスコ品番435-3863長さ(mm)2000タイプパイプ式機長(mm)2000
パイプスタンドローラー
エスコ¥47,600税込¥52,3601台(1台)3日以内出荷蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。質量(kg)8.6耐荷重(kg)454最大能力パイプ:12”(300mm)高さ調整範囲(mm)740~1120
パワーベース
東邦大信¥38,980~税込¥42,878~1台23日以内出荷最小型です。取付プレートはタップ穴加工です。用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)20接続口径(Φmm)6
モーターローラーΦ42.7 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本22日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35外径(Φmm)42.7
MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ
マルヤス機械¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷から10日以内出荷モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
MMX224-SD2用部品 下カバーキャッチ セット
マルヤス機械¥2,898税込¥3,1881セット(6個)5日以内出荷原動部の下カバーを保持するためのクリップです。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
MMX224用部品 チェーン
マルヤス機械¥2,798税込¥3,0781本当日出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 44リンクRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】コロコンミニマム(薄型)
オークラ輸送機¥9,690税込¥10,6591台翌々日出荷コロコンミニシリーズの最小ローラタイプ。 24Hアルミフレームを採用した超薄型コロコン。用途オークラ最小のローラピッチ7mmで超小物、極軽量品でも安定搬送。 基本ユニット(KB150M)をはめ込むキットコンベヤ構造で楽々メンテナンス。ローラー幅(mm)RW:44.5寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:12.5×24(アルミ製)機長(mm)L:300~2100材質(ローラー部)POMローラ径(Φmm)6機幅FW(mm)75~525RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)コンベヤ:25呼称幅50~500ローラーピッチ(mm)P:7サービス分類オーダー・加工
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-60-400-3-200-UR630A
伊東電機¥27,170税込¥29,8871個41日以内出荷・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】60タイプPM570AS-60-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)400周速度(m/min)(50/60Hz)62.7/75.4ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)2.5
スターターローラパワーW200U(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。仕様加速度:100msカバーPET材質(本体)アルミ押出材質量(g)1.8制御方式コントローラ(STP-MP-C1)モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応ローラーウレタン適合シリーズグリーンフレームN
スターターローラW200R(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM427AS PM427AS-15-450-3-200-VP-UR487A
伊東電機¥38,475税込¥42,3231個41日以内出荷・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】15タイプPM427AS-15-□-3-200シリーズPM427AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)450周速度(m/min)(50/60Hz)15/18ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)7

















![屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355326-251015-02.jpg)