絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: コンベヤ

特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,525件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ

    三ツ爪バケットボルトナット スチール

    スリーエッチ
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。 標準品は六角ナット付です。
  • DMH用 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用) オークラ輸送機

    DMH用 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用)

    オークラ輸送機
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    呼称幅10~60
  • イグチベアー はるころシート 井口機工製作所

    イグチベアー はるころシート

    井口機工製作所
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。 鉄製のユニット製品と比べ、安価です。 取付・取外しや持ち運びも簡単です。 サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。 取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。
    仕様マグネットシートタイプ上向用荷重使用:取付イグチベアーによる
  • スチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体

    セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    FR7617用替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(黒皮)ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
  • スチール製ローラ単体 KR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 KR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    889税込978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    KRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途KRコンベヤに組み込み可能なΦ25.4スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)8ローラ径(Φmm)25.4Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ストッパキット SUS(エスユーエス)

    電動ストッパキット

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
  • CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー 宇部樹脂加工

    CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー

    宇部樹脂加工
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。 軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。 屋外使用には黒色をお薦めいたします。
    シリーズCR材質(ローラー部)ABS樹脂
  • 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    11,980税込13,178
    1台
    16日以内出荷から35日以内出荷
    中荷重中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12ローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • 【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT ハバジット

    【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT

    ハバジット
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    エンドレス加工をしています
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
  • コロコンミニ(ホイールのみ) オークラ輸送機

    コロコンミニ(ホイールのみ)

    オークラ輸送機
    2,098税込2,308
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    コロコンミニ各機種の交換用ホイール単体の販売。
    用途適合機種:KB150、KB135、KBSD、KBSL、KBL(旧型式:KBS)材質POMホイール直径(Φmm)12.5ローラ強度(kg)0.5/ローラホイール幅(mm)10.5
  • MMX2用 部品 マルヤス機械

    MMX2用 部品

    マルヤス機械
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    MMX2用の部品
    用途交換部品
  • ステンレスローラコンベヤ(LSU20型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラコンベヤ(LSU20型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質ステンレスシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
  • スチールローラコンベヤ(S5714型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(S5714型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    889税込978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールローラ径(Φmm)57.2
  • グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500 オークラ輸送機

    グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500

    オークラ輸送機
    6,398税込7,038
    1脚
    翌々日出荷
    スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
    設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)500
  • グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400 オークラ輸送機

    グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400

    オークラ輸送機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1脚
    翌々日出荷
    スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
    設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)400
  • スライダーボードPP敷設シート貼り DAISAN

    スライダーボードPP敷設シート貼り

    DAISAN
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
    用途物を移動させる床に敷いて使用します。トラスコ品番856-9222材質POM長さ(mm)2000幅(mm)400質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • プレスホイールコンベヤ W-36TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-36TS

    マキテック
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)51ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25
  • バーシールブラシ防錆ステンレス バーテック

    バーシールブラシ防錆ステンレス

    バーテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC

    屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]

    JRC
    23,480税込25,828
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • コンベヤスタンド RAF メイキコウ

    コンベヤスタンド RAF

    メイキコウ
    4,998税込5,498
    1台
    16日以内出荷から26日以内出荷
    軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
  • MMX2用部品 チェーンカバー マルヤス機械

    MMX2用部品 チェーンカバー

    マルヤス機械
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
    付属品取付ネジ×2本クリア
  • 尺角 軽いん台633シャッカク シモヤマ

    尺角 軽いん台633シャッカク

    シモヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。
    用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。幅(mm)300高さ(mm)300奥行(mm)600耐荷重(t)全面受け10
  • スターターローラ(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラ(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
    仕様加速度:100msカバーPP(ポリプロピレン)質量(kg)0.9材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(ST-MP-C1)モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーΦ65 ゴム車
  • クリフォームプラコン PCAタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコン PCAタイプ

    矢崎化工
    12,980税込14,278
    1セット(2本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
    用途先入れ先出しシューターの製作用。外径(mm)30(ホイール)
  • フレキシコスパナ スリーエッチ

    フレキシコスパナ

    スリーエッチ
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    FスパナとFレンチ(自在型)の2種類があります。 それぞれNo.1用、No.1 1/2~2用、No.2 1/2~3用の3タイプがあります。
  • フレキシコ(F型コンベアーレーシング) スリーエッチ

    フレキシコ(F型コンベアーレーシング)

    スリーエッチ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    強力な接続が可能で耐久力が大幅アップ! コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
  • コンベアーオーバル スリーエッチ

    コンベアーオーバル

    スリーエッチ
    759税込835
    1個ほか
    3日以内出荷
    強力な荷重に耐えます。 取付け、取外しが簡単にできます。 コンベアーベルトの伸縮に際して重ね合せ部を調節して自由に調整ができます。 バケット取付用にも最適です。 スチール製品とステンレス製品があります。
  • 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 オークラ輸送機

    【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型

    オークラ輸送機(1件のレビュー)
    5,130税込5,643
    1台
    3日以内出荷
    軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2ローラ幅W(mm)(RW)90~490機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ピッチP(mm)ローラ:50,75,100フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 樹脂ローラコンベヤ(P20型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    樹脂ローラコンベヤ(P20型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
  • アルミローラコンベヤ(LA25B型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ(LA25B型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25
  • スチール製ローラ単体 MR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 MR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    MRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラローラ径(Φmm)60.5Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    QRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 駆動ローラコンベヤ用丸ベルト 三機工業

    駆動ローラコンベヤ用丸ベルト

    三機工業
    669税込736
    1本
    4日以内出荷
    駆動ローラコンベヤ用の丸ベルトです。
    材質ウレタン
  • スライダーボード300×400mm導電 DAISAN

    スライダーボード300×400mm導電

    DAISAN
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    電気を通すスライダーボードです。
    用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。トラスコ品番856-0415材質POM長さ(mm)395幅(mm)295質量(g)2402018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~ 宇部樹脂加工

    CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~

    宇部樹脂加工
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
    シリーズCRS材質(ローラー部)ABS樹脂ローラ径(Φmm)50
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS

    伊東電機
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS

    伊東電機
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
  • ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械

    ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚

    マルヤス機械(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    アルミフレームミニコンベヤ用脚
  • ブリッジコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    ブリッジコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    53,980税込59,378
    1本
    8日以内出荷
    軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
    材質脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミベアリング、シャフト、ボルト:スチール全幅(mm)537ローラー幅(mm)350機長(mm)2000許容荷重(N)(フレーム)980

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ