絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: コンベヤ

4,532件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールボールコンベヤ TRUSCO

    スチールボールコンベヤ

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    許容荷重(kg)30
  • フリーベアテーブル フリーベアコーポレーション

    フリーベアテーブル

    フリーベアコーポレーション
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
  • プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック

    プラスチック製ローラーコンベヤ

    マキテック
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
    ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2コンベア機高H(mm)31.5
  • 脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300 マキテック

    脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300

    マキテック
    9,598税込10,558
    1脚
    11日以内出荷
    タイプ固定脚スチール製適合ベルト幅(mm)300
  • 【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT ハバジット

    【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT

    ハバジット(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    10日以内出荷
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.7適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
  • MDR専用ドライバ CB-018 伊東電機

    MDR専用ドライバ CB-018

    伊東電機
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
  • シンフォニアテクノロジー リニアフィーダ 小形電磁フィーダ CF形 シンフォニアテクノロジー

    シンフォニアテクノロジー リニアフィーダ 小形電磁フィーダ CF形

    シンフォニアテクノロジー
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。簡単チューニング。・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。定電圧機能搭載。・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。供給能力大幅アップ。・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。優れた耐久性。・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。標準トラフは別売りです。
    質量(kg)駆動部:7コイル定格電圧(V)200/220振動数(駆動)50~70Hz最大長(mm)(トラフ)500コイル電流(A)(定格)0.5トラフ質量(kg)(適用)0.7~2.0
  • ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
    用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
  • MMX224用部品 スナップローラ マルヤス機械

    MMX224用部品 スナップローラ

    マルヤス機械
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
    寸法(mm)Φ48.6
  • 屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB] JRC

    屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB]

    JRC
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。上下二重構造のフレームを繋ぐ旋回軸より手前に配置されたガイドローラにベルトが接触すると、フレーム(F2)が一定の角度範囲で旋回します。このとき発生した分力がベルトをコンベアの中心に復帰させる機能により、無理な力をかけずに、ベルト損傷の少ない蛇行・片寄りの調整が可能です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
  • 【オーダー】ミニミニエックス2型 蛇行レスタイプ MMX2-VG マルヤス機械

    【オーダー】ミニミニエックス2型 蛇行レスタイプ MMX2-VG

    マルヤス機械
    138,000税込151,800
    1台
    10日以内出荷
    スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。
    用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
  • スチール製ローラR4814P型 軸なし マキテック

    スチール製ローラR4814P型 軸なし

    マキテック
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
  • スチール製ローラR3812P型 マキテック

    スチール製ローラR3812P型

    マキテック
    959税込1,055
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付
  • スチール製ローラR4214PD型300W軸付 マキテック

    スチール製ローラR4214PD型300W軸付

    マキテック
    1,098税込1,208
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付
  • スチール製ローラR1912P型 マキテック

    スチール製ローラR1912P型

    マキテック
    849税込934
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
  • スチール製ローラR2812P型 マキテック

    スチール製ローラR2812P型

    マキテック
    899税込989
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
  • スチール製ローラR6023P型 マキテック

    スチール製ローラR6023P型

    マキテック
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラです。
    用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
  • MMX2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械

    MMX2用部品 下カバーキャッチ セット

    マルヤス機械
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    欠品中
    原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
    材質樹脂
  • MMX2用部品 スプロケット マルヤス機械

    MMX2用部品 スプロケット

    マルヤス機械
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
    付属品セットスクリュー×2個規格#35-14T-B
  • 【オーダー】 グラビティ用脚 フリーローラ RSS脚 固定脚 スチール製 オークラ輸送機

    【オーダー】 グラビティ用脚 フリーローラ RSS脚 固定脚 スチール製

    オークラ輸送機
    5,100税込5,610
    1脚
    7日以内出荷
    ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です。 ブーツ式で最安の固定脚となります。 コンベヤ本体との接続用ボルト、ナット付
    材質鉄製RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • コンベヤ用パイプ式ガイド タイヨー

    コンベヤ用パイプ式ガイド

    タイヨー
    24,980税込27,478
    1式
    10日以内出荷
    太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。
    用途フリーローラーオプションです。トラスコ品番435-3863長さ(mm)2000タイプパイプ式機長(mm)2000
  • パイプスタンドローラー エスコ

    パイプスタンドローラー

    エスコ
    47,600税込52,360
    1台(1台)
    3日以内出荷
    蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。
    質量(kg)8.6耐荷重(kg)454最大能力パイプ:12”(300mm)高さ調整範囲(mm)740~1120
  • パワーベース 東邦大信

    パワーベース

    東邦大信
    38,980税込42,878
    1台
    23日以内出荷
    最小型です。取付プレートはタップ穴加工です。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)20接続口径(Φmm)6
  • リンク式パワーベース 東邦大信

    リンク式パワーベース

    東邦大信
    75,980税込83,578
    1台
    23日以内出荷から31日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
  • モーターローラーΦ42.7 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ42.7 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35外径(Φmm)42.7
  • MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械

    MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ

    マルヤス機械
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
    用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
  • 【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ 三機工業

    【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ

    三機工業
    107,980税込118,778
    1台
    16日以内出荷
    軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
    用途軽量品の搬送に最適仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転ベルト幅(mm)100~300出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ)ベルトポリウレタン1プライ機長(m)0.3~2.0モーターS:変速、E:定速ベルト色BG:標準緑、BW:標準白材質(フレーム)アルミ電源周波数(Hz)A:50、B:60搬送質量(kg/台)10プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4サービス分類オーダー・加工
  • MMX224用部品 チェーンカバー マルヤス機械

    MMX224用部品 チェーンカバー

    マルヤス機械
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
    付属品取付ネジ×2本クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • MMX224用部品 チェーン マルヤス機械

    MMX224用部品 チェーン

    マルヤス機械
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
    付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 44リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-60-400-3-200-UR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-60-400-3-200-UR630A

    伊東電機
    27,170税込29,887
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】60タイプPM570AS-60-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)400周速度(m/min)(50/60Hz)62.7/75.4ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)2.5
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-200-3-200-DR 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-200-3-200-DR

    伊東電機
    23,560税込25,916
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】10タイプPM380AS-10-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)200周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.5
  • スターターローラパワーW200U(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラパワーW200U(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
    仕様加速度:100msカバーPET材質(本体)アルミ押出材質量(g)1.8制御方式コントローラ(STP-MP-C1)モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応ローラーウレタン適合シリーズグリーンフレームN
  • スターターローラW200R(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラW200R(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
    仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM427AS PM427AS-15-450-3-200-VP-UR487A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM427AS PM427AS-15-450-3-200-VP-UR487A

    伊東電機
    38,475税込42,323
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】15タイプPM427AS-15-□-3-200シリーズPM427AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)450周速度(m/min)(50/60Hz)15/18ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)7
  • MDRネットワーク対応コントローラ CC-Link対応コントローラ IB-C02B-UL IB-C02B-UL 伊東電機

    MDRネットワーク対応コントローラ CC-Link対応コントローラ IB-C02B-UL IB-C02B-UL

    伊東電機
    32,300税込35,530
    1個
    100日以内出荷
    ・CC-Linkにダイレクトに接続可能な省配線ネットワーク・CC-Linkをケーブルで繋ぐだけの簡単配線・センサもIB-C02Bに接続できます。CC-Link対応アプリを使用してパラメータの設定も可能・CC-Link青売りに対応しています。(GX Workss)・日本国内で多く採用されているCC-Link制御機器とのネットワークに対応します。MDR故障診断機能付き・MDRの寿命診断によるメンテナンスが可能となりダウンタイムの削減につながります。(オプション対応となります。)
    適合機種PM486FE・PM500FE・PM486FP・PM500FP・PM570FE・PM605FE・PMT42FE定格電圧DC24V起動電流(A)4.0A(1軸あたり)静的電流(A)0.05Aピーク電流(A)20A (1msec以下)
  • ブラシレスMDR専用ドライバ MDR専用スタンダードドライバ CB-016 CB-016N6 伊東電機

    ブラシレスMDR専用ドライバ MDR専用スタンダードドライバ CB-016 CB-016N6

    伊東電機
    9,500税込10,450
    1個
    100日以内出荷
    ・加速、減速時間の調整が可能・基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能。・パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。一定速機能の搭載・負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。・搬送精度の向上に貢献します。20段階の速度設定が可能・デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。エラーの種類と履歴確認が可能・LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。
    適合機種PM486FE・PM486FP・PM500FE・PM500FP・PM570FE・PM605FE・PMT42FEタイプ標準パワーモーラ定格電圧DC24V電源電圧DC24V±10%起動電流(A)4.0A入出力信号NPN静的電流(A)0.03A
  • パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-SV38-50 伊東電機

    パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-SV38-50

    伊東電機
    950税込1,045
    1個
    100日以内出荷
    タイプVプーリ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)38・42.7ローラーピッチ(mm)50
  • 伸縮コンベヤ用ストッパー 太陽工業

    伸縮コンベヤ用ストッパー

    太陽工業
    9,098税込10,008
    1台
    21日以内出荷
    簡単着脱です。 後から追加可能です。 伸縮コンベヤ用。
    仕様●ホイール幅(mm):9●伸縮コンベヤ用のエンドストッパー●可倒式●原産国:日本●コード番号:336-1458アズワン品番67-5668-93
  • モーターローラ Φ57型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ57型

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS

    メイキコウ
    25,080税込27,588
    1個
    13日以内出荷
    特長:FLB38Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH50mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3SS 機高(H) 50 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・100 機長(L)実寸L-6 (1500)・種類ストレート材質(ローラー部)スチール

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ