絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: コンベヤ

4,532件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステンションロッド 914mm エスコ

    エクステンションロッド 914mm

    エスコ
    1,840税込2,024
    1本
    翌日出荷
    材質アルミニウム全長(mm)914外径(Φmm)8
  • グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機

    グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    フリーカーブローラコンベヤ 3スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
    仕様【スパン】3許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)ローラー幅(mm)490機長(mm)1011~2964キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)機高(mm)563~838機幅(mm)500自重(kg)56配列単列(ローラー)ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)40~133
  • ピエゾ用コントローラ 産機

    ピエゾ用コントローラ

    産機
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • クリフォームプラコンワイド PWBタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコンワイド PWBタイプ

    矢崎化工
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
    長さ(mm)3000外径(mm)41(ホイール)
  • クリフォームプラコン PKAタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコン PKAタイプ

    矢崎化工
    15,980税込17,578
    1セット(2本)
    9日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
    長さ(mm)3000外径(mm)30(ホイール)
  • ベルトフック スリーエッチ

    ベルトフック

    スリーエッチ
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    幅の狭いものに適しています。 1ケースに中足の凹凸2種をまぜて入れてあります。
    厚さ(mm)鋼板:2.0、コンベアーベルト:8~11番号No.4寸法A(mm)35寸法D(mm)19寸法B(mm)28寸法C(mm)22箱入数100個
  • フレキシコ(F型コンベアーレーシング) スリーエッチ

    フレキシコ(F型コンベアーレーシング)

    スリーエッチ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    強力な接続が可能で耐久力が大幅アップ! コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
  • 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型 オークラ輸送機

    【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型

    オークラ輸送機(1件のレビュー)
    4,820税込5,302
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~690機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • MMX2用 部品 マルヤス機械

    MMX2用 部品

    マルヤス機械
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    MMX2用の部品
    用途交換部品
  • スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型

    オークラ輸送機
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    Φ48.6スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.6
  • スチールローラ・中荷重用(SRAF5712型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(SRAF5712型)単体

    セントラルコンベヤー
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    SRAF5712用替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型

    オークラ輸送機
    15,100税込16,610
    1台
    5日以内出荷
    超重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ76.3はスチールローラの中で最大。トン単位の重量物用。搬送長さ280~3000まで1mm単位、ローラ幅90~1190mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ76.3の超重荷重用コンベヤ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1360ローラー幅(mm)RW:90~1190材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:100,150ローラーサイズ(mm)Φ76.3×t3.8機長L(mm)100P:280~3000、150P:380~3000、200P:400~3000フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ20丸鋼サービス分類オーダー・加工
  • 樹脂ローラコンベヤ(P38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    樹脂ローラコンベヤ(P38型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)38
  • スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ14.8丸鋼ローラ径(Φmm)60.5
  • アルミローラコンベヤ(SA45F型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ(SA45F型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)45
  • スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    OKR50型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途OKR50コロコンキャリヤーに組み込み可能なスチール製Φ50ホイール強度(kg)(ホイール)15ホイール直径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)16
  • ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    QSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ強度(kg)40ローラ径(Φmm)38.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    QRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 FR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 FR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    889税込978
    1本
    翌々日出荷
    FRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途FRコンベヤに組み込み可能なΦ32スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)8ローラ径(Φmm)32Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベヤ用アルミ製工具レス調整式ガイド 三機工業

    コンベヤ用アルミ製工具レス調整式ガイド

    三機工業
    16,980税込18,678
    1組
    8日以内出荷
    コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
    用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質アルミ
  • グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315 オークラ輸送機

    グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315

    オークラ輸送機
    5,998税込6,598
    1脚
    翌々日出荷
    スチール製でアジャストボルト付。ローラ コンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
    設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)315
  • スチール製固定脚 KG型支持脚 三鈴工機

    スチール製固定脚 KG型支持脚

    三鈴工機
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。
    用途フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール製/メッキ
  • スライダーボード300×400mm導電 DAISAN

    スライダーボード300×400mm導電

    DAISAN
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    電気を通すスライダーボードです。
    用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。トラスコ品番856-0415材質POM長さ(mm)395幅(mm)295質量(g)2402018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • フリーベアローラーベア フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベア

    フリーベアコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用
  • プレスホイールコンベヤ W-25TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-25TS

    マキテック
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
  • プレスホイールコンベヤ W-2025TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2025TS

    マキテック
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
  • プレスホイールコンベヤ W-2015TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2015TS

    マキテック
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
  • ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット 三鈴工機

    ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット

    三鈴工機
    399税込439
    1台
    3日以内出荷
    ホイールユニットはホイールとホイールケースを組み合わせた交換部品です。 ホイールユニットはコンベヤのステー材にはめ込みです。 ホイールはホイールケースにはめ込みです。
    用途交換用ホイールユニットトラスコ品番465-7934材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)質量(kg)0.05ピッチ(mm)12.5機長(mm)200ホイール直径(Φmm)9機幅(mm)15ホイール幅(mm)10
  • ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。取付ボルト根角M8×20L 2セット付ホイール直径(Φmm)38材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)材質(ホイール)スチールホイール幅(mm)12
  • バーストリップブラシ H825-100PBT2B バーテック

    バーストリップブラシ H825-100PBT2B

    バーテック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1507幅(mm)8.7全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • 標準スクリュー羽根 三和コンベア

    標準スクリュー羽根

    三和コンベア
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
  • アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T

    三鈴工機
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷から11日以内出荷
    MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)45
  • パワーモーラ AC重荷重用ローラ PM763BS 伊東電機

    パワーモーラ AC重荷重用ローラ PM763BS

    伊東電機
    27,980税込30,778
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS

    伊東電機
    15,980税込17,578
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS

    伊東電機
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-10 伊東電機

    パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-10

    伊東電機
    14,980税込16,478
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
  • ACパワーモーラ取付金具 伊東電機

    ACパワーモーラ取付金具

    伊東電機
    399税込439
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • フリーローラ ARI-57 伊東電機

    フリーローラ ARI-57

    伊東電機
    3,598税込3,958
    1本
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • フリーローラ ARI-38 伊東電機

    フリーローラ ARI-38

    伊東電機
    2,598税込2,858
    1本
    6日以内出荷から46日以内出荷

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ